WATTS

Watts Valves lade sin grund 1874 för att tillhandahålla högkvalitativa världsomspännande vattenlösningsteknologier. Därför har Watts i mer än 150 år erbjudit vattenkontroll- och säkerhetsprodukter avsedda för användning i vattendränering, bevattning, HVAC och regnvattenuppsamlingssystem. Läs mer

Filter

Vattensystem

Pneumatik

HVAC och kylning

testinstrument

Pumps

Electrical

Labtillbehör

Materialhantering

Säkerhet

Hydraulik

Handverktyg

Svetsning

Måla utrustning och tillbehör

Möbelgästfrihet och matservice

Vattensystem Filter

Slanghaklappar och vätskorVisa alla

  • Sillcocks
  • Vägg- och gårdsintillbehör

    Hydrantnycklar med krom mässingskonstruktion för att minska oxidationsreaktioner på de exponerade ytorna; perfekt för drift och reparation av vatten- och väggkranar. Designad för användning med Watts (R) HY1 väggkranar

  • Vägghydranter

    Nyckeldrivna hydranter som används för att förhindra oavsiktlig öppning av vattensystem. Har en 3/4-tums slanganslutning och erbjuds i olika storlekar för att passa väggtjocklekar upp till 14 tum

Stäng av ventilerVisa alla

  • kulventiler
  • Instrumentventiler

    Tillbehörssatser i rostfritt stål bestående av ett ventilations- och avluftningsaggregat, ett grenrörs ändlock och isoleringskulventiler med temperaturmätare (32 - 167 grader F). Perfekt för att balansera flöden, upptäcka luftlåsta kretsar och mäta zonens temperaturfall

  • Stopp och avfall ventiler
  • Vattenförsörjningen slutar

    Används för att stänga av vattentillförseln till toaletter, kranar, tvättmaskiner, ismaskiner och diskmaskiner. Kan klara tryck och temperaturer upp till 250 psi respektive 180 grader F. Erbjuds i 3/8, 3/4 och 1/2 tum inloppsstorleksalternativ

DrainsVisa alla

  • Klockfällor och avlopp

    Brons / järn / plasttak eller golvavlopp och inre bakvattenventiler med gråthål för dubbel dränering samt skydd mot försämring av det omgivande avloppsområdet. Separata takavloppskupoler finns också

  • Dränera silar
  • Nötter och brickor
  • Sinkavlopp

    Fettavlytare som används för att avlägsna oljor, fetter eller fett från avloppsvattnet och förhindra inträngning i septiska fält, rörsystem och avloppsreningsverk. Har epoxibelagd stålkonstruktion som kan hantera flödeshastigheter upp till 15 gpm

varmvattenberedareVisa alla

  • Vattendetektorer

    FloodSafe vattendetektorer utformade med en avstängningsanläggning för att förhindra läckage av vattenvärmare och vattenförluster. Valda modeller har batteribackup för att upprätthålla normal funktion i upp till tre dagar i händelse av strömavbrott. Erbjuds i storlekarna 3/4 & 1 tum

  • Anslutningssatser för vattengas

    Blyfria ventiluppsättningar som används för att förenkla underhåll, installation och drift av tankfria varmvattenberedare. Har en kropp av koppar-silikonlegering som klarar tryck upp till 150 psi. Kom med en kvarts varvspolning och en dräneringsventil

Rör och slangarVisa alla

  • PEX-slang

    RadiantPEX barriärspolar utformade för tillförsel- och returrör, snösmältning och strålningsuppvärmning. Har en tvärbunden polyetenkonstruktion med en EVOH-barriär för att begränsa syrediffusion genom slangväggarna. Finns i väggtjocklekar på 0.14, 0.16 och 0.19 tum

  • verktyg
12

Om WATTS

Varumärkets katalog innehåller vattentrycksventiler, övertrycksventiler, backflowskydd, tryckregulatorer och rörkopplingar. Företagets återflödesskydd mot sifon används ofta i dräneringssystem för att förhindra förorening av dricksvatten från det omvända flödet av förorenat vatten. Dessa återflödesskydd har en blyfri kropp i mässing/brons som ger utmärkt bearbetbarhet och utmattningsmotstånd. De är kapabla att motstå temperaturer och tryck upp till 180 grader F respektive 180 psi. Watts tryckreducerande ventiler upprätthåller ett reducerat utloppstryck för att förhindra att VVS-enheterna skadas av högt tryck, oavsett det ökade inloppstrycket. Dessa Watts ventiler har en justeringsfjäder för att uppnå önskat tryck och är lämpliga för användning med sterilisatorer, enkla radiatorer och oljeledningar. Välj från ett brett utbud av dessa ventiler och Watts prv reparationssatser lämpliga för tryckreduceringsventiler, såsom adaptrar och luftkranar på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Watts Valves' MPN korsar individuella referenser till motsvarande Apollo modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Watts ventiler och reparationssatser tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Watts ventiler har tryck som sträcker sig från 30 psi till 250 psi. De är tunga eller lätta i vikt och kräver därför noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Watts-ventiler, prv-reparationssatser, kopplingssystem, slangar och relaterade tillbehör med flygfrakt och kurirförsändelser för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Watts Vision termostater

Dessa Watts Vision rumstemperaturkontroller är designade för att styra olika värmesystem upp till 50 zoner. De kommer med en kapacitiv färgpekskärm som erbjuder valet av språk och ena...Läs mer 

Watts Powerseat ekoventiler

Vestil PRAIL-vagnar är designade för att på ett säkert och effektivt sätt transportera och förvara Vestil publikstyrda förreglingsbarriärer. Dessa enheter har en avtagbar koppling som kan monteras i vardera änden av c...Läs mer 

WATTS konkurrensfördelar

Watts SmartStream-seriens UV-system

Dessa UV-desinfektionssystem skyddar mot parasiter, bakterier och andra sjukdomsframkallande mikroorganismer. De tar bort lösta ämnen, såsom järn, hårdhetsmineraler, tannin och mangan samtidigt som de eliminerar färg och grumlighet för att förbättra UV-desinfektionsprestanda och säkerställa produktionen av säkert vatten av hög kvalitet. Dessa vattenbehandlingssystem kommer med automatisk lampdimning som minimerar energiförbrukningen med upp till 46 % under förhållanden utan flöde. Den automatiska lampidentifieringen (trådlös RFID) garanterar utbyte av delar med korrekta fragment och en intuitiv pekskärmsskärm förbättrar användbarheten.

Watts OneFlow skala förebyggande lösningar

Dessa kalkförebyggande lösningar använder mallassisterad kristalliseringsteknik (TAC) för att skydda VVS-komponenter, rör och apparater från de negativa effekterna av hårt vatten. Systemet kräver väldigt lite underhåll, ingen backspolning, inget salt och ingen el. De är ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ till vattenavlagringsanordningar eller vattenavhärdning, med maximala flödeshastigheter upp till 75 gpm.

Vanliga frågor

Hur fungerar OneFlow?

OneFlow lösning för att förhindra kalkavlagringar förbättrar vattenkvaliteten genom att neutralisera kalkavlagringar. TAC-medierna som finns i patronen drar till sig magnesium- och kalciummineraler i hårt vatten och omvandlar dessa till mikroskopiska kristaller. Efter bildandet bryts dessa mikrokristaller ner snabbt och frigörs som inerta kalkpartiklar. Därmed minskar den envisa kalken i värmeelement, rör och kranar.

Tar OneFlow bort mineraler från vatten?

OneFlow-tekniken tar inte bort några mineraler från dricksvattnet med ett integrerat 20-mikrons kolfilter och TAC-patronen.

Varumärkesexklusiva produkter