EXAIR Flygtransportörer

Perfekt för att konvertera rör, slang och vanliga rör till långväga transportörsystem. Kompatibel med rörstorlekar från 0.75 till 2 tum. Finns i härdade legerings-, aluminium- och högtemperaturalternativ 303/316 rostfritt stål

Filter

EXAIR -

Tryckluftsdrivna transportörer

Exair tryckluftsdrivna transportörer är designade för att flytta stora volymer material för borttagning av spån, avfall och trim, överföring av delar, lastning av tratt och fyllning. De har inga rörliga delar för att minimera ljudnivån och har en aluminiumkonstruktion för att minimera totalvikten och motstå slitage under nötande förhållanden. Dessa kompakta transportörer kan enkelt anslutas till standardslang/slang och levererar hög genomströmningskapacitet för att maximera effektiviteten. Välj bland ett brett utbud av dessa lufttransportörer, tillgängliga i 1/4 & 3/8 tums luftintagsstorlekar.

StilModellLuftkonsumtionLuftintagSlangstorlekInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A606010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Rostfritt stål1.88 "3.880 "5 239 SEK
A608010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Aluminium1.88 "3.880 "1 918 SEK
A608114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Aluminium2.13 "3.880 "2 149 SEK
A606114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Rostfritt stål2.13 "3.880 "5 514 SEK
A606225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Rostfritt stål2.38 "3.880 "6 004 SEK
A608225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Aluminium2.38 "3.880 "2 330 SEK
A606333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Rostfritt stål2.75 "4.38 "6 614 SEK
A608333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Aluminium2.75 "4.38 "3 022 SEK
A606445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Rostfritt stål3.25 "4.38 "7 388 SEK
A608445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Aluminium3.25 "4.38 "3 545 SEK
EXAIR -

Vakuumtransportörssats

Exair lufttransportörsatser av härdad stållegering fästs bekvämt på rörkopplingar för att omvandla dem till ett kraftfullt transportsystem. De har en robust legeringskonstruktion som motstår slitage från slitande rester, trim och andra material i bulk. Dessa transportörsatser inkluderar en gängad linje VAC, monteringsfästen, en filterseparator och en tryckregulator. De finns i 26, 35, 49, 55 och 75 scfm luftförbrukningsalternativ.

StilModellLuftkonsumtionLuftintagSlangstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A15207526 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "9 132 SEK
A15210035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "9 795 SEK
A15212549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "11 173 SEK
A15215055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "12 165 SEK
A15220075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "14 451 SEK
EXAIR -

Exair luftdriven vakuumtransportör

Lufttransportörer av exairhärdat stållegering överför skrymmande material över både horisontella och vertikala avstånd. De är gjorda av kraftig legering som hjälper till att förhindra för tidigt slitage och finns i 3/8 och 1/4 tums NPT-luftintagsalternativ.

StilModellLuftkonsumtionLuftintagSlangstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A15007526 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "6 972 SEK
A15010035 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "8 482 SEK
A15012549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "8 497 SEK
A15015055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "9 187 SEK
A15020075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "10 183 SEK
StilModellLuftkonsumtionLuftintagSlangstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A698010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "5 458 SEK
A698114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "5 812 SEK
A698225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "5 909 SEK
A698333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "6 453 SEK
A698445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "7 174 SEK
StilModellLuftkonsumtionLuftintagSlangstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Total längdPris (ex moms)
A696010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "8 641 SEK
A696114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "9 259 SEK
A696225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "9 405 SEK
A696333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "10 307 SEK
A696445 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "10 761 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?