SPEEDAIRE Slagnycklar för luft

Speedaire luftslagsnycklar drivs av tryckluft och kan ge upp till 1600 slag per minut. De är idealiska för applikationer med högt vridmoment, har en pistolgreppsdesign med avtryckare för bekväm användning och finns i D-handtagsstil.

Filter

SPEEDAIRE -

D Handtagsluftslagnycklar, 220 till 1450 ft-lb vridmoment

SPEEDAIRE D luftslagsnycklar med handtag är industriella arbetsnycklar, designade för att driva och ta bort industriella fästelement i fordons- och monteringstillämpningar. D-handtagets design med aluminiumkonstruktion ger ökad stabilitet, kontroll och tryckkontroll för att hantera höga vridmoment. De har en fyrkantig drivning för att hålla skiftnyckeln som krävs för fastsättning och en friktionsring för att hålla hylsan. Välj mellan förlängt städ och standard städdesignvarianter på Raptor Supplies.

StilModellStädTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
A21AA547 "Utökad20 9 / 16 "15.7 lb.16 170 SEK
B21AA52Standard14.875 "13.9 lb.9 760 SEK
SPEEDAIRE -

Pistolgrepp luftslagnycklar

SPEEDAIRE luftslagsnycklar med pistolgrepp används för att driva och ta bort fästelement i industriella tillämpningar. De har fyrkantsdrift och förlängd längd med dubbel hammarkoppling för att ge hög slagverkan. Dessa pistolgreppsnycklar ger åtkomst till trånga utrymmen och har en friktionsring för att hålla uttaget på fyrkantsdrevet. De har bottenplacerade inloppsportar för att undvika intrassling. Välj från ett brett utbud av dessa luftslagsnycklar, tillgängliga i 8000 och 9000 varv/min. Raptor Supplies.

StilModellStädGratis hastighetTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
A21AA532 "Utökad8000 rpm9.125 "6 lb.2 937 SEK
B21AA49Standard8000 rpm7.25 "5.8 lb.2 658 SEK
C21AA50Standard9000 rpm7.25 "5.8 lb.2 826 SEK
SPEEDAIRE -

Slagnycklar för luft

StilModellSlag per minutGratis hastighetMax. VridmomentTotal längdSquare Drive StorlekVerktygsviktMoment RangePris (ex moms)
A21AA5612007000 rpm780 fot.lb.7.187 "1 / 2 "4 lb.50 till 550 ft.-lb.5 316 SEK
B21AA44150012,000 rpm75 fot.lb.6"1 / 4 "2.2 lb.25 till 70 ft.-lb.2 316 SEK
SPEEDAIRE -

Luftslagsnycklar, 3/8 tum

SPEEDAIRE luftmycksnycklar är slagnycklar i full storlek med högre vridmoment än inline slagnycklar. De använder en tryckluftstillförsel för att driva och ta bort industriella fästelement vid reparation, montering och biltillämpningar. Dessa slagnycklar har pistolgreppsdesign med botteninloppsportar för ett ergonomiskt grepp och en dubbelhammare-koppling för bättre slag än en enda hammare. Välj från ett brett utbud av 3/8-tums luftslagsnycklar, tillgängliga i 1000, 1200 och 1600 BPM-klassificeringar på Raptor Supplies.

StilModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutTotal längdStilVerktygsviktMoment RangeCFM @ Full belastningPris (ex moms)
A21AA4675 fot.lb.3.010005.875 "I kö2 lb.5 till 50 ft.-lb.123 121 SEK
B21AA55300 fot.lb.4.016006"Pistolhandtag2.6 lb.25 till 250 ft.-lb.164 229 SEK
C21AA47400 fot.lb.5.016006.25 "Pistolhandtag3.5 lb.25 till 300 ft.-lb.205 265 SEK
SPEEDAIRE -

Luftslagsnycklar, 3/4 tum

SPEEDAIRE luftmycksnycklar är slagnycklar i full storlek med högre vridmoment än inline slagnycklar. Dessa slagnycklar har pistolgreppsdesign med botteninloppsportar för ett ergonomiskt grepp och en dubbelhammare-koppling för bättre slag än en enda hammare. De använder en tryckluftstillförsel för att driva och ta bort industriella fästelement vid reparation, montering och biltillämpningar. Välj från ett brett utbud av luftslagsnycklar, tillgängliga i 1000, 1200 och 1600 BPM-klassificeringar på Raptor Supplies.

StilModellMin. SlangstorlekLuftintagSlag per minutTotal längdVerktygsviktMoment RangeDutyGratis hastighetPris (ex moms)
A21AA571 / 2 "3 / 8 "NPT8008.5 "7.5 lb.200 till 1200 ft.-lb.Industri5500 rpm12 457 SEK
B21AA513 / 8 "1 / 4 "NPT6509.5 "10.6 lb.200 till 500 ft.-lb.Allmänt4500 rpm8 114 SEK
SPEEDAIRE -

Slagnyckel, luftdriven, 250 Ft-lbs vridmoment, aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
48LZ91CH3PXU956 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?