ARO Tryckluftsfilter

Tryckluftsfilter är utformade för att ta bort och fånga in smutspartiklar, fukt och andra föroreningar för att förbättra flödet av tryckluft i applikationer som kräver höga flödeshastigheter. Dessa ARO-pumpfilter har en klass på 5 mikron och har polykarbonatmedia för ren lufttillförsel. De finns i kompakta, kraftiga, miniatyr- och standardstorlekar.

Filter

ARO -

FRL tryckluftsfilter

StilModellArtikelPris (ex moms)
AF35231-400Tryckluftfilter1 327 SEK
BF35231-410Tryckluftfilter1 404 SEK
CF35121-300Pneumatisk oljefilter1 073 SEK
StilModellSkålmaterialSkålstorlekfiltermediaMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris (ex moms)
AF35341-410Metall med siktmätare2.4 oz.Metall197 cfm250 psi175 grader F1 / 2 "NPT1 806 SEK
AF35351-410Metall med siktmätare2.4 oz.Metall216 cfm250 psi175 grader F3 / 4 "NPT2 709 SEK
AF35331-410Metall med siktmätare2.4 oz.Metall156 cfm250 psi175 grader F3 / 8 "NPT1 881 SEK
AF35351-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat216 cfm150 psi125 grader F3 / 4 "NPT2 410 SEK
AF35331-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat156 cfm150 psi125 grader F3 / 8 "NPT1 457 SEK
AF35341-400polykarbonat1.9 oz.polykarbonat197 cfm150 psi125 grader F1 / 2 "NPT1 706 SEK
StilModellSkålmaterialSkålstorlekfiltermediaMax. TryckMax. Temp.Pris (ex moms)
AF35121-420Metall0.4 oz.Metall250 psi175 grader F875 SEK
AF35121-400polykarbonat0.5 oz.polykarbonat150 psi125 grader F703 SEK
StilModellSkålmaterialfiltermediaMax. TryckMax. Temp.Pris (ex moms)
AF35221-410Metall med siktmätareMetall250 psi175 grader F1 333 SEK
AF35221-400polykarbonatpolykarbonat150 psi125 grader F1 234 SEK
StilModellMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
AF35451-410288 cfm3 / 4 "NPT3 702 SEK
AF35461-410353 cfm1 "NPT3 640 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?