OMRON Gräns- / låsbrytare

Filter

OMRON -

D4C Gränslägesbrytare för allmänt ändamål

StilModellRoller Dia.Ställdonets längdStälldonets placeringRullbreddResaKabeldragningStälldonstilElektrisk kopplingPris (ex moms)
AD4C1601--★★★★-Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT2 037 SEK
BD4C1631--★★★★-Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT1 947 SEK
CD4C1650-3.15 "★★★★-Maximal förresa 15 grader, minsta överresa Ej tillämpligt3m kabelWobble Stick3 m kabel, SJT2 057 SEK
DD4C17020.47 "-★★★★0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm5m kabelPlunger5 m kabel, SJT2 734 SEK
ED4C16020.47 "-★★★★0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT2 026 SEK
FD4C16030.47 "-★★★★0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT1 913 SEK
GD4C16320.47 "-★★★★0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT2 295 SEK
HD4C16330.47 "-★★★★0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm3m kabelPlunger3 m kabel, SJT2 184 SEK
ID4C17200.69 "1.5 "Sida0.28 "38 grader-Roterande spakarm5 m kabel, SJT2 771 SEK
JD4C16200.69 "1.5 "Sida0.28 "38 grader-Roterande spakarm3 m kabel, SJT2 431 SEK
OMRON -

D4CC Gränslägesbrytare för allmänt ändamål

StilModellSpänningsvärdeStälldonets placeringHöjdMovementDriftkraftRoller Dia.RullbreddResaPris (ex moms)
AD4CC300230DC★★★★3.36 "★★★★11.77N0.47 "0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm2 200 SEK
BD4CC303230DC★★★★3.55 "★★★★17.65N0.47 "0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm2 089 SEK
CD4CC1024125ACSida4.77 "Sida5.69N0.69 "0.28 "Maximal förresa 10 grader, minsta överflygning 50 grader2 220 SEK
DD4CC1031125AC★★★★3.18 "★★★★17.65N--Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm2 029 SEK
ED4CC1002125AC★★★★3.36 "★★★★11.77N0.69 "0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm1 921 SEK
FD4CC1032125AC★★★★3.55 "★★★★17.65N0.47 "0.2 "Maximal förkörning 1.8 mm, minsta överkörning 3 mm1 920 SEK
OMRON -

SPDT, kraftig gränslägesbrytare

Omron tunga gränslägesbrytare används för att övervaka körgränserna för en viss enhet genom att aktivera eller avaktivera strömförsörjningen till maskiner. Dessa omkopplare har välkonstruerad konstruktion för att motstå stötar och vibrationer, samt möjliggör att elektrisk utrustning fungerar korrekt i ett brett temperaturintervall. De är utformade i enlighet med UL och NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 normer för användning på farliga platser. Den dubbla tätningen och det kompletta packningskåpan på huvudet på dessa brytare förhindrar inträngning av föroreningar.

StilModellResaStälldonets placeringStälldonstilDjupHöjdMovementDriftkraftDriftstemp. RäckviddPris (ex moms)
AD4A1111N0.254 "★★★★Plunger1.73 "4.96 "CW / CCW17.65N-4 grader till 212 grader F.2 597 SEK
BD4A1109N0.264 "★★★★Plunger1.73 "4.59 "CW / CCW17.65N-4 grader till 212 grader F.2 591 SEK
CD4A1110N0.264 "★★★★Plunger1.73 "4.98 "CW / CCW17.65N-4 grader till 212 grader F.2 700 SEK
DD4A1102N82 graderSidaRoterande huvud, ingen spak2.32 till 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 nm-40 grader till 212 grader F.2 559 SEK
DD4A1101N85 graderSidaRoterande huvud, ingen spak2.32 till 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 nm-40 grader till 212 grader F.1 870 SEK
DD4A1103N85 graderSidaRoterande huvud, ingen spak2.32 till 2.53 "4.11 "CW / CCW0.2 nm-40 grader till 212 grader F.2 028 SEK
ED4A1114NMaximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig★★★★Wobble Stick1.73 "8.68 "★★★★1.47N-4 grader till 212 grader F.2 310 SEK
FD4A1116NMaximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig★★★★Wobble Stick1.73 "9.07 "★★★★1.47N-40 grader till 212 grader F.2 307 SEK
OMRON -

SPDT, sluten gränslägesbrytare

StilModellNEMA-betygStälldonets längdStälldonstilDriftkraftDriftstemp. RäckviddRoller Dia.RullbreddResaPris (ex moms)
AZE-Q21-2S1-Plunger9.8 till 12.3 oz.14 grader till 158 grader F.0.5 "0.19 "0.16 "858 SEK
BZE-Q-2S1-Plunger8.8 till 12.3 oz.14 grader till 158 grader F.--0.24 "787 SEK
CZE-QA2-2S11.56 "Roterande spakarm20.1 oz.14 grader till 158 grader F.0.75 "0.31 "0.4 "910 SEK
DZE-Q22-2S1-Plunger8.8 till 12.3 oz.14 grader till 158 grader F.0.5 "0.19 "0.16 "886 SEK
EZE-QCL-2S15.9 "Plunger5.4 oz.14 grader till 158 grader F.--1.46 "917 SEK
FZV2N2S1, 2, 3, 4, 5-Plunger7.85N14 grader till 176 grader F.--Maximal förkörning 2 mm, minsta överkörning 5 mm1 155 SEK
GZE-N22-2S1, 2, 3, 4, 5-Plunger17.6 oz.14 grader till 158 grader F.0.5 "0.19 "0.18 "1 110 SEK
HZE-NJ-2S1, 2, 3, 4, 54.55 "Wobble Stick5.3 oz.14 grader till 158 grader F.--15 grader1 060 SEK
AZE-N21-2S1, 2, 3, 4, 5-Plunger17.6 oz.14 grader till 158 grader F.0.5 "0.19 "0.18 "1 127 SEK
IZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterande spakarm6.28N14 grader till 176 grader F.0.75 "0.31 "Maximal förkörning 5 mm, minsta överkörning 6 mm1 916 SEK
JZVN222S1, 2, 3, 4, 5-Plunger4.9N14 grader till 176 grader F.0.5 "0.19 "Maximal förkörning 1 mm, minsta överkörning 3.5 mm1 765 SEK
KZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterande spakarm6.28N14 grader till 176 grader F.0.75 "0.31 "Maximal förkörning 5 mm, minsta överkörning 6 mm1 549 SEK
LZE-N-2S1, 2, 3, 4, 5-Plunger28.2 oz.14 grader till 158 grader F.--0.28 "867 SEK
MZE-NA2-2S1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterande spakarm22.6 oz.14 grader till 158 grader F.0.75 "0.31 "0.44 "994 SEK
IZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-Plunger4.9N14 grader till 176 grader F.0.5 "0.19 "0.178 "1 694 SEK
NZVN2S1, 2, 3, 4, 5-Plunger7.85N14 grader till 176 grader F.--Maximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig1 175 SEK
OMRON -

DPDT, kraftig gränslägesbrytare

StilModellResaStälldonets placeringStälldonstilDjupHöjdMovementDriftkraftDriftstemp. RäckviddPris (ex moms)
AD4A2717N90 graderSidaRoterande huvud, ingen spak2.32 till 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 nm-40 grader till 212 grader F.3 095 SEK
BD4A2918N90 graderSidaRoterande huvud, ingen spak2.32 till 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39 nm-40 grader till 212 grader F.3 329 SEK
CD4A2509NMaximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig★★★★Plunger1.73 "6.68 "★★★★17.65N-4 grader till 212 grader F.2 791 SEK
DD4A2501NMaximal förresa ej tillämplig, Minumum överresa ej tillämpligSidaRoterande huvud, ingen spak2.32 till 2.53 "4.11 "Sida0.39 nm-4 grader till 212 grader F.3 164 SEK
DD4A2510NMaximal förresa ej tillämplig, Minumum överresa ej tillämplig★★★★Plunger1.73 "9.07 "★★★★17.65N-4 grader till 212 grader F.3 834 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?