ARO Manuella luftventiler

Manuella luftregleringsventiler är utformade för att känna av positionen för rörliga enheter som grindar, cylindrar eller slider. Dessa ARO-pumpventiler ger flödeshastigheter från 4 till 85 cfm och kan köras vid ett maximalt tryck på 200 psi. De erbjuds i längder mellan 1.125 och 13 tum.

Filter

ARO -

Manuella luftventiler

StilModellTotal breddStälldon / returLuftventiltypRörstorlekTemp. RäckviddCFMVolymkoefficientArtikelPris (ex moms)
A5030-06-------Manuell luftreglerventil2 692 SEK
B20965-1-------Guard3 330 SEK
C5030-02-------Manuell luftreglerventil3 443 SEK
D224-C-------Manuell luftreglerventil1 506 SEK
EM512LR-------Manuell luftreglerventil4 011 SEK
FK313LS-------Manuell luftreglerventil8 554 SEK
GK213LS-------Manuell luftreglerventil6 452 SEK
GK513LM-------Manuell luftreglerventil9 189 SEK
HK513TM-------Manuell luftreglerventil9 698 SEK
I5030-05-------Manuell luftreglerventil2 486 SEK
J209-C-------Manuell luftreglerventil717 SEK
K5040-01-------Manuell luftreglerventil2 672 SEK
A5040-06-------Manuell luftreglerventil3 853 SEK
LE712LS-------Manuell luftreglerventil4 000 SEK
MM252TS-------Manuell luftreglerventil3 420 SEK
MM212TS-------Manuell luftreglerventil3 434 SEK
I5040-05-------Manuell luftreglerventil2 574 SEK
N201-C-------Manuell luftreglerventil1 066 SEK
O5030-12-------Manuell luftreglerventil2 266 SEK
PE252TM-------Manuell luftreglerventil3 371 SEK
QE212RS-------Manuell luftreglerventil3 793 SEK
R5040-02-------Manuell luftreglerventil2 662 SEK
SE252RS-------Manuell luftreglerventil3 223 SEK
TE252FS-------Manuell luftreglerventil3 818 SEK
MM212TM-------Manuell luftreglerventil3 548 SEK
ARO -

200-serie 3-vägs, 2-läges manuell luftreglerventil

StilModellStälldon / returCFMVolymkoefficientförbindelseTotala höjdenRörstorlekPris (ex moms)
A224-2 -CKnapp / fjäder40.1Slangar3 15 / 64 "5 / 32 "1 974 SEK
B201-2 -CFingertoppspak / fjäder40.1Slangar2 11 / 64 "5 / 32 "1 185 SEK
C203-2 -CLång rullspak / fjäder40.1Slangar2.5 "5 / 32 "1 240 SEK
D209-2 -CStiftkolv / fjäder40.1Slangar1 47 / 64 "5 / 32 "965 SEK
E214-2 -CKolv / fjäder40.1Slangar2 47 / 64 "5 / 32 "1 539 SEK
F223-2 -CBehållen växling / manuell40.1Slangar3 11 / 64 "5 / 32 "1 569 SEK
G212-2 -CRulle / fjäder40.1Slangar2.25 "5 / 32 "1 389 SEK
H212-CRulle / fjäder7.50.2Slangar1.875 "5 / 32 "1 142 SEK
I202-CRullspak / fjäder7.50.2NPT1.625 "1 / 8 "916 SEK
J202-2 -CRullspak / fjäder40.1Slangar5 5 / 16 "5 / 32 "1 172 SEK
ARO -

3-vägs, 2-position manuell luftreglerventil

StilModellTotal breddStälldon / returBody MaterialRörstorlekTemp. RäckviddCFMVolymkoefficientförbindelsePris (ex moms)
AM252HS-151 35 / 64 "Knapp / fjäder med spärrAluminium1 / 4 "32 grader till 160 grader F.260.7NPT1 310 SEK
BM252HS-111 35 / 64 "Knapp / fjäder med skyddAluminium1 / 4 "32 grader till 160 grader F.260.7NPT1 253 SEK
CM291HS-111 35 / 64 "Knapp / fjäder utan skyddAluminium1 / 8 "32 grader till 160 grader F.80.2NPT1 184 SEK
DM252LS-101 35 / 64 "Vrid väljare / manuellAluminium1 / 4 "32 grader till 160 grader F.260.7NPT1 369 SEK
EM291LS-101 35 / 64 "Vrid väljare / manuellAluminium1 / 8 "32 grader till 160 grader F.80.2NPT1 243 SEK
FM252HS-101 35 / 64 "Knapp / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 160 grader F.260.7NPT1 488 SEK
GM291HS-101 35 / 64 "Knapp / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 160 grader F.80.2NPT1 364 SEK
HM291HS-151 35 / 64 "Knapp / fjäder med spärrAluminium1 / 8 "32 grader till 160 grader F.80.2NPT1 372 SEK
IM252LS-111 35 / 64 "Lång vredväljare / manuellAluminium1 / 4 "32 grader till 160 grader F.260.7NPT1 458 SEK
JM291LS-111 35 / 64 "Lång vredväljare / manuellAluminium1 / 8 "32 grader till 160 grader F.80.2NPT1 371 SEK
KE252HS1.75 "Knapp / fjäder-1 / 4 "-10 grader till 180 grader F.260.7NPT3 665 SEK
LE252LM1.75 "Spak / manuell-1 / 4 "-10 grader till 180 grader F.260.7NPT3 198 SEK
M461-22 13 / 32 "Knapp / fjäderKomposit5 / 32 "-25 grader till 200 grader F.7.50.2Slangar2 088 SEK
NM251RS5 / 8 "Rulle / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 160 grader F.70.2NPT936 SEK
OM251LS5 / 8 "Växla / underhållsAluminium1 / 8 "32 grader till 160 grader F.70.2NPT955 SEK
PM251HS5 / 8 "Knapp / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 160 grader F.70.2NPT973 SEK
Q223-C11 / 16 "Växla / manuellt-1 / 8 "32 grader till 160 grader F.7.50.2NPT1 222 SEK
R203-C11 / 16 "Rullspak / fjäder-1 / 8 "32 grader till 160 grader F.7.50.2NPT1 056 SEK
StilModellTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
ASV20-C1 5 / 16 "1.125 "7 / 8 "1 / 4 "1 551 SEK
ASV10-C31 / 32 "1.25 "5 / 8 "1 / 8 "1 071 SEK
ARO -

4-vägs, 3-position manuell luftreglerventil

StilModellRörstorlekStälldon / returCFMTemp. RäckviddVolymkoefficientMax. TryckTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
AM514LR1 / 2 "Roterande spak / manuell4.315 grader till 122 grader F.2.4140 psi4 9 / 32 "3"3 346 SEK
BE512LM1 / 4 "Spak / manuell26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi3.875 "5.187 "3 592 SEK
CM513LR3 / 8 "Roterande spak / manuell4.315 grader till 122 grader F.2.0140 psi4 9 / 32 "3"3 123 SEK
ARO -

4-vägs, 2-position manuell luftreglerventil

StilModellRörstorlekStälldon / returCFMTemp. RäckviddVolymkoefficientMax. TryckTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
AM114LR1 / 2 "Roterande spak / manuell8515 grader till 122 grader F.2.4140 psi4 9 / 32 "3"4 074 SEK
BM212LM-R1 / 4 "Spak / manuell2615 grader till 122 grader F.0.7140 psi1.375 "3.437 "1 908 SEK
CM212HS-111 / 4 "Utökad tryckknapp / fjäder2632 grader till 160 grader F.0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "2 490 SEK
DE212LS1 / 4 "Spak / fjäder26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "3 246 SEK
EM212LS1 / 4 "Spak / fjäder2615 grader till 122 grader F.0.7140 psi4"3.5 "2 017 SEK
FE212TM1 / 4 "Fotpedal / manuell26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "3 957 SEK
GM212LS-111 / 4 "Lång vredväljare / manuell2632 grader till 160 grader F.0.7150 psi5 13 / 32 "1 35 / 64 "1 318 SEK
HM212HS-101 / 4 "Knapp / fjäder2632 grader till 160 grader F.0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "1 275 SEK
IM212LM1 / 4 "Spak / manuell2615 grader till 122 grader F.0.7140 psi4"3.5 "2 835 SEK
AM112LR1 / 4 "Roterande spak / manuell4015 grader till 122 grader F.1.2140 psi4 9 / 32 "3"3 974 SEK
JM212LS-R1 / 4 "Spak / fjäder2615 grader till 122 grader F.0.7140 psi2"4.75 "1 815 SEK
KE212HM1 / 4 "Knapp / Manuell26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "3 039 SEK
LM212LS-101 / 4 "Vrid väljare / manuell2632 grader till 160 grader F.0.7150 psi5.25 "1 35 / 64 "1 614 SEK
ME212HS1 / 4 "Knapp / fjäder26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi1.75 "6.5 "3 342 SEK
NE212FS1 / 4 "Fotpedal / fjäder26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi2"10 9 / 32 "4 404 SEK
OM211RS1 / 8 "Rulle / fjäder932 grader till 160 grader F.0.2150 psi2 33 / 64 "1.25 "1 074 SEK
PM211HS1 / 8 "Knapp / fjäder932 grader till 160 grader F.0.2150 psi2 51 / 64 "1.25 "1 105 SEK
QM211LS1 / 8 "Växla / underhålls932 grader till 160 grader F.0.2150 psi2 9 / 16 "1.25 "1 012 SEK
RK213TM3 / 8 "Fotpedal / manuell83-10 grader till 180 grader F.2.3150 psi4"13 "7 110 SEK
AM113LR3 / 8 "Roterande spak / manuell6515 grader till 122 grader F.2.0140 psi4 9 / 32 "3"3 990 SEK
SK213FS3 / 8 "Fotpedal / fjäder83-10 grader till 180 grader F.2.3150 psi4"13 "6 901 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?