NTN Radiella kullager

Konstruerad för att motstå krafter vinkelrätt mot rotationsaxlarnas / lasternas riktning i transportband, remskivor och bilar. Kan också minska friktionen och tolerera felinriktningar hos de inre och yttre raserna

Filter

NTN -

Radiella kullager

StilModellUtanför Dia.Bore Dia.BorrtoleransUtanför Dia. ToleransSköldmaterialStatisk lastkapacitetBreddBurmaterialPris (ex moms)
A7MC3-6230C3--------55 652 SEK
A7MC3-6318C3--------20 976 SEK
A7MC3-6222C3--------24 393 SEK
A7MC3-6236C3--------87 571 SEK
A7MC3-6314C3--------13 744 SEK
A7MC3-6317C3--------19 428 SEK
A7MC3-6320C3--------28 131 SEK
A7MC3-6322C3--------27 716 SEK
A7MC3-6319C3--------25 347 SEK
A7MC3-6328C3--------49 619 SEK
A7MC3-6310C3--------12 350 SEK
A7MC3-6311C3--------12 573 SEK
A7MC3-6218C3--------17 845 SEK
B627ZZC3 / L627--------167 SEK
A7MC3-6228C3--------36 938 SEK
A7MC3-6216C3--------15 335 SEK
A7MC3-6215C3--------12 507 SEK
A7MC3-6324C3--------40 109 SEK
A7MC3-6313C3--------12 621 SEK
A7MC3-6312C3--------12 187 SEK
A7MC3-6217C3--------16 957 SEK
A7MC3-6224C3--------31 738 SEK
A7MC3-6219C3--------18 910 SEK
A7MC3-6220C3--------21 570 SEK
A7MC3-6226C3--------34 895 SEK
StilModellTätningsmaterialBore Dia.BorrtoleransSköldmaterialStatisk lastkapacitetTemp. RäckviddBreddBurmaterialPris (ex moms)
A6311C3-55mm+ 0 / -0.015 mm-10,100 lb.-13 grader till 250 grader F.29mmPressat stål3 080 SEK
A6203C3-17mm+ 0 / -0.010 mm-1,030 lb.-13 grader till 250 grader F.12mmPressat stål209 SEK
A6207C3-35mm+ 0 / -0.010 mm-3,450 lb.-13 grader till 250 grader F.17mmPressat stål510 SEK
A6206C3-30mm+ 0 / -0.010 mm-2,540 lb.-13 grader till 250 grader F.16mmPressat stål359 SEK
A6205C3-25mm+ 0 / -0.010 mm-1,770 lb.-13 grader till 250 grader F.15mmPressat stål376 SEK
A6202C3-15mm+ 0 / -0.008 mm-805 lb.-13 grader till 250 grader F.11mmPressat stål212 SEK
A6309C3-45mm+ 0 / -0.012 mm-7,200 lb.-13 grader till 250 grader F.25mmPressat stål2 007 SEK
A6208C3-40mm+ 0 / -0.010 mm-4,000 lb.-13 grader till 250 grader F.18mmPressat stål836 SEK
A6201C3-12mm+ 0 / -0.008 mm-615 lb.-13 grader till 250 grader F.10mmPressat stål231 SEK
A6204C3-20mm+ 0 / -0.008 mm-1,500 lb.-13 grader till 250 grader F.14mmPressat stål249 SEK
A6210C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta50mm+ 0 / -0.010 mm-5,200 lb.-13 grader till 250 grader F.20mmPressat stål1 071 SEK
A6005C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta25mm+ 0 / -0.015 mm-1,320 lb.-13 grader till 250 grader F.12mmPressat stål422 SEK
A6011C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta55mm+ 0 / -0.008 mm-4,800 lb.-13 grader till 250 grader F.18mmPressat stål933 SEK
A6303C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta17mm+ 0 / -0.012 mm-1,470 lb.-13 grader till 250 grader F.14mmPressat stål372 SEK
A6211C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta55mm+ 0 / -0.010 mm-6,550 lb.-13 grader till 250 grader F.21mmPressat stål2 025 SEK
A6209C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta45mm+ 0 / -0.010 mmRostbeständig metall4,600 lb.-13 grader till 250 grader F.19mmPressat stål1 024 SEK
A6212C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta60mm+ 0 / -0.012 mm-8,150 lb.-13 grader till 250 grader F.22mmPressat stål1 568 SEK
A6304C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta20mm+ 0 / -0.012 mm-1,770 lb.-13 grader till 250 grader F.15mmPressat stål424 SEK
A6306C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta30mm+ 0 / -0.012 mm-3,400 lb.-13 grader till 250 grader F.19mmPressat stål759 SEK
A6308C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta40mm+ 0 / -0.012 mm-5,400 lb.-13 grader till 250 grader F.23mmPressat stål1 006 SEK
A6012C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta60mm+ 0 / -0.008 mm-5,200 lb.-13 grader till 250 grader F.18mmPressat stål1 122 SEK
A6009C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta45mm+ 0 / -0.008 mm-3,400 lb.-13 grader till 250 grader F.16mmPressat stål681 SEK
A6301C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta12mm+ 0 / -0.012 mm-940 lb.-13 grader till 250 grader F.12mmPressat stål337 SEK
A6004C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta20mm+ 0 / -0.015 mm-1,140 lb.-13 grader till 250 grader F.12mmPressat stål496 SEK
A6003C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta17mm+ 0 / -0.012 mm-755 lb.-13 grader till 250 grader F.10mmPressat stål407 SEK
NTN -

Kullager med dubbelsköldpatron

StilModellBreddBore Dia.BorrtoleransDynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetPris (ex moms)
A63207ZZC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.962 SEK
B63209ZZC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.1 171 SEK
B63210ZZC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.1 348 SEK
A63208ZZC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.1 067 SEK
A63307ZZC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb.8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb.1 222 SEK
A63308ZZC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb.7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.1 650 SEK
B63214ZZC3 / L62739.7mm70mm+ 0 / -0.015 mm14,000 lb.5,100125mm+ 0 / -0.018 mm9,900 lb.3 748 SEK
A63309ZZC3 / L62739.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb.7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb.3 308 SEK
A63311ZZC3 / L62749.2mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb.5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb.3 651 SEK
A63312ZZC3 / L62754mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb.5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb.3 763 SEK
A63314ZZC3 / L62763.5mm70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 lb.4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 lb.5 609 SEK
A63316ZZC3 / L62768.3mm80mm+ 0 / -0.015 mm27,600 lb.4,000170mm+ 0 / -0.025 mm19,500 lb.9 064 SEK
A63317ZZC3 / L62773mm85mm+ 0 / -0.02 mm29,800 lb.3,800180mm+ 0 / -0.025 mm21,800 lb.11 779 SEK
A63320ZZC3 / L62782.6mm100mm+ 0 / -0.02 mm39,000 lb.3,200215mm+ 0 / -0.03 mm31,500 lb.15 627 SEK
StilModellBreddBore Dia.BorrtoleransDynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetPris (ex moms)
A6001LLUC3 / L6278mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb.18,00028mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.299 SEK
A6000LLUC3 / L6278mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,030 lb.21,00026mm+ 0 / -0.009 mm440 lb.234 SEK
A6200LLUC3 / L6279mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,150 lb.18,00030mm+ 0 / -0.009 mm540 lb.214 SEK
A6002LLUC3 / L6279mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,260 lb.15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635 lb.427 SEK
A6003LLUC3 / L62710mm17mm+ 0 / -0.008 mm1,530 lb.14,00035mm+ 0 / -0.011 mm755 lb.344 SEK
A6201LLUC3 / L62710mm12mm+ 0 / -0.008 mm1,370 lb.16,00032 mm+ 0 / -0.011 mm615 lb.200 SEK
A6202LLUC3 / L62711mm15mm+ 0 / -0.008 mm1,740 lb.15,00035mm+ 0 / -0.011 mm805 lb.161 SEK
A6300LLUC3 / L62711mm10mm+ 0 / -0.008 mm1,840 lb.16,00035mm+ 0 / -0.011 mm785 lb.320 SEK
A6004LLUC3 / L62712mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,110 lb.11,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,140 lb.427 SEK
A6203LLUC3 / L62712mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb.12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb.215 SEK
A6301LLUC3 / L62712mm12mm+ 0 / -0.008 mm2,180 lb.15,00037mm+ 0 / -0.011 mm940 lb.283 SEK
A6005LLUC3 / L62712mm25mm+ 0 / -0.01 mm2,260 lb.9,40047mm+ 0 / -0.011 mm1,320 lb.640 SEK
A6006LLUC3 / L62713mm30mm+ 0 / -0.01 mm2,970 lb.7,70055mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.727 SEK
A6302LLUC3 / L62713mm15mm+ 0 / -0.008 mm2,570 lb.12,00042mm+ 0 / -0.011 mm1,220 lb.288 SEK
A6303LLUC3 / L62714mm17mm+ 0 / -0.008 mm3,050 lb.11,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,470 lb.434 SEK
A6007LLUC3 / L62714mm35mm+ 0 / -0.012 mm3,600 lb.6,80062mm+ 0 / -0.013 mm2,310 lb.670 SEK
A6204LLUC3 / L62714mm20mm+ 0 / -0.01 mm2,890 lb.10,00047mm+ 0 / -0.011 mm1,500 lb.221 SEK
A6205LLUC3 / L62715mm25mm+ 0 / -0.01 mm3,150 lb.8,90052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.411 SEK
A6304LLUC3 / L62715mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb.10,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.459 SEK
A6008LLUC3 / L62715mm40mm+ 0 / -0.012 mm3,750 lb.6,10068mm+ 0 / -0.013 mm2,590 lb.948 SEK
A6009LLUC3 / L62716mm45mm+ 0 / -0.012 mm4,700 lb.5,40075mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.1 086 SEK
A6010LLUC3 / L62716mm50mm+ 0 / -0.012 mm4,900 lb.5,00080 mm+ 0 / -0.013 mm3,750 lb.921 SEK
A6206LLUC3 / L62716mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb.7,30062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.430 SEK
A6207LLUC3 / L62717mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.6,30072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.587 SEK
A6305LLUC3 / L62717mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.8,10062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.442 SEK
NTN -

Dubbelkontakt tätningspatronkullager

StilModellBreddBore Dia.BorrtoleransDynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetPris (ex moms)
A63203LLUC3 / L62717.5mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb.12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb.638 SEK
B63305LLUC3 / L62725.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.1 058 SEK
B63209LLUC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.1 319 SEK
B63306LLUC3 / L62730.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb.10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.972 SEK
NTN -

Kullager med dubbla tätningar

StilModellBreddBore Dia.BorrtoleransDynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetPris (ex moms)
A63304LLBC3 / L62722.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb.14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.570 SEK
B63206LLBC3 / L62723.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb.11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.1 084 SEK
B63305LLBC3 / L62725.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.1 004 SEK
B63207LLBC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.1 261 SEK
B63306LLBC3 / L62730.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb.10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.888 SEK
A63210LLBC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.1 623 SEK
B63208LLBC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.1 537 SEK
B63209LLBC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.1 371 SEK
A63211LLBC3 / L62733.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb.6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb.1 914 SEK
B63307LLBC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb.8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb.1 317 SEK
B63308LLBC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb.7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.1 842 SEK
B63309LLBC3 / L62739.7mm45mm+ 0 / -0.012 mm11,900 lb.7,000100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb.2 672 SEK
B63310LLBC3 / L62744.4mm50mm+ 0 / -0.012 mm13,900 lb.6,400110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 lb.2 107 SEK
B63311LLBC3 / L62749.2mm55mm+ 0 / -0.015 mm16,100 lb.5,800120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb.3 756 SEK
B63312LLBC3 / L62754mm60mm+ 0 / -0.015 mm18,400 lb.5,400130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb.4 764 SEK
B63313LLBC3 / L62758.7mm65mm+ 0 / -0.015 mm20,800 lb.4,900140mm+ 0 / -0.018 mm13,400 lb.4 745 SEK
B63314LLBC3 / L62763.5mm70mm+ 0 / -0.015 mm23,400 lb.4,600150mm+ 0 / -0.018 mm15,300 lb.6 193 SEK
StilModellUtanför Dia. ToleransBore Dia.BorrtoleransTätningsmaterialSköldmaterialStatisk lastkapacitetTemp. RäckviddBreddPris (ex moms)
A6310ZZC3 / L627-50mm--Rostbeständig metall8,600 lb.-20 grader till 250 grader F.27mm1 310 SEK
A6201ZZ / 12.7C3 / L627-12.7mm--Rostbeständig metall615 lb.-20 grader till 250 grader F.10mm230 SEK
A6005ZZC3 / L627-25mm--Rostbeständig metall1,320 lb.-20 grader till 250 grader F.12mm341 SEK
A6200ZZC3 / L627-10mm--Rostbeständig metall540 lb.-20 grader till 250 grader F.9mm165 SEK
A6201ZZC3 / L627-12mm--Rostbeständig metall615 lb.-20 grader till 250 grader F.10mm206 SEK
A6207ZZC3 / L627-35mm--Rostbeständig metall3,450 lb.-20 grader till 250 grader F.17mm445 SEK
A609ZZ / 1K-9mm--Rostbeständig metall325 lb.-7mm172 SEK
A6205ZZC3 / L627-25mm--Rostbeständig metall1,770 lb.-20 grader till 250 grader F.15mm343 SEK
A6206ZZC3 / L627-30mm-Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall2,540 lb.-20 grader till 250 grader F.16mm313 SEK
A6203ZZ / 15.875C3 / L627-15.875mm-Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall1,030 lb.-20 grader till 250 grader F.12mm304 SEK
AR18ZZ / 2AS-1.125 "-Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall--0.5 "558 SEK
A6007ZZC3 / L627-35mm--Rostbeständig metall2,310 lb.-20 grader till 250 grader F.14mm429 SEK
A6009ZZC3 / L627-45mm-Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall3,400 lb.-20 grader till 250 grader F.16mm767 SEK
A607ZZC3 / 1K-7mm--Rostbeständig metall--6mm144 SEK
A6202ZZ / 16C3 / L627-16mm--Rostbeständig metall805 lb.-20 grader till 250 grader F.11mm241 SEK
A6306ZZC3 / L627-30mm-Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall3,400 lb.-20 grader till 250 grader F.19mm629 SEK
A6301ZZC3 / L627-12mm--Rostbeständig metall940 lb.-20 grader till 250 grader F.12mm213 SEK
A625ZZC3 / 5K-5mm--Rostbeständig metall153 lb.-20 grader till 250 grader F.5mm264 SEK
A6304ZZC3 / L627-20mm-Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall1,770 lb.-20 grader till 250 grader F.15mm409 SEK
A6311ZZC3 / L627-55mm-Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall10,100 lb.-20 grader till 250 grader F.29mm1 962 SEK
A629X50ZZC3 / L627-9mm-Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall440 lb.-20 grader till 250 grader F.8mm188 SEK
A6002ZZC3 / L627-15mm--Rostbeständig metall635 lb.-20 grader till 250 grader F.9mm224 SEK
A6008ZZC3 / L627-40mm--Rostbeständig metall2,590 lb.-20 grader till 250 grader F.15mm520 SEK
A6010ZZC3 / L627-50mm-Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall3,750 lb.-20 grader till 250 grader F.16mm828 SEK
A624ZZ / 1K-4mm-Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall--5mm302 SEK
NTN -

Förseglat radiellt kullager

StilModellUtanför Dia.Bore Dia.BorrtoleransUtanför Dia. ToleransTätningsmaterialSköldmaterialStatisk lastkapacitetTemp. RäckviddPris (ex moms)
ARA3LL / L6270.5 "0.187 "--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall--349 SEK
AR4LL / 2AS0.625 "0.25 "--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall--487 SEK
AR6LLBC3 / 5C0.875 "0.375 "--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta-315 lb.-20 grader till 250 grader F.406 SEK
AR8LLBC3 / 5C1.125 "0.5 "--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta-540 lb.-20 grader till 250 grader F.521 SEK
AR10LLBC3 / L6271.375 "0.625 "--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta-735 lb.-20 grader till 250 grader F.474 SEK
AR12LLBC3 / L6271.625 "0.75 "--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta-1,000 lb.-20 grader till 250 grader F.653 SEK
AR14LLB / 2AS1.875 "0.875 "--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta-1,300 lb.-20 grader till 250 grader F.551 SEK
AR16LLB / 2AS2"1"--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta-1,340 lb.-20 grader till 250 grader F.809 SEK
AR20LL / 2AS2.25 "1.25 "--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta---946 SEK
A206TTU2.44 "1"+/- 0.001 "+ 0 / -0.0005 "NBR-2,540 lb.-13 grader till 250 grader F.653 SEK
AR18LLU / 2AS2.125 "1.125 "--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall--717 SEK
A8445C34.724 "2.187 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0050 "-Rostbeständig metall10,000 lb.-13 grader till 250 grader F.5 311 SEK
A626LLBC3 / L62719mm6mm--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall199 lb.-20 grader till 250 grader F.389 SEK
A607LLBC3 / L62719mm7mm--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta---193 SEK
A627LLBC3 / 6K22mm7mm--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta-315 lb.-20 grader till 250 grader F.361 SEK
A608LLB/7.938C3PX2/5C22mm7.938mm--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall315 lb.-20 grader till 250 grader F.330 SEK
A608LLBC3 / 5C22mm8mm--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta-315 lb.-20 grader till 250 grader F.251 SEK
A628LLB / 1K24mm8mm--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall--346 SEK
A629X50LLBC3 / L62726mm9mm--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall440 lb.-20 grader till 250 grader F.285 SEK
A6000LLBC3 / L62726mm10mm--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta-440 lb.-20 grader till 250 grader F.408 SEK
A6001LLBC3 / L62728mm12mm--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta-540 lb.-20 grader till 250 grader F.286 SEK
A6200LLBC3 / L62730mm10mm--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta-540 lb.-20 grader till 250 grader F.217 SEK
A6002LLBC3 / L62732 mm15mm--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta-635 lb.-20 grader till 250 grader F.437 SEK
B6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål700 lb.230 grader till 250 grader F.748 SEK
A6201LLB / 12.7C3 / L62732 mm12.7mm--Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall615 lb.-20 grader till 250 grader F.252 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?