DAYTON Små damm / fontänpumpar

Filter

DAYTON -

Dammfontänsystem

Dayton dammfontänsystem är designade för att öka vattenkvaliteten i dammar. De används i landskaps- och vattenbruksdammar. Dessa system erbjuder en hälsosam miljö för fiskar och minskar algtillväxt genom att förhindra stagnation av vatten. Fontänsystem kommer med en kontinuerlig växelströmsmotor för att ge rinnande vatten och har 3 olika sprutmunstycken för att leverera vattenflöde i olika mönster. Välj från ett brett utbud av dessa dammluftningssystem, tillgängliga i 1/2, 3/4 och 1 HP effektklasser på Raptor Supplies.

StilModellFulllastförstärkareHöjdHPLängdMax. HuvudSpänningBreddPris (ex moms)
A2VAN2632 "1/214.5 "15 Ft.230V14.5 "42 231 SEK
A2VAN3834 "3/420 "35 ft.230V20 "45 743 SEK
A2VAN49.839 "120 "41 ft.230V20 "47 550 SEK
B2VJ231232 "1/214.5 "15 Ft.115V14.5 "21 482 SEK
StilModellPris (ex moms)
A55MU706 182 SEK
A55MU718 125 SEK
A55MU685 516 SEK
A55MU695 346 SEK
DAYTON -

Kompakta dränkbara pumpar

Dayton kompakta dränkbara pumpar är lämpliga för förångare, evaporativa kylare och fontäner för borttagning av kondensat och återcirkulation av kylvätska. De är förseglade i olja för permanent smörjning och har ett epoxibelagt motorhölje för korrosionsskydd. Dessa pumpar levererar en maximal hastighet på 3400 rpm, ger viskositet upp till 100 SSU och är integrerade med viton/nitriltätningar för motståndskraft mot oljor och slipmedel. Välj från ett brett utbud av dessa kompakta dränkbara pumpar, tillgängliga i acetal-, POM- och zinklegeringshusvarianter.

StilModellPumphjulsmaterialLedningslängdDutyInloppInloppstypLängdClassic OutletUtloppsstorlekPris (ex moms)
A2HNN2acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 468 SEK
A2HNN3acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 516 SEK
B2HNN7acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT2 104 SEK
C2HNP1acetal6ft.IntermittentKontrolleradeKontrollerade5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "NPT2 753 SEK
A2HNN5acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 784 SEK
B2HNN8acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT2 329 SEK
C2HNN9acetal6ft.IntermittentKontrolleradeKontrollerade5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "NPT2 428 SEK
A2HNN4acetal6ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 648 SEK
B2HNN6acetal20ft.KontinuerligKontrolleradeKontrollerade4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT2 370 SEK
D12U595Polyamidfiber 566ft.Kontinuerlig1/2 "NPT / skärm1/2 "NPT / skärm4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT1 673 SEK
D12U597Polyamidfiber 566ft.Kontinuerlig3/4 "GHT / skärm3/4 "GHT / skärm4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT2 011 SEK
E12U598Zink Alloy6ft.Kontinuerlig3/4 "GHT / skärm3/4 "GHT / skärm6.875 "3/4 (M) GHT3/4 "GHT3 406 SEK
DAYTON -

Fontänpumpar

StilModellBreddFulllastförstärkareHöjdHPClassic OutletUtloppsstorlekTätningsmaterialSpänningPris (ex moms)
A5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N, rostfritt stål115V15 060 SEK
A5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N, rostfritt stål115V18 449 SEK
A5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N, rostfritt stål230V18 046 SEK
A5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTKol och keramik, Buna N230V17 876 SEK
A5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTKol och keramik, Buna N230V26 535 SEK
A5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTKol och keramik, Buna N230V29 619 SEK
DAYTON -

Pump fontän 1/3 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
5RWG1AE6GTX14 557 SEK
DAYTON -

Pump nedsänkbar 1 / 90hk

ModellArtikelPris (ex moms)
12U596AA4MHL1 806 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?