GAST Stationära elektriska luftkompressorer

Gasttankmonterade kompressorer används för att driva uppblåsningsanordningar, sprututrustning och pneumatiska verktyg. De har oljefri drift, vilket säkerställer att den utsläppta luften är fri från föroreningar. Dessa kompressorer tål temperaturer mellan 32 och 104 grader F och tillåter montering i vilket plan som helst.

Filter

GAST -

1 steg, tankmonterad, oljelös, horisontell elektrisk luftkompressor

De enstegs elektriska luftkompressorerna från Gast är lämpliga för användning med pneumatiska verktyg som luftspikare och spärrnycklar, samt för spraymålning, granitering och rengöring. Dessa tankmonterade Gast-luftkompressorer består av en ASME-kodad cylinder (eller tank) med manuell dränering, en fältjusterbar tryckbrytare, en elektrisk droppsäker motor, en trycksäkerhetsventil, en tryckmätare, en avstängningsventil och en backventil. De kan släppa ut luft med ett maximalt tryck på 100 psi och fungera vid både 115 och 230 volt strömförsörjning. Dessa Gast kompressorer levereras med cylindrar med 2, 12, 20 eller 30 liter kapacitet och finns i olika hk-betyg.

StilModellSpänningAmpsHPMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddTankstorlekPris (ex moms)
A3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.21 982 SEK
B2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.32 151 SEK
C5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.29 041 SEK
D7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.57 053 SEK
GAST -

Elektriska varmkorvmonterade luftkompressorer, 1 etapp

Gaststationära luftkompressorer med tankreservoarer levererar tryckluft i applikationer som medicinska laboratorier, sjukhus, livsmedelsindustrier och bilar. Dessa hållbara och robusta enheter har oljefri permanent smörjning för att släppa ut föroreningsfri luft och varmkorvtankar för att dämpa luftpulser från kolvkompressorn för ett jämnt luftflöde. De är integrerade med en automatisk start/stopp tryckbrytare för att starta upp kompressorn vid 30/70/80 psi och stoppa vid 50/100 psi och en manuell dränering, trycksäkerhetsventil, tryckmätare och jordklotventil för kontroll, säkerhet och hållbarhet av kompressorenheterna. Välj från ett brett utbud av dessa luftkompressorer med 1/8, 1/6 och 3/4 hk motorer.

StilModellHPMax. TryckTotala höjdenTotal breddSpänningPris (ex moms)
A1LAA-251T-M100X1/650 psi17 "8"11515 754 SEK
B5HCD-101T-M550NGX3/4100 psi22 "13 "115/23023 761 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?