AUTONICS Stepper Motors

Två-/femfas högpresterande stegmotorer med högt hållmoment och tandade elektromagneter. Lämplig för användning i fordonsmätare, automatiserad produktionsutrustning, medicinska skannrar och digitalkameror

Filter

AUTONICS -

Stepper Motors

StilModellBreddRam storlekHöjdTotal längdFasKräverUpplösningAxeltypPris (ex moms)
AA35K -M566 - R5-NEMA 24 / 60 mm-3 11 / 16 "5Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG10.72 grader hela stegetRoterande ställdon12 149 SEK
BAH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 mm2.375 "-5Drivrutin 5PFF6, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG10.72 grader hela stegetHålaxel19 264 SEK
CA16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 mm2.187 "3 1 / 16 "2Drivrutin 5PFF7, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG11.8 grader hela stegetSolid axel3 800 SEK
StilModellRam storlekHöjdTotal längdKräverAxel Dia.SkaftlängdBreddPris (ex moms)
AA16K-G569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Drivrutin 5PFF6, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "6 271 SEK
AA16K-M569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "5 513 SEK
AA63K-G5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Drivrutin 5PFF6, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG114mm35mm2.38 "15 407 SEK
AA63K-M5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG114mm35mm2.38 "13 905 SEK
StilModellVäxelförhållandeKräverPris (ex moms)
AA140K-M599-G55:1Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG119 320 SEK
AA140K-G599-G55:1Drivrutin 5PFF6, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG117 053 SEK
AA200K-M599-G1010:1Drivrutin 5PFF4 eller 5PFF5, styrenhet 5PFF8 eller 5PFF9, kabel 5PFG0 eller 5PFG117 028 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?