JUSTRITE Säkerhetsburkar av typ II

Designad med patenterat grenrör och proportionell flödeskontroll Safe-Squeeze-utlösare som ger medel för att kontrollera flödeshastigheten medan du hanterar brandfarliga vätskor. Kom med förseglade lock som har en automatisk avlastningsanordning för positivt tryck. Finns i lagringskapacitet på 1 till 5 gallon

Filter

JUSTRITE -

AccuFlow Series DOT säkerhetsburkar för dieslar, gul

StilModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Pris (ex moms)
A73252202.5 gal.12.7 "0.625 "6 397 SEK
B73252302.5 gal.12.7 "1"6 418 SEK
C73502305 gal.18.52 "1"6 074 SEK
D73502105 gal.18.52 "0.625 "6 343 SEK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II Säkerhetsburkar för fotogen, blå

StilModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A72103201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "2 098 SEK
B72203202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "2 107 SEK
C72253202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 245 SEK
C72253302.5 gal.12 "1"11.75 "2 283 SEK
D72503305 gal.17.5 "1"11.75 "2 207 SEK
D72503205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "1 811 SEK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II Säkerhetsburkar för dieslar, gul

StilModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A72102201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "2 136 SEK
B72202202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "2 119 SEK
C72252302.5 gal.12 "1"11.75 "2 283 SEK
C72252202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 367 SEK
D72502205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "2 184 SEK
D72502305 gal.17.5 "1"11.75 "2 275 SEK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II säkerhetsburkar för oljor, grön

StilModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A72104201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "2 068 SEK
B72204202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "1 996 SEK
C72254302.5 gal.12 "1"11.75 "2 283 SEK
C72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 198 SEK
D72504305 gal.17.5 "1"11.75 "2 067 SEK
E72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "2 228 SEK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II säkerhetsburkar för brandfarliga ämnen, röd

StilModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "2 179 SEK
B72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "2 082 SEK
C72251202.5 gal.12 "0.625 "-2 433 SEK
C72251302.5 gal.12 "1"11.75 "2 144 SEK
D72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "2 309 SEK
D72501305 gal.17.5 "1"11.75 "2 396 SEK
JUSTRITE -

AccuFlow Series DOT säkerhetsburkar för brandfarliga, röda

StilModellKapacitetHöjdSlang utanför Dia.Pris (ex moms)
A73251302.5 gal.12.7 "1"5 974 SEK
B73251202.5 gal.12.7 "0.625 "5 703 SEK
C73501305 gal.18.52 "1"5 734 SEK
D73501105 gal.18.52 "0.625 "6 013 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?