Betongblandare

Filter

Betongblandare används för att blanda cement med vatten och grus för att producera betong. De finns i flera storlekar. Om du gör enkel sprickreparation eller gjuter betong på ett litet område,...Läs mer

MARSHALLTOWN -

Betongblandare 6 kubikfot

StilModellHPMotorNettoviktPris (ex moms)
AMIX592921.5elektriska861 Ibs87 285 SEK
RFQ
BMIX592898Honda Gas980 Ibs87 976 SEK
RFQ
COLLOMIX -

Handblandare

StilModellHPNettoviktPris (ex moms)
AXO11-13/3211.7 lb.6 580 SEK
BXO41-45/6413.6 lb.11 183 SEK
CXO62-7/6415.4 lb.13 239 SEK
StilModell
AH-IF
RFQ
A^ H-1690
RFQ
HUMBOLDT -

Asfalt/betongblandare, Mobil

StilModellPris (ex moms)
A^ H-169148 529 SEK
B^ H-1692-
RFQ
CH-IF-
RFQ
DH-IF-
RFQ
BN PRODUCTS USA -

Betongblandare

StilModellArtikelPris (ex moms)
ABNMS-100BBetongblandare14 936 SEK
BBNMS-SBBetongblandare1 328 SEK
CBNMS-6500Mixer19 671 SEK
KUSHLAN PRODUCTS -

Gasdrivna hjulkärrblandare

StilModellHPMotorNettoviktStorlekPris (ex moms)
A650GAS-H5 1 / 2Honda Gas162 lb6 cu. ft.21 312 SEK
A650GAS-L5.5 hkLoncin Gas164 kg6 cu. med14 900 SEK
MARSHALLTOWN -

Betongblandare

StilModellPris (ex moms)
A300DD-PLTK38 007 SEK
B300DD-PL35 463 SEK
C300DDTK37 584 SEK
D300 DDNP34 058 SEK
D300DD51 508 SEK
KUSHLAN PRODUCTS -

Hjulkärrblandare

StilModellTotala höjdenTrumma Dia.RamTotal längdTotal breddRPMStorlekHjuldiameterPris (ex moms)
A350DD42 "22 "Kraftigt stål53 "25 "-3-1 / 2 cu. med.13.25 "11 045 SEK
B350 EPOXY44 "22 "Kraftigt stål47 "25 "-3-1 / 2 cu. med.13.25 "11 908 SEK
C600DD46 "26 "Kraftigt stål50 "29 "286 cu. ft.14 "12 638 SEK
DKPRO 350DD47 "-Kraftig växellåda44 "25 "28 RPM3.5 cu. Med.-4 986 SEK
E1000DDWB70 "36 "Stålrör62 "45 "2810 cu. med-38 350 SEK
WESTWARD -

Skottkärrblandare

StilModellStorlekTrumma Dia.HPHjuldiameterMotorNettoviktTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A10N6933 1/2 cu. med.20.5 "1/213 "115V106 kg41.75 "48.5 "7 138 SEK
B10N6944-3 / 4 cu. med.22.5 "3/413.625 "120V125 kg49.5 "55.5 "7 337 SEK
KUSHLAN PRODUCTS -

Piedestal cementblandare

StilModellTotala höjdenTrumma Dia.RamTotal längdTotal breddStorlekHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
AKPRO350MP-22 "Stålrör i kraftigt stål--3.5 cu. Med.10 "-8 065 SEK
B350MP62 "22 "Stålrör i kraftigt stål57 "29 "3-1 / 2 cu. med.14 "3"14 256 SEK
C1000DD68 "36 "Stålrör56 "42 "10 Cu. Med.15 "3.5 "34 121 SEK
MARSHALLTOWN -

Skottkärrblandare 3 kubikfot 1 / 2hk

ModellArtikelPris (ex moms)
MIX3AG3EMY13 321 SEK
COLLOMIX -

Counter Rotating Mixer, 1 5/8 Cu Ft Storlek, 3/4 hk hk, 110V, polyeten

ModellArtikelPris (ex moms)
AOXCR2ANZ57 876 SEK
KUSHLAN PRODUCTS -

Motar Mixer, 12 gal. Storlek, 3/4 HP, Polyeten

ModellArtikelPris (ex moms)
M60CJ2VCG10 456 SEK
COLLOMIX -

Duo Handhållen mixer 110v 1-29 / 32 Hp

ModellArtikelPris (ex moms)
XO55AB8WAR18 133 SEK
COLLOMIX -

Skottkärrblandare, 3 3/8 cu ft Storlek, 2 11/16 hk HP, 110 V, Stål

ModellArtikelPris (ex moms)
TMX1000CV4PZP58 285 SEK
MARSHALLTOWN -

Mortel Gipsblandare 12 kubikfot 8 hk gas

ModellArtikelPris (ex moms)
1200MP8HPAG4VWC-
RFQ

Betongblandare

Vad är betongblandare?

Betongblandare är anordningar som kan förbereda betongblandningar. Dessa maskiner kombinerar cement jämnt för att bilda aggregat som sand/grus och vatten till betong. En typisk betongblandare använder en roterande trumma för att blanda komponenterna. Bärbara betongblandare används för småskaliga applikationer, medan storskaliga applikationer kan ha betongblandningsanläggningar byggda på byggarbetsplatsen.
Betongblandare används för att homogent kombinera sand, cement och vatten för att bilda betong för stenläggning och småskalig konstruktion. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av betongblandningsmaskiner från märken som Collomix, Marshalltown, Mot väster och Kushlan-produkter. Marshalltown betongblandare är utformade med förstärkta fyrkantiga rörramar med ett kanalok av stål för att säkerställa jämn böjstyvhet i alla riktningar. Dessa blandare är utrustade med friktionsvalslås för att säkra ståltrumman på plats. De använder elektriska eller gasmotorer för låg vibrationsdrift och överlägsen prestanda. Skottkärrblandare från Kushlan-produkter har ODP-motorer för att skydda mot överhettning och polyetentrummor för effektiv motståndskraft mot bucklor och sprickor. Betongblandare från Kushlan har 2/3, höghastighetsroterande stålblad för att exakt skära igenom material som sand och grus. De är också utrustade med avtagbara / infällbara / teleskopiska handtag för problemfri drift och enkel manövrering. Välj från ett brett utbud av betongblandare, tillgängliga i trumdiametrar mellan 20 och 36 tum.

du använder

Betongblandare är enheter som kan förbereda betongblandningar med varierande styrka, exakt och snabbt. De blandar cement, vatten och sand/grus till en blandning som kan hällas för småskaliga bygg- och beläggningsapplikationer. Dessa cementblandare tillhandahåller små partier av betongblandningar för jobb där stora partier från cementbilar inte behövs.

Funktioner

Westward Skottkärrblandare:

  • Dessa skottkärrblandare har en kraftig ram och en hållbar trumma för blandning av betong, cement, murbruk, gödningsmedel, jord eller liknande material
  • De kommer med ett låssystem och avtagbara handtag för kompakt förvaring.

Kushlan Products Cementblandare:

  • Cementblandare från Kushlan Products har en 360 graders svängning och kan tömma cement i alla riktningar.
  • Dessa elektriskt drivna cementblandare har kraftiga polyetentrummor och svetsade stålramar för att tåla cementvikt.
  • Vissa Kushlan cementblandare kan lätt brytas ner utan verktyg för bekväm transport.

Marshalltown betongblandare:

  • Dessa betongblandare har ett Quad-Mixing-system som använder en fyrdelad, utbytbar skovel- och bladkombination för att skapa fyra olika blandningsmönster i trumman för att producera en konsekvent blandning för din hällning.
  • De har 25 RPM trumrotation, ett friktionshandbromslås och ett trumlutningshjul som gör att du kan hälla från vardera sidan av mixern.

Kushlan Products Food Grade Mixers:

  • 550-serien matblandare: Dessa livsmedelsblandare är lämpliga för att blanda te, mjöl, frön etc. De är utrustade med elektriskt drivna motorer som svänger i 360 grader och kan tömmas i alla riktningar, med en hastighet av 28 rpm. De stöds av kraftiga stålramar med trummor som kan justeras till en lämplig vinkel för en rad olika blandningar.
  • 450DD Series Food Grade Mixer: Dessa LLC piedestalmonterade blandare är utrustade med en stålram, vilket gör dem lätta att manövrera från plats till plats. Dessa foder av livsmedelskvalitet kan enkelt utvinnas ur korgar och har blandare som kan vridas 360 grader. Trummorna på dessa blandare kan justeras till rätt vinkel för explicit blandning.

Collomix Duo paddelblandare:

  • Dessa kraftfulla 1-hastighets Duo-blandare har motroterande blandningsverktyg för att säkerställa optimala blandningsresultat utan någon fysisk ansträngning, och justera bordsarbetshöjden för effektiv prestanda.
  • De är utrustade med praktiska gummibuffertar för att sätta ner dem försiktigt

Collomix handhållna mixers:

  • Dessa 2-växlade paddelblandare är designade för ett brett utbud av blandningsuppgifter, upp till 60 liter.
  • Dessa enheter har ergonomiskt formade handtag och en upphöjd arbetsposition för bekväm användning.
  • De är utrustade med gummibuffertar för att möjliggöra skonsam placering på väggar och golv.

Marshalltown Mortar Gipsblandare:

  • Dessa gipsblandare har ett stativ och avtagbara handtag för enkel förvaring.
  • De justerbara stål- och gummibladen säkerställer en jämn, jämn blandning och den fyrkantiga paddeldesignen garanterar mindre glidning och enastående effektivitet.
  • De är lätta att manövrera tack vare sina platta fria gummidäck.

Marshalltown skottkärra mixers:

  • Dessa lätta och bärbara skottkärrblandare kan blanda 3 kubikfot material vid 26 RPM.
  • Elmotorn på 1/2 hk med högt vridmoment har en på/av-brytare och är CE/CSA-godkänd.
  • En piedestal medföljer för att säkerställa enkel dumpning i formar, skottkärror och hinkar.

Arbetsmekanism

  • Häll betongpulver i blandaren: Innan du startar betongblandaren, töm påsen med torr betongblandning i blandarens trumma.
  • Skölj med vatten för att ta bort damm: Ta en slanguppsättning för att spraya och skölj det torra pulvret med lite vatten. Gör samma sak på insidan av pipan.
  • Aktivera betongblandaren: När du har tillsatt den torra blandningen och sköljt över den med en skvätt vatten är det dags att aktivera motorn. Se till att inte dra elkabeln genom några vattenpölar.
  • Fortsätt att tillsätta vatten tills det blir konsistens: Med trumman roterande, fortsätt att tillsätta vatten till blandningen tills perfekt konsistens erhålls. Om du inte är säker på hur mycket vatten du ska lägga till, läs instruktionerna på den torra betongpåsen.

Standarder och godkännanden

Vi erbjuder betongblandare som är FDA / NSF / USDA / CE / CSA godkända för högsta prestanda.

Vanliga frågor

Hur väljer man rätt betongblandare?

  • Trumvolym: Tänk på mängden betongblandning som krävs för din applikation.
  • Blandareffekt: En svag motor kan inte rotera trumman med den hastighet som krävs för att blanda en större betongmassa. Detta kan skada mixern. Välj motoreffekt baserat på mängden som ska blandas och produktionstiden.
  • Spänning: Kraftfulla trumblandare kräver kraftgeneratorer för att fungera korrekt.
  • Trumrotationsfrekvens: Med en stor trumdiameter måste den lägsta rotationshastigheten vara låg. För att få enhetlig konsistens är det inte bara nödvändigt att ha rätt andel betong, utan också rätt blandningshastighet.
  • Betongblandarens blad: Bladen i en betongblandartrumma kan vara antingen stationära eller roterande. Ju fler blad, desto jämnare och snabbare produceras blandningen.
  • Extra hjul: Extra hjul för en betongblandare underlättar enkel förflyttning av blandaren runt hela byggarbetsplatsen. Ytterligare låssystem måste också tillhandahållas för att förhindra oavsiktlig rörelse av maskinen.
  • Ljudnivå: Maskinens ljudnivå är ett problem baserat på arbetsplatsen. En mindre bulleravgivande blandare väljs för flerbostadshus för att undvika störningar för grannar. För byggarbetsplatser utomhus kan en maskin som avger mer buller användas.

Vilka säkerhetsåtgärder bör man tänka på när man använder en betongblandare på en arbetsplats?

  • Testa alltid mixern genom att köra den tom före användning. Kontrollera ofta om det finns lösa muttrar eller bultar och se till att de är ordentligt åtdragna.
  • Efter betongningen placerar arbetarna sina verktyg i betongblandarens trumma. Se till att all utrustning och verktyg tas bort från betong- eller murbruksblandaren innan du sätter på den nästa gång.
  • Arbetare ska hålla sina händer, kläder och verktyg borta från den rörliga delen av betongblandaren.
  • Lämna aldrig mixern igång utan uppsikt. Håll betongblandaren i gott skick eftersom lösa eller skadade delar av maskinen kan orsaka olyckor eller skador.
  • Överbelasta aldrig blandaren för att producera mer betong på kortare tid. Det kan skada mixern.
  • För elektriskt drivna blandare ska tråden som ansluter blandarna vara i gott skick och strömbrytaren ska vara väl underhållen. Elmotorn ska vara jordad.
  • Koppla bort strömkällan eller stäng av motorn innan du servar, justerar eller installerar tillbehör/tillbehör.
  • Vajer som styr trumman och kopplingarna bör inspekteras regelbundet.
  • Flytta inte cementblandaren under drift. Blandaren kan välta eller motorn kan skadas.

Hur lång tid tar det att blanda betong i en betongblandare?

Slå på mixern och tillsätt den torra mixen i mixern. Låt betongen blandas i ungefär en minut och vattna sedan vid behov. Blanda betongen i cirka 3 till 5 minuter, tills enhetlig konsistens uppnås.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?