LITTLE GIANT PUMPS

Med över 80 års erfarenhet har Little Giant tillverkat in-line och dränkbara vattenpumpar för VVS-applikationer inom HVAC, bevattning, översvämningskontroll, avloppsvatten och marinindustri. Dessa pumpar från Little Giant är designade för att pumpa och överföra vätskor från ett område till ett annat. Läs mer

Filter

Pumps

Vattensystem

Electrical

Motorer

Utomhusutrustning

Pneumatik

Hydraulik

hårdvara

HVAC och kylning

bearbetning

Fleet och fordonsunderhåll

Smörjning

Fästelement

Måla utrustning och tillbehör

Handverktyg

testinstrument

Kraftöverföring

Pumps Filter

Avloppsvatten och avloppspumparVisa alla

  • Batteridrivna sumppumpar
  • Avloppspumpar

    Little Giant E-seriens avloppspumpar har utlopp av termoplast/rostfritt stål och motorfästen för att skydda mot skador orsakade av metaller och mineraler. Dessa pumpar är utrustade med keramiska lagerhylsor för bullerreducering och lång livslängd och kolfenoliska upthrust-brickor för att förhindra okontrollerat slitage.

  • Kvarnpumpar

    Little Giant simplex- och duplexslippumpar är designade för överlägsen skärverkan och slipning upp till 414000 XNUMX snitt per minut. De har en kraftfull enfasmotor för malning av hushållsavlopp och en epoxibelagd gjutjärnskropp för hållbarhet och korrosionsbeständighet.

  • Högavloppspumpar

    Little Giant högtrycksavloppspumpar används för att leverera avloppsvatten eller behandlat avlopp från ett aerobt reningssystem till ett spray-, dropp- och högbevattningssystem. Dessa pumpar har ett pumphjul tillverkat av Celcon/kompositmaterial för hög linjär värmeutvidgningskoefficient och ökad strukturell styvhet.

  • Sinkpumpsystem

    Little Giant diskbänkspumpsystem används för att avlägsna avloppsvatten från opraktiska dräneringsområden, såsom under diskbänkar och tvättbrickor. De har termiskt överbelastningsskydd och en kompakt design för applikationer med begränsat utrymme.

  • Sänkbara avloppspumpar

    Little Giant dränkbara avloppspumpar omfattar ett brett utbud av manuella och automatiska dränkbara pumpar i varianter från 0.4 till 2 hk. De har virvelhjul för att förhindra igensättning och är idealiska för överföring av avloppsvatten och avloppsvatten.

  • Sänkbara pumpar

    Little Giant dränkbara sumppumpar dränerar vatten från källarbrunnsgropar och arbetar helt under vattnet, längst ner i sumpen. Dessa pumpar är nedsänkta i vatten för att kyla ner pumpmotorer och förhindra att de överhettas, vilket förlänger deras livslängd.

  • Sump- och avloppsbassänger

    Little Giant korrosionsbeständiga och sömlösa sump bassänger & sump bassänglock är gjorda av polyeten. De används för att hålla en sumppump för att avlägsna ackumulerat vatten.

  • Sump- / batteribackup-system

    Little Giant sump / batteribackupsystem används för att komplettera primärpumpar genom att ge flera timmars extra skydd mot vattenskador, när primärpumpen går sönder på grund av strömavbrott eller mekaniska fel. De har djupcykel- och underhållsfria marin-/sol-/blysyrabatterier.

  • Sump- / avloppspumpsystem

    Little Giant simplex avlopps- och avloppssystem är designade för att minska vatteninträngning och brytarfel. De har en automatisk piggyback mekanisk flottörbrytare och används i applikationer där gravitationsdränering inte är möjlig.

  • Utility / Avvattningspumpar

    Används för att dränera stillastående vatten från grunda områden och har icke-igensatta pumphjul och enfas termiskt skyddade motorer. Finns i olika material, nuvarande betyg och flödeshastigheter

Tja PumparVisa alla

  • Konvertibla brunnstrålepumpar
  • Jetpumpsystem

    Little Giant jetpumpar är designade för att leverera färskvatten under tryck till gårdar, hem och stugor på landsbygden. De har en tätningsplatta och gjutjärnshölje för lång livslängd och hållbarhet. Tankens butylgummimembransystem håller luftladdningen borta från vatten i systemet.

  • Gruntvattenpumpar

    Little Giant grunda brunnsjetpumpar används för att leverera färskvatten under tryck till lantliga hem, gårdar och stugor. De har en kondensreducerande design integrerad med en ståltank, gjutjärnshölje och en tätningsplatta för lång livslängd.

  • Sänkbara brunnpumphuvuden
  • Dränkbara brunnpumpar
  • Brunnpumpstillbehör

    Little Giant-injektorsatser är idealiska för både grunda och djupa brunnarinstallationer. De kan också användas för att installera JPC Series konvertibla jetpumpar i gårdar och stugor.

CentrifugalpumparVisa alla

  • Boosterpumpar och system

    Little Giant BT4 boosterpumpar är designade för att hjälpa till att öka trycket i applikationer som involverar vatten och kemikalier. De har en symmetrisk design för enkel horisontell eller vertikal montering och lättanvända, flödesbaserade kontroller för att säkerställa konstant tryck hela tiden.

  • Kemikaliebeständiga pumpar

    Little Giant kemikaliebeständiga och dränkbara centrifugalpumpar används för vattenöverföring / recirkulationstillämpningar i vattendisplayer, luftkonditioneringsapparater och verktygsmaskiner. Dessa oljefyllda och direktdrivna dränkbara pumpar i NK-1 och NK-2-serien kommer med nylonhus, en fluorelastomer (FKM) axeltätning och en polyetenskärm.

  • Ismaskinpumpar

    Little Giant CSA erkända universella ismaskinspumpar har en 1/25 hk motor med termiskt överbelastningsskydd och en axel i rostfritt stål. De har NSF-listade ABS volute, bas och urladdningsadaptrar.

  • Självsugande pumpar

    Little Giant självsugande pumpar är designade för att erbjuda omedelbar vattenleverans eller avvattning på höjder upp till 6 fot (1.8 m). De har en icke dränkbar pumpkropp i rostfritt stål/pläterad mässing med ett kraftigt metalliskt handtag. De kommer också med dubbla gängade inlopps- och utloppsportar.

  • Små damm / fontänpumpar

    Inkluderar en mängd Little Giant dammpumpar och fontänpumpar, som används för att säkerställa korrekt vattenrörelse och reglera syretillförsel i dammar. Finns i olika hus- och pumphjulsmaterial

PumptillbehörVisa alla

PumpkontrollerVisa alla

  • Flytbrytare

    Direktverkande och inbyggda kontrollomkopplare som används för att styra olika avlopps-, sump- och avloppspumpar. Inkludera en flottör, en sladd med en kontakt, en monteringsrem och två justerbara monteringsfästen. Finns i extra kondensat, extra säkerhet och membranvarianter

  • Oljekontakt och larm

Kondenspumpar och tillbehörVisa alla

  • Kondenspumpstillbehör

    Innehåller ett brett utbud av reservdelar för kondenspumpar, till exempel backventiler (för pumpar i 1-ABS- eller 2EC-SPT / VCC / VCMA- och VCL-24 / VCL-45ULS-serien) och vinylrör

  • Kondenspumpar

    Designad för att ta bort kondensat (vatten) från luftkonditioneringsapparater, kondenspannor, kylskåp och gasugnar. Bestå av en termisk överbelastningsskyddad motor för att skydda känsliga komponenter från höga temperaturer

Pool- och spa-pumparVisa alla

Maskinverktyg och delar Pumpar för brickaVisa alla

  • Verktygspumpar

    UR-listade kylvätskepumpar som används i förångningskylare, laboratorier och olika applikationer för vattenöverföring. Har en korrosionsbeständig motoraxel i ett stycke i stål med fuktsäkra lindningar och ett flamsäkert hölje

  • Delar Bricka Pump

    Innehåller ett brett utbud av nedsänkbara pumpar med korrosionsbeständiga delar. Finns i olika spännings- och hk-betyg

Kemiska pumparVisa alla

  • Magnetiska drivpumpar för kemisk överföring

    Läckagesäkra och kraftiga magnetiska drivpumpar konstruerade för cirkulation av industriella kemikalier och lösningsmedel. Har en öppen fläktmotor med termiskt överbelastningsskydd och eliminerar friktionsförlust, slitage och förorening orsakad av tätningar

Flexibla pumphjulspumparVisa alla

  • Flexibla pumppumpar för pumphjul

    Nickelpläterade verktygspumpar med en helt sluten icke-ventilerad motor, en rostfri axel, ett Buna-N-pumphjul och en tätning. Används i applikationer för omedelbar vattenöverföring och avvattning (upp till 6 fot)

DammtillbehörVisa alla

  • Vattenfallfilter och dammskummare

    Används för att hålla dammytan fri från gräs, löv och flytande skräp. Ha en skumkropp med hög densitet av polyeten, en stor pumpkammare och en maximal flödeskapacitet på 10000 liter per timme

Motordrivna pumparVisa alla

  • Bärbara membranpumpar

    Designad för fjärrvattning, avlägsnande av vatten och applikationer för vätskeöverföring. Hantera säkert petroleumbränslen, smörjoljor och vattenbaserade lösningar. Har en neoprenslang med en rak pip för sughöjning upp till 20 fot

MembranpumparVisa alla

  • Elektriska sprutpumpar

    Icke-dränkbara specialpumpar med högt tryck med ett nylonpumphuvud, ett Ryton-pumphjul, en kol / keramisk axeltätning och en dubbelisolerad motor. Används vid mattrengöring och trycktvätt

Om LILLA JÄTTE PUMPAR

Little Giant Pumps-katalogen omfattar vattenträdgårds-, avlopps-, sump-, förbruknings-, avlopps-, kondensatborttagnings- och duplex-kvarnpumpar och lågtryckspumpar för avloppssystem. Little Giant Pumps VCMA-20-serien pumpar för borttagning av kondensat är idealiska för att ta bort kondensat från kondenserande pannor, luftkonditioneringsapparater, avfuktare och kylskåp. Dessa BAU-, CE- och TUV-godkända pumpar har en helautomatisk start/stopp-säkerhetsbrytare och avtagbar hullingförsedd backventil för att minska risken för kontaminering och hålla systemet rent. De levereras med en termiskt skyddad, 1/30 HP motor för att arbeta vid vätsketemperaturer upp till 50 grader C och en impeller av glasfylld polypropen för hög böjhållfasthet och låg friktion. De finns i spänningar mellan 115 och 230V. Märkena duplex slipmaskinerär idealiska för överlägsen skärverkan och slipning 414000 snitt per minut. Dessa slipmaskiner har en 2 hk enfasmotor (3450 rpm) med inbyggt överbelastningsskydd för att förhindra övertemperatur och överströmsskador. De har en epoxibelagd gjutjärnskropp för hållbarhet och korrosionsbeständighet. De är utrustade med en 4 tums Adapt-A-Flex inloppsgenomföring som ger en vatten- och ångtätning på plana/böjda ytor. Ett brett utbud av duplexslipmaskiner, kylvätsketankar, flottörbrytare och elektriska sprutpumpar finns på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Little Giant Pumps' MPN (tillverkarens artikelnummer) korsar i allmänhet individuella referenser till motsvarande Dayton-modellnummer. Så om du letar efter ett konkurrerande pumpsystem som antingen är slut i lager eller föråldrat, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Little Giant-pump tillgänglig. Kunder kan också korsrefera de flesta av dessa verktyg med de sista 5 siffrorna i modellnumren.

Frakt & Leverans

Dessa Little Giant-pumpar är tunga produkter. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Little Giant-pumpar med bud och flygfrakt för minimala stillestånd.

Större handelsnamn

Little Giant WRS Series Drainosaur & Drainosaur Jr.

Little Giant WRS Series Drainosaur och Drainosaur Jr. erbjuder en kombination av tank och pump i bekväm storlek, speciellt designad för opraktiska dräneringsplatser för gravitation. Dessa kompakta system hjälper till att ta bort vatten...Läs mer 

LILLA JÄTTE PUMPAR Konkurrensfördelar

Little Giant 5-MSP-serien Utility Pumps

Den kompakta och robusta 5-MSP-serien brukspumpar är konstruerade för kontinuerlig drift där vattenöverföring, avlägsnande eller cirkulation behövs. Dessa Little Giant-pumpar är utrustade med ett hållbart, nylonkonstruerat pumphjul för att omvandla mekanisk kraft till pumpeffekt. Flera omkopplaralternativ tillhandahålls för automatisk drift, vilket säkerställer applikationsflexibilitet. De har en gjuten aluminiumkonstruktion för att motstå korrosion.

Little Giant dränkbara sumppumpar

Little Giant dränkbara sumppumpar är utformade för att ta bort stående/ackumulerat vatten från en sumpbassäng i en källare eller krypgrund, och överföra vatten till avloppsledningen. Dessa enheter har ett hölje av rostfritt stål för hantering av frätande vätskor och en halvöppen impellerdesign för hantering av vätskor med fasta partiklar. De är helt nedsänkta under vattnet och startar motorn automatiskt när gropvattnet stiger till en farlig nivå och stoppar pumpen när vattnet har runnit ner till normala nivåer.

Vanliga frågor

Var tillverkas Little Giant-pumpar?

Little Giant Pump Company upptar sju byggnader i Oklahoma City, totalt mer än 400000 kvm, för tillverkning av dränkbara pumpar.

Vilken typ av pump behöver du för att tömma en pool?

En dränkbar pump är idealisk för att tömma en pool. Dessa dränkbara pumpar fungerar medan de är helt nedsänkta i vatten och dränerar vatten säkert från simbassänger.

Hur länge håller Little Giant sumppumpar?

Little Giant sumppumpar fungerar bra i cirka 10 år, men användare kanske inte märker defekter i sumppumpar förrän enheterna slutar fungera helt.

Hur länge kan du köra en Little Giant-pump?

I allmänhet kan Little Giant sumppumpar arbeta i 6 till 24 timmar kontinuerligt, beroende på intensiteten av nederbörden och pumpens kvalitet.

Varumärkesexklusiva produkter