Vilket företag äger Westward?
Westward, ett MRO-företag (underhåll, reparation och drift) är ett privat märke som ägs av Grainger baserat i Nordamerika.
Tillhandahåller Westward verktyg för att slipa metallbitar?
Ja, Westward tillverkar bänkkvarnar för formning, slipning och slipning av metallverktyg, spetsar, plåtar och bitar i renoverings-, tillverknings- och underhållsapplikationer. Raptor Supplies levererar också pneumatiska-bläster-skåp för att ta bort rost & gamla färgfläckar från ett arbetsstycke och avgradningsblad för att eliminera grader från de råa kanterna på verktyg och hål i en produkt.
Hur kan användare välja lämpliga Westward flaskdomkrafter för deras behov?
Mot väster flaskor har pumpar i olika utföranden, såsom sidopumpar, lågprofilpumpar och inlinepumpar. När man väljer en västerut flaskdomkraft bör användaren först notera den maximala lyftkapaciteten för flaskdomkraften och sedan matcha den med deras applikationskrav. Därefter kommer slaglängden på kolven och den minsta och maximala lyfthöjden för den valda flaskdomkraften. Kunder bör också vara uppmärksamma på den strömkälla som behövs för att driva dessa flaskjack. Sedan kan de bestämma designen och placeringen av pumparna så att de enkelt kan arbeta på sina respektive platser.
Vilka säkerhetsinstruktioner bör följas av operatörer när de använder Westward-verktyg?
Användare/operatörer bör bära skyddsglasögon/ansiktsskydd/glasögon för att skydda ansiktet eller ögonen för att förhindra skador på grund av flygande partiklar. De bör också ha handskar, förkläden, skyddsskor och andnings- och hörselskydd för att förhindra oljud och oavsiktlig tapning av verktyg.
Vilka standarder/certifieringar följer Westward-verktygen?
Westward-verktyg kan vara UL-, GS- och CE-listade eller ETL- och CSA-certifierade samtidigt som de följer standarderna ASME (American Society of Mechanical Engineers) och ANSI (American National Standards Institute).
Vilken Westward förvaringsprodukt är lämplig för att organisera verktyg i stora arbetsytor?
Om du har svårt att organisera verktyg i din fabrik eller lager kan du använda Fackskåp västerut att hålla dem alla på ett ställe.
Hur använder jag Westward elektroniska momentnycklar?
- Sätt i lämpligt uttagsfäste.
- Ställ in önskat vridmoment med skiftnyckelns digitala display.
- Sätt på skiftnyckeln på fästelementet.
- Använd långsamt kraft tills du känner ett klick eller hör ett pip, vilket indikerar att önskat vridmoment har uppnåtts.
- Lossa skiftnyckeln från fästet.
Vilka faktorer bör jag tänka på innan jag väljer skiftnycklar västerut?
- Välj den specifika typ av skiftnyckel som behövs.
- Tänk på det storleksintervall som krävs för dina applikationer.
- Kontrollera materialet och byggkvaliteten för långvarig användning.
- Forskning Westwards rykte för kvalitetsverktyg.
- Sätt en budget som matchar dina behov och preferenser.
- Granska tillgängliga garantialternativ för extra säkerhet.
Hur rengör och underhåller jag Westward skiftnycklar?
- Torka av skiftnycklarna efter användning för att ta bort smuts och skräp.
- Applicera ett lätt lager smörjmedel för att förhindra rost och säkerställa smidig drift.
- Förvara skiftnycklarna på en torr plats, helst på ett verktygsställ, för att förhindra skador.
- Kontrollera regelbundet efter slitage, skador eller rost och åtgärda problem omgående.
- Använd skiftnycklarna endast för det avsedda syftet för att förlänga deras livslängd.