STARRETT Kombination fyrkantiga uppsättningar och komponenter

De är designade för vinkel-, längd- och djupmätningar inom murverk, metallbearbetning och träbearbetning. Dina enheter har stål / härdat stål / härdat stålblad med centrala / fyrkantiga / gradskivor för exakta avläsningar. De finns i set om 1, 2, 3 och 4 delar.

Filter

Starrett kombinationsfyrkantiga set och komponenter är lämpliga för vinkel-, längd- och djupmätningar inom konstruktion, träbearbetning och metallbearbetning. De finns i set om 1, 2, 3 och 4 delar.
STARRETT -

Fyrkantiga blad

Starrett kombination fyrkantiga blad är lämpliga för fasade vinklar, kombinationsrutor och uppsättningar för applikationer som kräver exakta mätningar. De har stålkonstruktion för att motstå böjning och brytning och utvalda modeller har satinkromad finish för hög nötningsbeständighet. De har lättlästa graderingar för att minimera mänskliga fel när de gör mätningar. Välj mellan en mängd olika blad, tillgängliga i längderna 4, 6, 12 och 24 tum.

StilModellBladlängdGraderingstypgraderingarPris (ex moms)
ACB4-4R4"4R8: e / 16: e / 32: e / 64: e923 SEK
ACB6-4R6"4R8: e / 16: e / 32: e / 64: e1 007 SEK
ACB12-4R12 "4R8: e / 16: e / 32: e / 64: e1 266 SEK
ACB12-16R12 "16R32: e / 64: e / 50: e / 100: e1 790 SEK
ACB24-4R24 "4R8: e / 16: e / 32: e / 64: e2 642 SEK
STARRETT -

Centrumhuvuden

StilModellFinishHuvudmaterialPris (ex moms)
AC11-1224Svart rynkaGjutjärn844 SEK
AC33-1224Slät svart emaljStål1 675 SEK
STARRETT -

Kombinationsrutor

StilModellPris (ex moms)
A11MH-3002 702 SEK
BCllH-33-12R2 434 SEK
CCllH-33-12R3 098 SEK
DC11MEH-3002 811 SEK
EC33MH-1502 629 SEK
FC11MH-3002 706 SEK
G11MH-1501 946 SEK
STARRETT -

Fyrkantiga huvuden

StilModellFinishHuvudmaterialPris (ex moms)
AH11-1224Svart rynkaGjutjärn1 304 SEK
AH33-1224Slät svart emaljStål1 981 SEK
STARRETT -

Kombination fyrkantiga set

StilModellArtikelBladlängdblad~~POS=TRUNCAntal bitarFinishGraderingstypgraderingarHuvudmaterialPris (ex moms)
ACllH-11-12RKombinationstorg12 "Härdat och härdat stål2Svart rynka4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eGjutjärn2 220 SEK
ACllH-11-6RKombinationstorg6"Härdat och härdat stål2Svart rynka4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eGjutjärn2 375 SEK
BC434-12-4RKombination Square Set12 "Härdat och härdat stål4Slät svart emalj4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eStål6 245 SEK
C11H-12-4RKombination Square Set12 "Stål2Svart rynka4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eGjutjärn1 926 SEK
DC434M-300Kombination Square Set12 "Stål4Svartbakad emalj351 mm och 1/2 mmStål6 730 SEK
STARRETT -

Kombinationsset

StilModellPris (ex moms)
A435-12-4R5 720 SEK
B435-24-4R6 139 SEK
C9ME-3005 014 SEK
DC9-12-4R5 320 SEK
E435ME-3005 351 SEK
STARRETT -

Kombinationsset

StilModellBladlängdFinishHead TypPris (ex moms)
A434-18-4R---6 899 SEK
B435-12-16R---5 323 SEK
C9-12-16R---5 882 SEK
D9-12-4R12RynkigKvadratisk, mitten, icke-vändbar gradskiva5 340 SEK
E434-12-4R12 "Slät svartfyrkant, centrum, protaktor5 842 SEK
STARRETT -

Kombinationsrutor

Starrett kombinationsrutor består av en regel och ett eller flera utbytbara huvuden som kan fästas på regeln. Märkets kombinationsrutor har ett fyrkantigt huvud som är försett med en vändbar låsbult, rits och vattenpass. De har också ett härdat stål, fotograverat blad med vanlig eller satinkromfinish. Välj från ett brett utbud av dessa kombinationsrutor, tillgängliga i 300 mm, 18 tum och 24 tums bladlängder på Raptor Supplies.

StilModellAntal bitarBladlängdblad~~POS=TRUNCFinishGraderingstypgraderingarHuvudmaterialHead TypPris (ex moms)
A11H-24-4R--------3 280 SEK
BC11MH-150--------2 172 SEK
B33JHC-6-4R--------3 114 SEK
B33JH-6-16R--------2 162 SEK
C11H-12-16R--------2 403 SEK
DCllH-33-24R--------4 537 SEK
BC11MEHC-600--------4 893 SEK
E11HC-12-4R--------2 522 SEK
FCllH-11-6R--------2 096 SEK
GC11HC-12-4R--------2 556 SEK
HCllH-11-24R224 "Härdat stålSvart rynka4R8: e / 16: e / Snabbläsning 32: e / 64: eGjutjärnFyrkant4 268 SEK
HCllH-11-18R218 "Härdat stålSvart rynka4R8: e / 16: e / Snabbläsning 32: e / 64: eGjutjärnFyrkant3 686 SEK
ICllH-33-6R26"Härdat och härdat stålSlät svart emalj4R8: e / 16: e / 32: e / 64: eStålFyrkant2 703 SEK
JC434-12-16R412 "Härdat stålSlät svart16RSnabbläsning 32: e / 64: e / Flygplan Snabbläsning 50: e / 100: eStålFyrkant, centrum, gradskiva7 078 SEK
STARRETT -

Kombination fyrkantiga set

Starrett kombination fyrkantig uppsättning består av ett fotograverat, härdat och härdat blad av satinkromstål, ett fyrkantigt huvud, ett centrumhuvud och ett gradskivahuvud. Det fyrkantiga huvudet har en precisionsslipad 90 graders yta och 45 grader geringsyta. Den används för att skapa räta vinklar och parallella linjer och kan också användas som en tri-kvadrat, gerings-, djup- och höjdmätare. Mitthuvudet används för att exakt lokalisera mitt på ett cylindriskt eller fyrkantigt arbetsstycke, medan gradskivahuvudet har roterande torn med direktavläsning av dubbla grader, som sträcker sig från 0 till 180 grader, som används för att mäta vinklar noggrant. Denna kombination fyrkantiga set har en vändbar låsbult, en skribba och ett vattenpass och kommer i ett monterat fodral. Den vändbara låsbulten gör att bladet kan vändas utan att låsbulten eller muttern avlägsnas och säkerställer korrekt inriktning av bladet mot huvudet.

StilModellBladlängdFinishHuvudmaterialHead TypArtikelAntal bitarPris (ex moms)
A11H-6-16R----Kombination Square Set-2 030 SEK
B11H-4-4R----Kombination Square Set-1 564 SEK
CCllH-11-4R4"Svart rynkaGjutjärnFyrkantKombinationstorg22 045 SEK
DC11HC-6-4R6"Svart rynkaGjutjärnSquare, CenterKombinationstorg3-
RFQ
DC33HC-6-4R6"Slät svart emaljStålFyrkantigt huvud, mitthuvudKombinationstorg33 837 SEK
EC435-12-4R12 "Svart rynkaGjutjärnFyrkant, centrum, gradskivaKombination Square Set45 068 SEK
STARRETT -

6 tums kombination kvadrat; 2 st

ModellArtikelPris (ex moms)
33JH-6-4RAE6NAC1 903 SEK
STARRETT -

Gradskivhuvud Icke-vändbart gjutjärn

ModellArtikelPris (ex moms)
CPNR-1224WAC4HBC2 313 SEK
STARRETT -

Fyrkantigt huvud, fyrkantigt, gjutjärn

ModellArtikelPris (ex moms)
H11-6CJ3MTE1 205 SEK
STARRETT -

Gradskiva huvud vändbart stål

ModellArtikelPris (ex moms)
CPR-1224SAC4HBD2 764 SEK
STARRETT -

Mitthuvud, gjutjärn

ModellArtikelPris (ex moms)
C11-6CH9UVR959 SEK

Funktioner

  • Starrett kombinationsfyrkantiga blad är lämpliga för kombinationsrutor & uppsättningar och fasade gradskivor för att mäta exakt.
  • De har ett fyrkantigt huvud som är utrustad med en vändbar låsbult, rits och vattenpass.
  • Starrett kombinationsrutor är utrustade med en regel och ett/fler utbytbara huvuden som kan fästas på regeln.
  • Starrett fyrkantiga blad kommer med lättlästa graderingar för minskade mänskliga fel vid mätningar.
  • Starrett kombinerade fyrkantsuppsättningar har en precisionsslipad, 90 graders kvadratisk yta och 45 graders geringsyta och kan rita parallella linjer / räta vinklar. De kan användas som gerings-, tri-square-, höjd- och djupmätare.

Arbetsmekanism

  • Starrett-kombinationsrutor består av ett blad av rue-typ fäst vid ett handtag.
  • Handtaget har en axel och ett städ.
  • Skuldran är placerad i 45 graders vinkel mot bladet för mätning och utformning av mitrar.
  • Städet placeras i en 90-graders vinkel mellan sig själv och bladet.
  • Handtaget innehåller en justerbar knopp som gör att den kan röra sig horisontellt längs linjalens kant.
  • En rits och en ampull finns i huvudet på handtaget för att markera mätningar och mäta lod respektive nivå.

Vanliga frågor

Hur markerar du mätare eller slår en linje med Starrett-kombinationsrutor?

  • Använd en dedikerad märkningsmätare, slå en linje parallellt med kanten på det stycke du arbetar med medan du lägger ut snickerier.
  • Placera fyrkanten till önskad förskjutning och slå linjen med en rits eller markeringskniv medan du kör fyrkanten längs sidan av biten.

Vad är det spetsiga på en kombinationsruta?

Den spetsiga tappen är känd som en rits och används för att markera mätningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?