Tryckluftsfilter

Filter

WILKERSON -

Tryckluftsfilter

StilModellMax. InloppstryckSkålmaterialSkålstorlekMax. Temp.Totala höjdenTotal breddRörstorlekStorlekPris (ex moms)
ASF1-02-SYV0-Rostfritt stål1 oz.180 grader F4"1.57 "1 / 4 "NPTMiniatyr5 490 SEK
ASF2-04-SYV0-Rostfritt stål1.7 oz.180 grader F5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTStandard9 477 SEK
BF28-03-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 260 SEK
BF28-04-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 305 SEK
CF08-02-SK00B150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--513 SEK
DM28-04-BK00B150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--1 599 SEK
EM18-04-BL00B150 psi-1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 606 SEK
FM18-03-BK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--1 365 SEK
GF18-04-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--921 SEK
HM28-06-BL00B150 psi-3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 670 SEK
IM08-02-BK00B150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--847 SEK
BF28-06-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--1 204 SEK
GF18-03-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--944 SEK
GF18-02-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--957 SEK
HM28-03-BL00B150 psiMetall med synglas3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 642 SEK
DM28-03-BK00B150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--1 611 SEK
FM18-04-BK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--1 630 SEK
EM18-03-BL00B150 psiMetall med synglas1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 706 SEK
EM18-02-BL00B150 psiMetall med synglas1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--1 527 SEK
HM28-04-BL00B150 psiMetall med synglas3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--1 738 SEK
JF28-04-SL00B250 psiMetall med synglas3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--1 403 SEK
KF08-02-SL00B250 psiMetall0.6 oz.150 ° F4.87 "1.56 "--598 SEK
LF18-02-SL00B250 psiMetall med synglas1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--1 107 SEK
MM08-02-BL00B250 psi-0.6 oz.150 ° F4.87 "1.56 "--802 SEK
LF18-04-SL00B250 psiMetall med synglas1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--1 136 SEK
SPEEDAIRE -

Pluggenheter

StilModellPris (ex moms)
A114X5681 SEK
B114X5765 SEK
C114X5873 SEK
D114X59100 SEK
HANKISON -

membran

StilModellPris (ex moms)
AHSMB3-II22 021 SEK
BHSMB6-II43 991 SEK
CHSMB4-II25 336 SEK
CHSMB5-II31 358 SEK
DHSMB1-II13 668 SEK
AHSMB2-II17 033 SEK
WILKERSON -

Borttagning av filterolja

StilModellAvloppstypTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
AM18-04-CH00BAutomat8.31 "2.37 "4 258 SEK
BM28-04-CH00BManuell9.25 "2.87 "5 170 SEK
StilModellMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
A36JN53175 cfm3 / 4 "NPT2 384 SEK
A36JN54230 cfm1 "NPT2 384 SEK
INGERSOLL-RAND -

Allmänna filter

StilModellSkålstorlekMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
AFA40IG5.7 oz.22 cfm8.860 "2.99 "1 / 2 "NPT4 746 SEK
BFA400IG11.3 oz.235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT14 414 SEK
WILKERSON -

Kompakt oljeavlägsningsfilter

StilModellAvloppstypPris (ex moms)
AM18-C2-CG00BAutomat4 576 SEK
AM18-04-CG00BAutomat4 310 SEK
BM18-02-CK00BManuell3 393 SEK
WILKERSON -

Standardkolfilter, 250 PSI

ModellArtikelPris (ex moms)
A28-06-BL00BCE9FMY3 648 SEK
GROZ -

Luftfilter 1/4 tum NPT 28 cfm 145 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
36JN48AH6XDD328 SEK
SPEEDAIRE -

Luftfilter 1/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
1A483AA8TTG181 SEK
WILKERSON -

Kompakt högeffektivt filter, 150 Psi Max. Inkommande tryck

ModellArtikelPris (ex moms)
M18-02-BK00BCH6QBB1 463 SEK
GRAINGER -

Membranreparationssats, Dk35

ModellArtikelPris (ex moms)
DK35CP8XZE300 SEK
PARKER -

Ventilationsfilter, ESVF1

ModellArtikelPris (ex moms)
ESVF1CT7LLQ888 SEK
HANKISON -

Väggmonteringsfäste, 7458858

ModellArtikelPris (ex moms)
7458858CR3PTQ4 819 SEK
DOMNICK HUNTER -

Tryckluftsfilter, 3 tum Npt, 1, 314 Cfm, 290 PSI

ModellArtikelPris (ex moms)
ACSP055JNMXCP3TWM38 506 SEK
MILTON-INDUSTRIES -

Filter, 1/4 tum NPT, metall

ModellArtikelPris (ex moms)
1018-8CD8ULQ1 089 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Filter, 1 tum NPT, metall

ModellArtikelPris (ex moms)
1122-8CD8UPY2 508 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Mikrofilter, 3/8 tum NPT, 6 uns, metall

ModellArtikelPris (ex moms)
1019-6CD8ULU1 566 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Mikrofilter, 3/4 tum NPT, 10 uns, metall

ModellArtikelPris (ex moms)
1022-8CD8ULZ2 166 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Mikrofilter, 1/2 tum NPT, 6 uns, metall

ModellArtikelPris (ex moms)
1020-6CD8ULW1 566 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Mikrofilter, 3/8 tum NPT, 10 uns, metall

ModellArtikelPris (ex moms)
1019-8CD8ULV1 089 SEK
Se detaljer

Tryckluftsfilter

Tryckluftfilter, även känt som linjefilter, är utformade för att avlägsna föroreningar från tryckluft efter kompression. Dessa luftfilter fångar upp smutspartiklar och föroreningar och avlägsnar fukt för att ge bättre kompressorluftflöde. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av tryckluftfilter från Aro, Devilbiss, Groz, Milton Industries, Parker, Solberg, Wilkerson och Speedaire. Allmänna filter från Wilkerson har rostfritt stålkonstruktion för att tåla de flesta frätande miljöer. Dessa tryckluftsfilter har en positiv spärr för bajonettskål och taggbar manuell avloppsanslutning med rörborttagning för en säker passform. Solberg vätskeseparatorfilter har en förvirrande mekanism med riktade luftflödesändringar för att separera potentiellt skadliga vätskor och stora partiklar som kommer in i huset och samlar dem i botten av separatorn för att möjliggöra enkel rengöring. Välj mellan ett brett utbud av tryckluftsfilter, tillgängliga för ett maximalt luftflöde på 1400 cfm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?