RED HAT Solenoidventiler för bränsleolja och gas

Används för att styra förbränningssystemets pilot- och huvudlinjes avstängningssystem. Perfekt för både inomhus- och utomhusinstallationer. Har en explosionssäker design för att förhindra faror orsakade av antändbara gaser eller brännbart damm

Filter

RED HAT -

Solenoidventil för luft och bränsle

StilModellTotala höjdenBtuHMittlinjerör MittstorlekTotal längdTotal breddRörstorlekVentilkonfigurationWattPris (ex moms)
AEF8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normally Closed10.15 433 SEK
A8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normally Closed10.13 263 SEK
A8215G0104.031 "183,0003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "3 / 8 "Normally Closed10.13 336 SEK
A8215G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normally Closed10.13 099 SEK
A8215G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt Öppen10.15 506 SEK
B8215C063CSA6 11 / 16 "1,793,2503.625 "5"5.375 "1.25 "Normalt Öppen15.410 174 SEK
B8215C053CSA6 11 / 16 "1,191,7503.625 "5"5.375 "1"Normalt Öppen15.48 824 SEK
C8215B070CSA6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "Normally Closed15.47 074 SEK
B8215C073CSA6 13 / 16 "1,988,2503-9 / 16 "5"5.375 "1.5 "Normalt Öppen15.411 742 SEK
C8215B050CSA6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"Normally Closed15.46 126 SEK
C8215B060CSA6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "Normally Closed15.46 272 SEK
C8215B080CSA7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"Normally Closed15.410 392 SEK
B8215C083CSA7 47 / 64 "3,100,0003-13 / 16 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "2"Normalt Öppen15.414 878 SEK
C8215A040CSA10.25 "7,430,0007-29 / 32 "7 25 / 32 "7 51 / 64 "3"Normally Closed28.220 963 SEK
RED HAT -

Magnetventiler för bränsleolja och gas

StilModellPris (ex moms)
AK3A682V8 423 SEK
BK3A782V5 409 SEK
CK3A542V3 300 SEK
CK3A442V3 154 SEK
CK3A441V3 190 SEK
CK3A562V5 360 SEK
CK3A462V3 683 SEK
BK3A772V4 521 SEK
CK3A432V2 625 SEK
DS262SH02N3GJ79 846 SEK
CK3A452V3 373 SEK
AK3A652V6 454 SEK
CK3A451V3 482 SEK
CK3A552V3 373 SEK
ES261SH02N3JK49 992 SEK
AK3A662V6 709 SEK
CK3A532V3 154 SEK
RED HAT -

Bränslegas magnetventil

StilModellHzOmgivningstemp. RäckviddBody MaterialMax. Vätsketemp.Min. ArbetstrycksdifferentialÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A8210H106B50/60-20 grader till 125 grader F.Mässing125 grader F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "2 671 SEK
B8262H078605 grader till 131 grader F.Mässing125 grader F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "1 513 SEK
C8215G080-24 / DC6032 grader till 77 grader F.Aluminium104 grader F0 psi2-3 / 32 "7 5 / 16 "6 7 / 64 "10 684 SEK
D8214G251-12 / DC60-40 grader till 77 grader F.Aluminium125 grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 782 SEK
D8214G261-12 / DC60-40 grader till 77 grader F.Aluminium125 grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "6 600 SEK
D8214G271-12 / DC60-40 grader till 77 grader F.Aluminium125 grader F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "7 840 SEK
D8214G281-24 / DC60-40 grader till 77 grader F.Aluminium125 grader F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "11 414 SEK
C8215G050-12 / DC6032 grader till 77 grader F.Aluminium104 grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"6 308 SEK
C8215G060-12 / DC6032 grader till 77 grader F.Aluminium104 grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"6 162 SEK
C8215G070-24 / DC6032 grader till 77 grader F.Aluminium104 grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"7 256 SEK
C8215G050-24 / DC6032 grader till 77 grader F.Aluminium104 grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"6 199 SEK
C8215G070-12 / DC6032 grader till 77 grader F.Aluminium104 grader F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"7 256 SEK
RED HAT -

Bränsleoljens magnetventil

StilModellNEMA-betygOmgivningstemp. RäckviddMittlinjerör MittstorlekÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
AJB8266D023L195 grader till 104 grader F.2.187 "1 / 4 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "3 / 8 "6 891 SEK
AJB8266D077L195 grader till 104 grader F.2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "7 329 SEK
B8262H021V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 grader till 131 grader F.2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "1 705 SEK
B8262H011V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 grader till 131 grader F.2.5 "3 / 32 "2 27 / 32 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "1 422 SEK
RED HAT -

Magnetventil för bränslegas med testport

StilModellTotala höjdenBtuHMittlinjerör MittstorlekTotal längdTotal breddRörstorlekVentilkonfigurationWattPris (ex moms)
A8040H0082.75 "64,4002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "3 / 8 "Normally Closed6.11 541 SEK
A8040H0072.75 "59,0002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "1 / 4 "Normally Closed6.11 558 SEK
A8040H0062.75 "53,7002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "1 / 8 "Normally Closed6.11 586 SEK
B8040G0224 1 / 16 "291,0003.437 "2.75 "2.437 "1 / 2 "Normally Closed10.13 045 SEK
C8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normally Closed17.13 263 SEK
D8040G0234 15 / 16 "512,0003.625 "3 5 / 16 "2 13 / 32 "3 / 4 "Normally Closed10.13 099 SEK
C8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Normally Closed17.13 081 SEK
C8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normalt Öppen17.15 360 SEK
EJB8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normalt Öppen2010 465 SEK
EJB8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normalt Öppen2011 669 SEK
EJB8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normalt Öppen208 934 SEK
FJB8214270CSA6 31 / 32 "1,887,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1.5 "Normally Closed207 621 SEK
FJB8214250CSA7"1,132,3005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1"Normally Closed207 261 SEK
FJB8214235CSA7"593,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "3 / 4 "Normally Closed205 980 SEK
FJB8214260CSA7"1,725,5005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1.25 "Normally Closed206 636 SEK
EJB8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Normalt Öppen2014 367 SEK
FJB8214280CSA7.625 "2,940,5005.875 "6.375 "6 5 / 16 "2"Normally Closed2011 122 SEK
FJB8214235VICSA9.156 "593,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "3 / 4 "Normally Closed208 058 SEK
FJB8214250CCSA11 "1,132,3005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1"Normally Closed2015 124 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?