RED LION Magnetiska mickar

Filter

VESTIL -

Hängande magnetiska sopmaskiner i HFMS-serien

StilModellKapacitetSopa breddLängdBreddHöjdFärgPris (ex moms)
AHFMS-3645 Ibs36 "3"36 "7"Silver3 919 SEK
BHFMS-4855 Ibs48 "3"48 "7"Silver4 578 SEK
CHFMS-6065 Ibs60 "3"60 "7"Silver5 392 SEK
DHFMS-7275 Ibs72 "3"72 "7"Silver6 224 SEK
RFQ
WESTWARD -

Keramisk magnet 4 Lb utökad

StilModellDiameterUtökad längdPris (ex moms)
A2VAG49.25 "9.25 "1 930 SEK
B2VAG834 "34 "2 576 SEK
WESTWARD -

Hämtar magnet, keramik

StilModellLängdMaterialDriftDragkapacitetBreddPris (ex moms)
A3DYF32"Keramiska magneter limmade i svetsat stålhusAnvänd med slutna ögonbult för att hålla, lyfta och hänga föremål. Innehåller två magnetiska skärmar för att blockera magnetisk styrka när den inte används100 lb.2"309 SEK
B3DYF22.375 "Keramiska magneter limmade i svetsat stålhus och inneslutna i plast- / gummihöljeAnvänd med slutna ögonbult för att hålla, lyfta och hänga föremål. Innehåller två magnetiska skärmar för att blockera magnetisk styrka när den inte används40 lb.2.38 "237 SEK
C3FÄRG95"Keramiska magneter limmade i svetsat stålhusAnvänd spärrmagnet för att lyfta, hålla och hämta metallföremål100 lb.3 / 4 "196 SEK
StilModellPris (ex moms)
AE003101952 168 SEK
RFQ
AE003101952 168 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
AE003101844 640 SEK
RFQ
AE003101844 640 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
AE003101732 409 SEK
RFQ
AE003101732 409 SEK
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetiska sopmaskiner av trycktyp med Quick Load-Release

StilModellBreddGradeHantera höjdhandtag LängdHöjdLängdUpphämtningskapacitetSvepbredd
AMFSM14RX19.75 "848 "48 "42.5 "7.5 "3 Ibs14 "
RFQ
B0754322.5 "544 "44 "26 "7"4 Ibs18 "
RFQ
CMFSM24RX30.25 "848 "48 "42.5 "7.5 "6 Ibs24 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetiska sopmaskiner av push-typ

StilModellHöjdUpphämtningskapacitetSvepbreddBredd
AMFSM2442.5 "7.5 Ibs24 "28.5 "
RFQ
BMFSM1243.5 "3.75 Ibs12 "16.5 "
RFQ
CMFSM3643.5 "11.25 Ibs36 "40.5 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Pal-seriens magnetiska pickupverktyg

StilModellLängd
A0759724 "
RFQ
B0754724 "
RFQ
C0729737 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Magnetiska pickupverktyg

StilModellBreddFärgDiameterUtökad längdFinishLängdMaterialFormaPris (ex moms)
A07264-Silver0.313 "-krom5.75 "MetallStång-
RFQ
B07567-Silver, Svart0.7 "30.5 "Nickel/Zink16.5 "GummiStång-
RFQ
C07688-Röd, svart, silver0.59 "-zink22.5 "Plast/metall/vinylCustom-
RFQ
D07227-Silver, Svart0.45 "25 "krom15 "Gummi / stålStång-
RFQ
E07256-Silver, Svart3.25 "14.5 "krom9.75 "Stål/vinylStång-
RFQ
F07565-Silver0.312 "26.5 "krom6.5 "MetallStång-
RFQ
G07569-Silver, Svart0.511 "36 "Nickel/Zink20 "GummiStång-
RFQ
H07228-Silver0.3 "25.5 "krom5.75 "MetallStång-
RFQ
I07229-Silver0.306 "-krom19 "Plast/metall/vinylStång-
RFQ
J07568-Silver0.563 "24 "krom5.5 "MetallStång-
RFQ
K07347X12DSP3.2 "----36 "---
RFQ
L072473.25 "-3.25 "37 "-37 "Keramisk magnet, stål-570 SEK
MASTER MAGNETICS -

Neodym magnetiska klämmor

StilModellFärg
A07506Blå, Silver, Svart
RFQ
B07520Röd, svart, silver
RFQ
C07523Vit, svart, silver
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Häng typ sopmaskiner med frigöring

StilModellHöjdLängdMaterialUpphämtningskapacitetSvepbreddBredd
AMRS181.75 "5"Aluminium8 Ibs18 "18 "
RFQ
AMRS361.75 "5"Aluminium16 Ibs36 "36 "
RFQ
BMRS781.75 "5"Aluminium36 Ibs78 "84 "
RFQ
BMRS961.75 "5"Aluminium44 Ibs96 "96 "
RFQ
AMRS241.75 "5"Aluminium11 Ibs24 "24 "
RFQ
CMRS481.75 "5"Aluminium22 Ibs48 "48 "
RFQ
BMRS841.75 "5"Aluminium39 Ibs84 "96 "
RFQ
BMRS721.75 "5"Aluminium33 Ibs72 "72 "
RFQ
DMRHS36RXC6.5 "3.125 "Aluminium, gummi, stål7.1 Ibs36 "36 "
RFQ
DMRHS48RXC6.5 "3.125 "Aluminium, gummi, stål9.4 Ibs48 "48 "
RFQ
MAG-MATE -

Magnetisk retriever

StilModellPris (ex moms)
ARFR24007 927 SEK
RFQ
ARFR36008 179 SEK
RFQ
ARFR48008 510 SEK
RFQ
BRFR7-157 045 SEK
RFQ
CRFR7-307 045 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
ADSC425-12052 718 SEK
RFQ
ADSC423-24013 591 SEK
RFQ
ADSC424-12020 472 SEK
RFQ
ADSC425-24052 718 SEK
RFQ
ADSC423-12012 410 SEK
ADSC424-24020 472 SEK
RFQ
StilModellLyftkapacitetPris (ex moms)
AIMPL210012-1 / 2 lb.1 367 SEK
AIMPL210443-1 / 2 lb.2 029 SEK
VESTIL -

HDMS-serien hängande magnetiska sopmaskiner, tunga

StilModellBasplattans breddKapacitetHöjdSopa breddBreddPris (ex moms)
AHDMS-3636 "75 Ibs3 1 / 2 "36 "37 "3 778 SEK
BHDMS-4848 "100 Ibs3 1 / 2 "48 "49 "4 875 SEK
CHDMS-6060 "120 Ibs4"60 "50 "5 049 SEK
DHDMS-7272 "130 Ibs4"72 "70 "6 318 SEK
WESTWARD -

Plocka upp verktyget

StilModellDiameterUtökad längdLängdLyftkapacitetDragkapacitetTypBreddPris (ex moms)
A10E7431 / 2 "36 "21 "3 Ibs3 IbsUtdragbar, böjbar1 / 2 "261 SEK
B10E74411 / 16 "30 "16.5 "10 Ibs10 IbsTeleskop, böjbar11 / 16 "238 SEK
INSIZE -

Teleskopisk magnetisk upphämtning

StilModellStorlekDiameterUtökad längdHantera typArtikelLängdMaterialDragkapacitetPris (ex moms)
A7163-1568 mmx21.7 mm21.7mm568mmteleskopMagnetisk retriever172 mm - 568 mmRostfritt stål4 kgf378 SEK
B7161-1582 mmx8 mm8mm582mmTeleskopisk, justerbarMagnetiskt upphämtningsverktyg178 mm - 582 mmMässing och förkromad0.45 kgf335 SEK
WESTWARD -

magneter

StilModellDiameterUtökad längdLängdDragkapacitetPris (ex moms)
A2VAG59.25 "9.25 "6.25 "8 lb.2 936 SEK
B2VAG69.75 "9.75 "8.5 "10 lb.5 138 SEK
StilModellPris (ex moms)
AYS36003 568 SEK
RFQ
AYS48004 944 SEK
RFQ
AYS840014 833 SEK
RFQ
AYS60006 464 SEK
RFQ
ULLMAN DEVICES -

Pick-up Tool Magnetisk

StilModellDiameterUtökad längdHantera typLängdLyftkapacitetMaterialTypPris (ex moms)
AHTLP-21"32.75 "Kuddhandtag8"8 lb.Handtag i rostfritt stål, neodymium-järn-bor högflödesmagnetLED276 SEK
BHT-21 / 2 "33.75 "Texturerat kuddgrepp7.5 "5 lb.Handtag i rostfritt stål, neodymium-järn-bor högflödesmagnetteleskop235 SEK
CNr 14x1 / 2 "--21 9 / 16 "1-1 / 2 lb.Neodym-järn-bor extra hög flödesmagnet, aluminiumaxelFlexibelt152 SEK
DHT-2FL1 / 2 "-Texturerat kuddgrepp29 "5 lb.AluminiumFlexibelt246 SEK
12...56

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?