HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Midget låsanordningar

Filter

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Midget Twist Lock flänsade behållare, 2/3 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems låsbehållare ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa honkärl har flänsar av rostfritt stål med en fenolisk bas och mässingskontakter för värmebeständighet, slaghållfasthet och hållbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa 15A -behållare, tillgängliga i spänningsbetyg på 125 & 125/250V.
Raptor Supplies erbjuder också kärl med nylonfläns? med nylonfläns för en sömlös integration med basen.

StilModellTypHöjdLängdSpänningSpänningsvärdeBreddMaterialNEMA-konfigurationPris (ex moms)
AHBL74682-polig 2-tråd0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "NylonML-1R427 SEK
BHBL75962-polig 3-tråd0.96 "2.06 "125 VAC125 V1.62 "NylonML-2R658 SEK
CHBL74873-polig 3-tråd0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Rostfritt stålML-3R664 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Midget Twist Lock Connectors, 2/3 Pole, 15A

Hubbell Wiring Device-Kellems låskontakter förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelser i marina och industriella applikationer. Dessa honkontakter har nylonhölje med mässingskontakter och fenolkontakter för hög värme- och slaghållfasthet och hållbarhet. Utvalda modeller har vinklade kontakter för användning i trånga utrymmen. Välj bland ett brett utbud av dessa svartfärgade 15A -kontakter, tillgängliga i spänningsvärden på 125 och 125/250V.
Raptor Supplies erbjuder också vattentäta höljda kontakter? för vattentäta operationer.

StilModellTypKabelområdeSladdstorlekSpänningSpänningsvärdeHöjdLängdNEMA-konfigurationPris (ex moms)
AHBL75932-polig 3-tråd0.281-0.421 "0.281 "till 0.421"125 VAC125 V2.42 "1.17 "ML-2R516 SEK
BHBL75712-polig 3-tråd0.335-0.421 "0.335 "till 0.421"125 VAC125 V1.28 "1.69 "ML-2R623 SEK
CHBL74843-polig 3-tråd0.281-0.421 "0.281 "till 0.421"125 / 250 VAC125 / 250 V2.42 "1.17 "ML-3R588 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Midget Twist-Lock Rostfritt stål flänsade inlopp, 2 pol

Hubbell Wiring Device-Kellems låsande flänsade inlopp ger säkra anslutningar till elektriska apparater genom att förhindra oavsiktlig koppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion, marina och industriella applikationer. Dessa 125V, flänsade inlopp har rostfria flänsar med fenolisk bas och mässingskontakter för hög värme- och slaghållfasthet och hållbarhet. Välj bland ett stort utbud av dessa 15A-ingångar, tillgängliga i 2-trådars polariserade icke-jordade och 3-trådiga jordningskonfigurationer.

StilModellFlänsmaterialHöjdLängdNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal ledningarTypPris (ex moms)
AHBL7595Nylon1"2.06 "ML-IPML-IP3-tråd2-polig 3-tråd527 SEK
BHBL7467Rostfritt stål0.94 "1.63 "ML-IPML-IP2-tråd2-polig 2-tråd465 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vridlåsanslutning 3 pol 4 ledare 50a

ModellArtikelPris (ex moms)
CS8156CAD7AQP4 352 SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Flänsinlopp, 15A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal

ModellArtikelPris (ex moms)
HBL7595NAC8QEF360 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?