SPEEDAIRE Oljeborttagningsfilter

Speedaire oljeborttagningsfilter används för att eliminera oljelukt och ånga, såväl som instängd fukt, för bättre luftflöde i kompressorer. De kan leverera luftflöde upp till 1668 cfm vid ett maximalt tryck på 290 psi.

Filter

SPEEDAIRE -

Standard oljeborttagningsfilter

Speedaire koalescerande filter kommer med en kompakt kontakt för bekväm borttagning och utbyte. De inkluderar en livslängdsindikator och används vanligtvis med ett luftledningsfilter för allmänna ändamål, utrustat med ett 5-mikronelement som ger dem överlägsen livslängd. Välj från en rad av dessa koalescerande filter, tillgängliga i 3.15 och 5.5 tums bredder.

StilModellRörstorlekSkålmaterialAvloppstypMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A4ZL461 / 2 "NPTPolykarbonat med skydd1/4 "sväng35 cfm150 psi125 grader F9.31 "3.15 "1 566 SEK
B4ZL531 / 2 "NPTMetall med synglas1/4 "sväng60 cfm250 psi150 grader F11.4 "3.15 "1 813 SEK
C4ZL451 / 2 "NPTMetall med synglas1/4 "sväng35 cfm250 psi150 grader F9.31 "3.15 "1 580 SEK
D20Z8933 "NPTAluminiumFlyta1117 cfm290 psi176 grader F38.5 "5.5 "23 486 SEK
D20Z8973 "NPTAluminiumFlyta1350 cfm290 psi176 grader F44 "5.5 "25 645 SEK
E4ZL553 / 4 "NPTPolykarbonat med skydd1/4 "sväng60 cfm150 psi125 grader F11.4 "3.15 "2 477 SEK
B4ZL543 / 4 "NPTMetall med synglas1/4 "sväng60 cfm250 psi150 grader F11.4 "3.15 "1 954 SEK
C4ZL433 / 8 "NPTMetall med synglas1/4 "svängCFM 20250 psi150 grader F9.31 "3.15 "1 542 SEK
A4ZL443 / 8 "NPTPolykarbonat med skydd1/4 "svängCFM 20150 psi125 grader F9.31 "3.15 "1 512 SEK
SPEEDAIRE -

Borttagning av tunga filteroljor

StilModellArtikelMax. FlödeTotala höjdenRörstorlekStorlekPris (ex moms)
A35GN48Borttagning av filterolja117 cfm-1 "NPTSLITSTARK7 203 SEK
A35GN33Borttagning av filterolja30 cfm-1 / 2 "NPTSLITSTARK5 460 SEK
B35GN64Borttagning av filterolja294 cfm-1-1 / 2 "NPTSLITSTARK10 975 SEK
A35GN60Borttagning av filterolja176 cfm-1-1 / 2 "NPTSLITSTARK9 591 SEK
C35GL48Borttagning av filterolja370 cfm21 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty17 284 SEK
C35GL32Borttagning av filterolja185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty11 899 SEK
C35GL12Borttagning av filterolja123 cfm14.24 "1 "NPTHeavy Duty10 233 SEK
C35GK91Borttagning av filterolja61 cfm9.95 "1 / 2 "NPTHeavy Duty7 400 SEK
C35GL60Borttagning av filterolja526 cfm24.53 "2 "NPTHeavy Duty22 568 SEK
C35GL88Borttagning av filterolja1371 cfm36.23 "3 "NPTHeavy Duty45 707 SEK
C35GL76Borttagning av filterolja939 cfm28.58 "3 "NPTHeavy Duty32 334 SEK
C35GL64Borttagning av filterolja747 cfm27.28 "2 "NPTHeavy Duty31 958 SEK
C35GK99Borttagning av filteroljaCFM 9211.72 "3 / 4 "NPTHeavy Duty8 319 SEK
C35GK63Borttagning av filterolja15 cfm8.45 "1 / 4 "NPTHeavy Duty5 230 SEK
C35GK83Borttagning av filterolja31 cfm8.45 "1 / 2 "NPTHeavy Duty5 322 SEK
C35GL20Borttagning av filterolja154 cfm15.82 "1 "NPTHeavy Duty11 264 SEK
C35GL84Borttagning av filterolja1124 cfm34.08 "3 "NPTHeavy Duty48 758 SEK
SPEEDAIRE -

Tryckluftsfilter, 290 PSI, aluminium

SPEEDAIRE tryckluftsfilter tar bort partiklar, olja, ångor, vatten och föroreningar från luftströmmen. De har ett gängat postmonterat element för filtrering och en automatisk dränering för att automatiskt tömma ut kondensat. Skålen är gjord av aluminium för att skydda filterelementen. Utvalda filter har en tryckmätare för att visa inloppslufttrycket. Välj bland ett brett utbud av dessa tryckluftsfilter, tillgängliga i luftflödesklasserna 15, 30, 58, 88, 117, 147, 176, 294, 353, 500 och 712 CFM.

StilModellMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A4GNW915 cfm15.2 "4"1 / 4 "NPT5 084 SEK
A4GNX858 cfm15.2 "4"1 / 2 "NPT6 084 SEK
A4 GNY388 cfm21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT6 381 SEK
A4GNZ2147 cfm24.8 "4.8 "1 "NPT8 729 SEK
A4GPA5353 cfm26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT13 190 SEK
A4GPA9500 cfm36 "7.2 "2 "NPT16 741 SEK
A4GPC4712 cfm36 "7.2 "2 "NPT20 971 SEK
SPEEDAIRE -

Mellanfilter för avlägsnande av mellanliggande olja

StilModellSkålmaterialMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris (ex moms)
A4ZL31Metall med synglas250 psi150 grader F1 / 4 "NPT1 562 SEK
A4ZL33Metall med synglas250 psi150 grader F3 / 8 "NPT2 308 SEK
A4ZL35Metall med synglas250 psi150 grader F1 / 2 "NPT2 294 SEK
B4ZL36Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F1 / 2 "NPT2 401 SEK
B4ZL32Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F1 / 4 "NPT1 405 SEK
B4ZL34Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F3 / 8 "NPT1 271 SEK
SPEEDAIRE -

Heavy Duty Coalescing Heavy Duty Oljeborttagningsfilter

StilModellAvloppstypMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A4ZL211/4 "sväng300 cfm18.86 "8.22 "2 "NPT7 309 SEK
B4ZL181/4 "sväng90 cfm13.24 "4.75 "3 / 4 "NPT2 845 SEK
B4ZL191/4 "sväng125 cfm13.24 "4.75 "1 "NPT3 964 SEK
A4ZL201/4 "sväng250 cfm18.86 "8.22 "1-1 / 2 "NPT7 321 SEK
C4ZL22Automat600 cfm26.71 "8.22 "2 "NPT13 566 SEK
StilModellMax. FlödeTotala höjdenRörstorlekPris (ex moms)
A35GK6415 cfm8.45 "1 / 4 "NPT5 094 SEK
A35GK8431 cfm8.45 "1 / 2 "NPT5 302 SEK
A35GK9261 cfm9.95 "1 / 2 "NPT7 289 SEK
A35GL01CFM 9211.72 "3 / 4 "NPT9 144 SEK
A35GL13123 cfm14.24 "1 "NPT8 540 SEK
A35GL21154 cfm15.82 "1 "NPT10 419 SEK
A35GL33185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPT11 715 SEK
A35GL49370 cfm21 "1-1 / 2 "NPT16 862 SEK
A35GL61526 cfm24.53 "2 "NPT22 398 SEK
A35GL65747 cfm27.28 "2 "NPT31 958 SEK
A35GL77939 cfm28.58 "3 "NPT31 958 SEK
A35GL851124 cfm34.08 "3 "NPT37 876 SEK
A35GL891371 cfm36.23 "3 "NPT45 707 SEK
SPEEDAIRE -

Kompakt filter för borttagning av kompakt koalescerande olja

StilModellSkålmaterialMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris (ex moms)
A4ZL23Metall med synglas250 psi150 grader F1 / 4 "NPT937 SEK
A4ZL25Metall med synglas250 psi150 grader F3 / 8 "NPT1 033 SEK
B4ZL26Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F3 / 8 "NPT1 114 SEK
B4ZL24Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F1 / 4 "NPT1 029 SEK
SPEEDAIRE -

Subcompact oljeborttagningsfilter

Speedaire koalescerande filterelement är tillverkade för att ta bort föroreningar från transmissionsolja, smörjolja, motorolja eller hydraulolja. De kommer med en justerbar kontakt för säker borttagning och utbyte. Dessa luftfilter används tillsammans med ett luftledningsfilter för allmänna ändamål, försett med ett 5-mikronelement som ger dem överlägsen livslängd. Välj från en rad av dessa koalescerande filterelement, tillgängliga i storlekarna 1/4 NPT och 1/8 tums NPT.

StilModellAvloppstypMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
A4ZL17Manuell6.5 cfm1 / 4 "NPT764 SEK
A4ZL16Patenterad 1/4 "sväng6 cfm1 / 8 "NPT690 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?