GAST Kolvluftkompressor / vakuumpump

Gast 1/4 och 3/8 NPT luftkompressorer/vakuumpumpar är lämpliga för naturgasledningar. De har en termiskt skyddad motor med skuggad pol för att förhindra olyckor orsakade av överhettning och har aluminiumcylindrar och -huvuden för snabb värmeöverföring. Dessa pumpar är utrustade med sandwichventiler för att hindra främmande partiklar från att fastna på ventilsäten.

Filter

Gast vakuumpumpar producerar lufttryck eller vakuum med hjälp av en fram- och återgående kolv. De arbetar kontinuerligt utan olja och används i industriella applikationer som luftning, dryckesdispensering och förpackning.
StilModellPris (ex moms)
A86R142-P001B-N270X10 715 SEK
RFQ
A86R123-101-N170X9 475 SEK
RFQ
GAST -

Gungkolvluftkompressorer, 1/4 tums NPT-inlopp

Gastguggande kolvluftkompressorer/vakuumpumpar levererar trycksatt luft samtidigt som de dämpar ljudet som genereras med hjälp av luftflödet i industrimaskiner, bilar och tillverkningsapplikationer. Dessa gastvakuumpumpar har aluminiumcylindrar med rostfria stålventiler för korrosionsbeständighet och hållbarhet. De har gungkolvsdesign för att ge konstant flöde under hela livslängden och oljefri permanent smörjning för att ge jämn och tyst drift. Dessa Gast-kompressorer har 50 / 60 Hz dubbelspänningsmotorer för användning med olika strömingångar. De har automatiskt termiskt skydd för att bryta kretsen och förhindra att vakuumpumpen/luftkompressorerna brinner. Välj från ett brett utbud av dessa luftkompressorer, tillgängliga i tryckklasser på 30, 100 och 125 psi.

StilModellFulllastförstärkareHPTotal längdSpänningPris (ex moms)
A87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 2408 782 SEK
B87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 24010 574 SEK
B87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 24010 592 SEK
GAST -

Kolvluftkompressor / vakuumpump

StilModellTotal breddFulllastförstärkareHPFasSpänningInloppsstorlekmotortypUtloppsstorlekPris (ex moms)
A1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPTDelad fas1 / 4 "NPT10 076 SEK
B4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensatorstart1 / 4 "NPT16 500 SEK
C5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPTKondensatorstart1 / 4 "NPT17 664 SEK
D8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT35 997 SEK
GAST -

Kolvluftkompressorer

Gastkolvluftkompressorer är positiva deplacementkompressorer som använder en vevaxeldriven kolv och cylinder för att komprimera luften. Dessa vakuumpumpar har aluminiumcylindrar och -huvuden med termiskt skyddade motorer med skuggade poler med överlägsna vridmomentstartlindningar. Välj från ett brett utbud av dessa kolvluftkompressorer, tillgängliga i elektriska, skuggade poler, kondensatorstarter och öppna motortyper.

StilModellTotala höjdenDesignaFulllastförstärkareTotal längdTotal breddRPMTemp. RäckviddTermisk skyddPris (ex moms)
A2HAH-19C-M322A--------20 297 SEK
B120R689-P101-N800NX--------43 053 SEK
RFQ
C7LDE-46S-M750X--------57 952 SEK
D1LAA-32-M100X--------19 793 SEK
E3LBA-32-M300AX--------22 137 SEK
F4HCC-10-M450X--------18 332 SEK
G5LCA-22-M550NGX--------25 832 SEK
H5LCA-46S-M550GX--------27 420 SEK
I5LCA-10-M550NGX--------19 515 SEK
JLOA-101-HB--------9 882 SEK
K3HBB-19-M322A--------23 043 SEK
LLOA-101-JR--------8 509 SEK
M1LAA-46S-M100GX--------18 271 SEK
A2HAH-10-M200X--------11 587 SEK
K3HBB-19-M323A--------25 177 SEK
G4LCB-21-M450X--------24 900 SEK
N5HCD-10-M550NGX--------24 900 SEK
O6HCA-10-M616NEX--------26 573 SEK
P1HAB-10-M100X--------11 807 SEK
Q8HDM-10-M853--------44 122 SEK
R7LDE-16-M750X--------47 195 SEK
F5HCD-10-M553--------24 906 SEK
F3HBB-10-M300AX--------17 108 SEK
O5HCE-10-M551X--------27 353 SEK
S7HDD-10-M750X--------37 688 SEK
GAST -

Kompressor, 0.25 hk, 1-fas, 115V AC, 50 psi Max kontinuerligt tryck, 2.1 cfm

ModellArtikelPris (ex moms)
2LAF-10-M200XCN2TLY15 957 SEK

Funktioner

  • Gastvakuumpumpar har en termiskt skyddad motor med skuggad pol för att förhindra olyckor orsakade av överhettning och har aluminiumcylindrar och -huvuden för snabb värmeöverföring.
  • Dessa pumpar är utrustade med sandwichventiler för att hindra främmande partiklar från att fastna på ventilsäten.
  • De använder en vevaxeldriven cylinder och kolv för att komprimera luften vid höga tryck och leverera vridmoment upp till 2 HP.
  • Dessa pumpar använder positiv deplacement där kolvarna arbetar i små, otydliga skurar för att öka eller minska utrymmet som innehåller luften, vilket får luften att röra sig genom en envägsventil.
  • Gäst gungkolvluftkompressorer har en gungkolvsdesign för att ge konstant flöde under hela livslängden och oljefri permanent smörjning för att erbjuda jämn och tyst drift.

Arbetsmekanism

  • Dessa typer av pumpar producerar vakuum och kompression genom rörelsen av kolven tätad mot en cylinder.
  • Kolven är fäst vid vevaxeln via en vevstake.
  • När vevaxeln roterar skjuts kolven fram och tillbaka i cylindern.

Standarder och godkännanden

  • CE-godkänd

Vanliga frågor

Vilka är de olika typerna av vakuumpumpar?

Det finns många typer av vakuumpumpar, såsom roterande skovelpumpar, membran, vätskeringar, scroll- och turbomolekylära vakuumpumpar.

Vad är en kolvkompressor?

Kolvkompressorer (även känd som kolvluftkompressorer) är kompressorer med positiv deplacement som använder en vevaxeldriven kolv och cylinder för att komprimera luften. Successiva luftvolymer är inneslutna i ett förseglat utrymme.

Vad är skillnaden mellan en kolv och en roterande kompressor?

En kolvluftkompressor är oljekyld, vilket resulterar i att oljerester släpps ut när tryckluften släpps ut. Medan roterande luftkompressorer vanligtvis är utrustade med två sammankopplade spiralformade rotorer som passar med ett litet mellanrum mellan dem och är indränkta i ett oljebad inuti ett hus.

Vad är kompressorkolvar gjorda av?

Kolvkompressorer är vanligtvis tillverkade av ett av dessa två material - gjutjärn eller aluminium.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?