THOMAS PUMPS Kolvluftkompressor / vakuumpump

Perfekt för högtrycks- och lågvibrationsförhållanden inom medicin-, miljö- och fordonsindustrin. Har aluminiumcylindrar, korrosionsbeständiga ventiler och termiskt skyddade motorer, och erbjuds i olika motortyper, inlopps- / utloppsstorlekar, HP och fullbelastningsförstärkare

Filter

Thomas Pumps kolvluftkompressorer/vakuumpumpar använder en vevaxeldriven kolv och cylinder för att komprimera luften. De är idealiska för luftfjädring, central däckpumpning, brandsläckningssystem, pneumatiska dörrar, hjulflänssmörjning och knäfjädringssystem.
THOMAS PUMPS -

Kolvluftkompressorer

Thomas kolvluftkompressorer är lämpliga för att driva pneumatisk utrustning i transport- och underhålls- och reparationsapplikationer. Dessa luftkompressorer har en helt sluten design för att minimera buller och säkerställa skydd mot tuffa industriella miljöer. Valda modeller levereras med permanent smorda komponenter, ventiler i rostfritt stål och korrosionsbeständiga pumpcylindrar för långvarig drift. Välj mellan ett brett utbud av oljelösa luftkompressorer, tillgängliga i kondensatorstart, permanentmagnet, PMDC och skuggade motorvarianter på Raptor Supplies.

StilModellTotal längdFinishFulllastförstärkareTotal breddRPMTemp. RäckviddTermisk skyddSpänningPris (ex moms)
A405ADC38 / 127.5 "Grå10.54.25 "3450104 grader till 50 grader F.Ja12 VDC6 802 SEK
B27002411 9 / 16 "Grå färg265 13 / 16 "180032 grader till 104 grader F.Nej12 VDC13 899 SEK
B27004712 9 / 16 "Grå färg18.55 13 / 16 "180032 grader till 104 grader F.Nej24 VDC14 082 SEK
C27002512.625 "Grå285.625 "18000 grader till 104 grader F.Nej12 VDC22 979 SEK
D617CA3213 "Grå4.69"140050 grader till 104 grader F.Ja115 VAC5 995 SEK
StilModellFulllastförstärkareHPTotal längdTotal breddRPMPris (ex moms)
A2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "142525 146 SEK
A2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "172520 239 SEK
A27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "172528 369 SEK
THOMAS PUMPS -

Kolvluftkompressor / vakuumpumpar

Thomas oljefri luftkompressor / vakuumpumpar är konstruerade för att generera ett högt tryckflöde eller skapa ett vakuum för styrning av pneumatisk utrustning eller system. Dessa kolvluftkompressorer har gjutna aluminiumkomponenter och cylindrar med ventiler i rostfritt stål för maximal värmeöverföring och tillförlitlighet över lång tid, medan sandwichventilerna skyddar ventilsätena från damm och andra föroreningar. De smörjs permanent för smidig och tyst drift. Välj mellan ett brett utbud av luftkompressor, tillgängliga i permanentmagnet och skuggade polmotorvarianter på Raptor Supplies.

StilModellFulllastförstärkareHPTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"5 877 SEK
B2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "10 650 SEK
C688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "8 282 SEK
B2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "8 034 SEK

Vanliga frågor

Vad används permanentmagnetmotorer till?

Permanentmagnetmotorer levererar mer flöde för sin kompakta storlek än den magnetiska energin och vridmomentet som produceras av en motsvarande induktionsmotor.

Vilken funktion har ventiler i dessa kompressorenheter?

Thomas Industries luftkompressorer har ventiler i rostfritt stål för maximal värmeöverföring, vilket skyddar ventilsätena från damm och föroreningar.

Vad är användningen av en kolv i Thomas luftkompressor?

Dessa kolvar drivs av en vevaxel för att flytta luft vid mycket höga tryck i krävande applikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?