HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Plug-in-väggbrytartimrar

Filter

TORK -

Väggbrytare

StilModellAntal polerAmpsDjupTypSpänningWattBreddHP @ 120VPris (ex moms)
AD1060MW--------502 SEK
BR5M4HW--------746 SEK
CSS703ZA--------1 738 SEK
DSS703Z--------1 495 SEK
ED212HW--------714 SEK
F1109A-PC--------2 220 SEK
GSS20F1-pol7.251-1 / 2 "Enstång24-27712/1501 11 / 16 "1/62 928 SEK
GSS201-pol7.251-1 / 2 "Enstång24-27712/1501 11 / 16 "1/62 568 SEK
HSS4031-polig / 3-vägs161 / 4 "1-polig / 3-vägs120 till 277380 till 4400568736 "1/21 979 SEK
INTERMATIC -

Anslut timer

StilModellMax. TidsinställningAmpsBatteritypMin. TidsinställningTypSpänningWattBreddPris (ex moms)
ADT6206 dagar, 23 timmar, 59 minuter15SR44 Silveroxid1 min.Inomhus1201000568675 "1 063 SEK
BHB880R6 dagar, 23 timmar, 59 minuter15AA alkaliskt1 min.Utomhus1201000568588 "1 239 SEK
CHB11223 timmar, 30 minuter15-30 min.Inomhus2403750568588 "499 SEK
DHB11323 timmar, 30 minuter20-30 min.Inomhus1202500568588 "618 SEK
EHB11423 timmar, 30 minuter20-30 min.Inomhus2405000568588 "557 SEK
FTN31123 timmar, 30 minuter15-30 min.Inomhus1201750568674 "403 SEK
GTN111RM4023 timmar, 30 minuter9.5-30 min.-120 VAC11853"335 SEK
PASS AND SEYMOUR -

Timerbrytare i Adorne-serien

StilModellMaterial
AASTM2-W2-
RFQ
BASTM2G2grafit
RFQ
CASTM2-M2Magnesium
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Strålande seriens knapptimer

StilModellFärg
ART2-LALätt mandel
RFQ
ART2-WWhite
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Digitala timers i Radiant-serien

Pass och Seymour Radiant Series digitala timers är avancerade elektriska timers designade för att ge kontroll över belysningen. Dessa digitala timers fungerar med glödlampor eller armaturer, inklusive glödlampor, lysdioder, lysrör, CFL, MLV och ELV. De har en upplyst strömbrytare som säkerställer synlighet i svagt ljus. Dessa digitala timers är utrustade med en justerbar tidsfördröjning från 5 - 55 minuter (med fem minuters steg) till 1 - 12 timmar (med steg om 15 minuter). De har ett hörbart pip och varningar för synligt ljus innan de stängs av automatiskt. Dessa timers har en manuell ON/OFF-brytare och kan användas vid spänningar upp till 120V.

StilModell
ART12-LA
RFQ
BRT12-W
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Radiant Series Digitala timers med fyra knappar

Pass & Seymour Radiant Series digitala timers med fyra knappar används för att automatisera belysningssystem, ventilationsfläktar och andra elektriska belastningar, vilket gör att användarna kan ställa in specifika scheman för PÅ/AV-drift. Dessa timers har manuell PÅ/AV-funktion genom paddelomkopplaren för att säkerställa enkel överstyrning av timerns schema vid behov. De tillåter användare att välja mellan förinställda avstängningstider på 60, ​​40, 20 och 10 minuter för att säkerställa att lamporna släcks efter en önskad tid. Dessa timers är integrerade med en lokaliseringslampa, som avger ett mjukt sken när strömbrytaren är avstängd, för att hitta timern i svagt ljus.

StilModellFärgMaterial
ART2NICCV4-Nickel
RFQ
BRT2DBCCV4-Mörk brons
RFQ
CRT2-BKSvart-
RFQ
DRT2IElfenben-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Wall Box Digital Timers

StilModellFärg
A97030-DEN-
RFQ
B97030-IElfenben
RFQ
A97030-WWhite
RFQ
LUTRON -

Elektronisk väggbrytartimer, max. På / av cykler 1, vit, 120 VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
MA-T51-WHCD3KBD1 019 SEK
TORK -

Plug-in-timer, M-tumsinställning 30 m tum, max. Tidsinställning 23 timmar, 30 m tum

ModellArtikelPris (ex moms)
402BCD2FEM246 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?