JOHNSON Rotations- och raklinjenivåer

Används för utjämning av horisontella ytor genom att projicera en fast röd eller grön stråle och är idealiska för uppmätning eller byggarbetsplatser. Valda modeller kan också jämna ut vertikala ytor

Filter

JOHNSON -

Roterande lasernivå

StilModellVisuella / hörbara indikatorerNoggrannhetMåttBreddHöjdLängdOperating temp.KraftkällaPris (ex moms)
A40-6507Nej+/- 1/4 "@ 100 ft.5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 till 113 grader F(4) AA-alkaliska batterier6 114 SEK
B40-6582Ja+/- 1/16 "@ 100 ft9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 till 113 grader FLaddningsbart litium, adapter eller (4) D alkaliska batterier36 110 SEK
C40-6534Ja+/- 1/8 "@ 100 ft.8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 till 113 grader FNiMH uppladdningsbart batteripack, 6V-adapter eller (4) C alkaliska batterier20 302 SEK
D40-6543Ja+/- 1/8 "@ 100 ft13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 till 113 grader FNi-MH eller 6V-adapter22 866 SEK
E40-6532Ja+/- 1/8 "@ 100 ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 till +40 grader CNi-MH, adapter, alkaliska batterier16 620 SEK
F40-6529Ja+/- 1/8 "vid 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 till 113 grader FUppladdningsbart batteripaket, 6V-adapter eller 4 "C" alkaliska batterier (ingår ej)20 894 SEK
G40-6544Ja+/- 1/8 "vid 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 till 113 grader FUppladdningsbart batteripaket, 6V-adapter eller 4 "C" alkaliska batterier (ingår ej)26 369 SEK
H40-6526Ja+/- 1/8 "vid 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 till 113 grader F4 "C" alkaliska batterier16 006 SEK
JOHNSON -

Justering Dot Laser Feet

StilModellOperating temp.KraftkällaPris (ex moms)
A40-622014 till 122 grader F110 VAC9 636 SEK
B40-622214 till 122 grader F4 till 24 VDC8 236 SEK
A40-622450 till 86 grader F110 VAC14 770 SEK
JOHNSON -

Punktlasernivå Msha

StilModellMåttHöjdLängdOperating temp.KraftkällaBreddPris (ex moms)
A40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15 till 35 grader C(2) AAA alkaliska batterier3 / 4 "43 865 SEK
B40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 till +50 grader C(2) AAA alkaliska batterier3 / 4 "30 838 SEK
C40-626211.5 x 1.625 "1"15 "15 till 35 grader C(2) D alkaliska batterier1"49 380 SEK
D40-626014 x 1 "1"15 "-10 till +50 grader C(5) AA-alkaliska batterier1"33 613 SEK
JOHNSON -

Verktyg för inriktning av laserskivor

StilModellNoggrannhetMåttOperating temp.KraftkällaPris (ex moms)
A40-6200+/- 1/16 "@ 10 ft.11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14 till 113 grader F(2) AAA-batterier23 181 SEK
B40-6210+/- 1/16 "@ 10 ft.1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50 till 85 grader F(2) AAA alkaliska batterier26 731 SEK
JOHNSON -

laser

StilModellTypNoggrannhetMåttBreddHöjdArtikelLängdKraftkällaPris (ex moms)
A40-6270-----Punktlaser--37 727 SEK
B40-6657-----Nivå--8 872 SEK
C40-6607-----Cross Line Laser--5 837 SEK
D40-6535Horisontell+/- 1/16 "@ 100 ft7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Roterande lasernivå8.25 "Ni-MH eller 6V-adapter17 692 SEK
E40-6516Horisontellt och vertikalt+/- 1/8 "@ 50 ft.7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Roterande lasernivå6.625 "(5) AA-batterier11 111 SEK
F40-6680Horisontellt och vertikalt+/- 1/8 "@ 50 ft.3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Line / Dot Laser-nivå4"(3) AA-alkaliska batterier5 981 SEK
JOHNSON -

Cross Line Lasers

StilModellBreddNoggrannhetHöjdIP-värdeLängdKraftkällaTråd storlekVisuella / hörbara indikatorerPris (ex moms)
A40-66502"+/- 1/8 "@ 35 ft.4.125 "554.125 "(3) AA-batterier1/4-20, 5/8-11Ja4 604 SEK
B40-66113"+/- 3/16 "vid 30 fot.3"IP503"2 AA batterier1 / 4-20Nej4 450 SEK
C40-62303 / 4 "+/- 1/16 "vid 10 fot1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator12 711 SEK
D40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 ft.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator19 535 SEK
JOHNSON -

Golvlinjelaser, horisontell projektion, för inredning

StilModellPris (ex moms)
A40-66183 106 SEK
B40-66227 758 SEK
JOHNSON -

Punktlaser, 3 strålar, 3 punkter, 0 linjer, röd, 100 fots räckvidd utan detektor

ModellArtikelPris (ex moms)
40-6693CN2TDM5 185 SEK
JOHNSON -

Rörlaser automatisk nivå röd

ModellArtikelPris (ex moms)
40-6690AE6JPK76 876 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?