VELVAC Skarvkontakt

Filter

VELVAC -

Polyolefin Butt Splice Connector

StilModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris (ex moms)
A310300.047 "Gul1.46 "22 AWG till 24 AWG127 SEK
B315300.178 "Rosa1.85 "8 AWG431 SEK
VELVAC -

Nylon Butt Splice Connector

StilModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdSömTrådområdePris (ex moms)
A33130-P500.062 "Red1.04 "Butted14 AWG till 16 AWG1 920 SEK
B331300.062 "Red1.04 "lödda22 AWG till 18 AWG102 SEK
C33330-P500.097 "Blå1.057 "lappade16 AWG till 14 AWG2 020 SEK
D333300.097 "Blå1.07 "lödda16 AWG till 14 AWG115 SEK
E33430-P500.142 "Gul1.235 "Sömlös12 AWG till 10 AWG2 132 SEK
F334300.142 "Gul1.235 "lappade12 AWG till 10 AWG98 SEK
VELVAC -

Polyolefin Step Down Butt Splice Connector

StilModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris (ex moms)
A353300.064 "till 0.092"Blå1.475 "22 AWG till 18 AWG och 16 AWG till 14 AWG394 SEK
B354300.094 "till 0.137"Gul1.675 "16 AWG till 14 AWG och 12 AWG till 10 AWG440 SEK
C355300.145 "till 0.177"Rosa1.825 "12 AWG till 10 AWG och 8 AWG612 SEK
VELVAC -

Nylon och polyolefin Butt Splice Connector

StilModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris (ex moms)
A301300.062 "Red2.040 "22 AWG till 18 AWG218 SEK
B303300.097 "Blå1.975 "16 AWG till 14 AWG220 SEK
C304300.142 "Gul2.25 "12 AWG till 10 AWG257 SEK
VELVAC -

Butt Splice Connector

StilModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris (ex moms)
A373300.097 "Blå1.5 "16 AWG till 14 AWG148 SEK
B37330-P500.097 "Blå1.5 "16 AWG till 14 AWG674 SEK
C37430-V500.142 "Gul1.75 "12 AWG till 10 AWG978 SEK
D374300.142 "Gul1.75 "12 AWG till 10 AWG211 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?