AMETEK LAMB Vakuummotorer

Innehåller en mängd UL-erkända och CSA-certifierade industriella vakuummotorer, såsom perifera, tangentiella och genomströmnings-Ametek Lamm-vakuummotorer, i olika diametrar

Filter

Ametek Lamb Vacuum motors produce suction to create a vacuum. They are used in vacuum cleaners for commercial cleaning, packaging machinery for sealing and forming packages, and HVAC systems for...Läs mer
AMETEK LAMB -

Vakuummotorer för genomströmning

Ametek Lamb throw-flow urladdningsvakuummotorer är idealiska för användning med kapsel / verktyg och centrala vakuumsystem för att flytta torr och ren luft. Dessa intermittenta motorer har en öppen / öppen droppsäker kapsling för att förhindra överhettning av motor och kullager för att förhindra smörjmedelsläckage och inträngning av främmande partiklar i höljet. Med en genomsnittlig livslängd på 500 timmar klarar de omgivningstemperaturer upp till 40 grader C. Välj bland ett brett spektrum av dessa genomströmningsvakuummotorer tillgängliga i frekvensvarianterna 50 och 60 Hz på Raptor Supplies.

StilModellSpänningMax. FörstärkareFläktstegKapslingCFM @ 2-in. ÖppningPris (ex moms)
A116846-0024 VDC15.72Öppen65.43 115 SEK
B116309-00120 VAC6.81Öppna Dripproof1121 079 SEK
C116884-49120 VAC9.52Öppen1152 036 SEK
D116297-00120 VAC6.91Öppna Dripproof1231 174 SEK
A115744120 VAC82Öppna Dripproof991 956 SEK
A116311-01120 VAC8.22Öppna Dripproof951 358 SEK
C115982120 VAC9.52Öppen1151 814 SEK
C115923120 VAC10.82Öppen1221 690 SEK
E119400-00120 VAC6.81Öppen112960 SEK
C116146-00120 VAC9.52Öppna Dripproof1151 839 SEK
A116227-00120 VAC8.82Öppna Dripproof1072 188 SEK
B116881-50120 VAC6.81Öppen1121 114 SEK
E119411-00120 VAC6.81Öppen1121 165 SEK
A119402-00120 VAC7.72Öppen941 415 SEK
F119347-00120 VAC121Öppen1471 507 SEK
A116432-00120 VAC10.62Öppna Dripproof101.31 750 SEK
A116457-00120 VAC7.72Öppna Dripproof941 701 SEK
A116669-50120 VAC7.72Öppna Dripproof941 425 SEK
A115750120 VAC82Öppna Dripproof991 687 SEK
A115737120 VAC82Öppna Dripproof991 594 SEK
A116343-00240 VAC4.72Öppen112.32 014 SEK
A116604-00240 VAC5.12Öppen1192 188 SEK
A115756240 VAC3.52Öppna Dripproof891 941 SEK
A119403-00240 VAC42Öppen1021 514 SEK
A116111-00240 VAC5.82Öppen1132 188 SEK
AMETEK LAMB -

Vakuummotorer för tangentiell urladdning

Ametek Lamb tangentiell urladdning, öppna droppsäkra vakuummotorer är speciellt utformade för att flytta ren och torr luft i kommersiella dammsugare, tandevakuatorer och materialhanterings- och överföringssystem. Varumärkets tunga motorer har fläktkonsoler för att ge riktningsskovlar för att flytta luften mer effektivt genom fläktsystemet och lufttätningslager för att förhindra vakuumförlust. Dessa energieffektiva vakuummotorer kommer i 2- och 3-stegskonfigurationer som används för att skapa antingen mer tryck eller lyft när de används som en fläkt respektive vakuum. Enstegsmotorer har vanligtvis det högsta luftflödet och är lämpliga för en rad apparater inklusive centrala dammsugare, mattavdragare och formsprutningsmotorer. Ameteks ljudlösa tangentiella urladdningsvakuummotorer har en genomsnittlig livslängd på 1500 timmar och borstlivslängd upp till 1000 driftstimmar och kan monteras i alla lägen. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Ametek Lamb tangentiella urladdningsvakuummotorer, tillgängliga för drift vid 24 & 36 VDC och 120 och 240 VAC.

StilModellSpänningMax. FörstärkareFläktstegKapslingCFM @ 2-in. ÖppningPris (ex moms)
A122173-1824 VDC16.61Öppen913 929 SEK
B119436-1324 VDC14.42Öppen66.43 376 SEK
C116515-1324 VDC21.53Öppen692 959 SEK
C116157-0024 VDC14.42Öppen66.43 444 SEK
C119433-1324 VDC21.53Öppen693 197 SEK
C116409-1336 VDC15.12Öppen772 862 SEK
C116513-3236 VDC17.93Öppen763 347 SEK
C116513-1336 VDC17.93Öppen762 927 SEK
C119432-1336 VDC17.93Öppen763 029 SEK
C116520-50120 VAC5.71Öppen931 340 SEK
A122170-18120 VAC15.11Öppen1663 759 SEK
D117507-00120 VAC12.73Öppna Dripproof944 483 SEK
C116392-00120 VAC8.62Öppen971 693 SEK
B119412-13120 VAC8.62Öppen971 861 SEK
E122175-00120 VAC13.82Öppen1423 810 SEK
D117467-13120 VAC12.82Öppen1104 534 SEK
F116765-13120 VAC13.53Öppen101.22 935 SEK
C116474-37120 VAC9.92Öppen97.42 401 SEK
C116210-50120 VAC82Öppen962 306 SEK
F116765-00120 VAC13.53Öppen101.22 979 SEK
C116565-13120 VAC10.73Öppen992 882 SEK
G115334120 VAC132Öppna Dripproof102.73 731 SEK
C116565-29120 VAC10.73Öppen993 442 SEK
C115894120 VAC82Öppen962 455 SEK
C116207-00120 VAC92Öppna Dripproof1042 137 SEK
AMETEK LAMB -

Vakuummotorer för perifera urladdningar

StilModellSpänningMax. FörstärkareFläktstegKapslingCFM @ 2-in. ÖppningPris (ex moms)
A116155-0024 VDC14.42Öppna Dripproof66.43 420 SEK
A116514-1324 VDC213Öppna Dripproof693 274 SEK
A116156-0036 VDC10.82Öppna Dripproof70.73 056 SEK
A119431-1336 VDC17.93Öppna Dripproof763 173 SEK
A116512-1336 VDC17.93Öppna Dripproof763 202 SEK
B11541942 VDC303Öppna Dripproof12611 425 SEK
A115757 P120 VAC82Öppna Dripproof961 751 SEK
C117508-00120 VAC12.92Öppna Dripproof943 789 SEK
D116025-13120 VAC9.22Öppna Dripproof1021 995 SEK
A116471-13120 VAC11.72Öppna Dripproof1122 375 SEK
A116493-50120 VAC92Öppna Dripproof1001 834 SEK
E119413-13120 VAC7.92Öppna Dripproof971 734 SEK
A116448-00120 VAC9.12Öppna Dripproof1011 948 SEK
B114787120 VAC11.63Öppna Dripproof1267 476 SEK
D116757-13120 VAC7.92Öppna Dripproof971 545 SEK
F116325-00120 VAC5.71Öppna Dripproof951 142 SEK
B114586120 VAC102Öppna Dripproof13233 719 SEK
G115962120 VAC132Öppna Dripproof116.44 664 SEK
D116758-13120 VAC9.22Öppna Dripproof1031 807 SEK
D116763-13120 VAC11.32Öppna Dripproof1102 508 SEK
A116212-00120 VAC9.12Öppna Dripproof1042 228 SEK
E119414-00120 VAC82Öppna Dripproof941 407 SEK
B114786120 VAC10.62Öppna Dripproof1318 680 SEK
C117560-01120 VAC10.92Öppna Dripproof97.84 845 SEK
D116764-13120 VAC11.13Öppna Dripproof1003 122 SEK

Funktioner

  • Ametek Lamb vacuum motors operate efficiently within an ambient temperature range of up to 40 degrees Celsius.
  • They are equipped with ball bearings for smooth and reliable operation over an extended period.
  • These single-phase vacuum motors are designed for intermittent duty and are suitable for applications where the motor operates in cycles rather than continuously.
  • Their open dripproof enclosure design enhances ventilation and prevents the ingress of moisture and contaminants.
  • Thru-flow discharge vacuum motors do not require a cooling fan. They move sucked air around the motor to dissipate heat.
  • Tangential discharge vacuum motors permit air to flow into the bottom of the motor and through an air tube on the side.
  • Peripheral discharge vacuum motors are powder-coated to avoid rusting.

Arbetsmekanism

  • When the user power on the motor, it rapidly spins the impeller.
  • As the impeller moves, it draws air into the vacuum chamber via the intake port.
  • The impeller rotation creates centrifugal force, accelerates the airflow, and pushes it towards the outlet port.
  • Meanwhile, the pressure inside the vacuum chamber decreases due to the creation of the partial vacuum.
  • This pressure differential between the inside of the chamber and the external environment causes air to rush through the intake port.
  • This rushed air carries any particles or debris in the vicinity.
  • The airflow then passes through a filtration system, which traps the particles while allowing clean air to pass through.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor

What factors should be considered when selecting an Ametek Lamb vacuum motor?

Factors to consider when selecting a vacuum motor include ambient temperature range, duty cycle, bearing type, motor enclosure design, power requirements and airflow capacity.

What is a one-stage vacuum motor?

One-stage vacuum motors have a single impeller or fan blade that generates both airflow and suction in a single stage. As the impeller rotates, it draws air into the vacuum chamber through an intake port, creating a partial vacuum that sucks in dirt, dust and debris. These motors are generally simpler in design and more compact than multi-stage motors, making them suitable for lighter-duty applications.

What are two-stage vacuum motors?

Two-stage vacuum motors feature two impellers arranged in series. Each stage contributes to the generation of suction. In the first stage, the impeller accelerates airflow, while in the second stage, the air is compressed to increase suction power. This dual-stage design allows two-stage motors to deliver higher suction levels and airflow than one-stage motors. They are commonly used in material handling and HVAC systems where greater suction power is essential.

What are three-stage vacuum motors?

Three-stage vacuum motors come with three impeller stages. Similar to two-stage motors, the first stage accelerates airflow, the second stage further compresses the air and the third stage maximises suction power. Three-stage motors are perfect for heavy-duty applications like large-scale material handling equipment and high-performance cleaning machines.

What is an open dripproof enclosure?

An open dripproof enclosure, also known as an ODP enclosure, allows for adequate ventilation while protecting against moisture and debris ingress. In an ODP enclosure, the motor's internal components are exposed to the surrounding environment. The enclosure design prevents dripping liquids or falling debris from directly contacting the motor windings or other critical parts. This enclosure allows airflow for cooling the motor during operation, helping to prevent overheating and ensuring optimal performance.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?