Washdown-motor

Filter

StilModellTotal längdAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningRamPris (ex moms)
AJMEWDM3546T14.25 "3.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V14.3 LB-FT761,745 rpm1,800 rpm230 V 460 V.143JM19 427 SEK
AJMEWDM3550T14.28 "4.0 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V12 LB-FT873,500 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V.143JM19 530 SEK
AJMEWDM3554T15.16 "4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V19.9 LB-FT761,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.145JM20 295 SEK
AJMEWDM3555T15.43 "5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT883,490 rpm3,600 rpm208 V 230 V 460 V.145JM21 319 SEK
AJMEWDM3559T16.31 "7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V.145JM26 033 SEK
AJMEWDM3558T16.34 "6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V23.9 LB-FT731,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V.145JM22 218 SEK
AJMEWDM3611T18.05 "9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.182JM28 219 SEK
AJMEWDM3613T18.05 "12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V31.7 LB-FT943,430 rpm3,600 rpm230 V 460 V.184JM34 356 SEK
AJMEWDM3616T19.55 "18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V57.9 LB-FT933,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V.184JM40 704 SEK
AJMEWDM3710T20.91 "20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FT801,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.213JM41 252 SEK
AJMEWDM3711T20.91 "24.0 A @ 208 V 21.6 A @ 230 V 10.8 A @ 460 V58.2 LB-FT963,450 rpm3,600 rpm230 V 208 V 460 V.215JM52 553 SEK
AJMEWDM3713T21.64 "36.8 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V103 LB-FT893,500 rpm3,600 rpm230 V 460 V.215JM65 559 SEK
AJMEWDM3714T22.41 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT851,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.215JM43 858 SEK
AJMEWDM41906T25.06 "46.0 A @ 230 V 23.0 A @ 460 V108 LB-FT903,520 rpm3,600 rpm460 V 230 V.256JM105 210 SEK
AJMEWDM23934T25.06 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V.256JM104 724 SEK
AJMEWDM23933T25.06 "36.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V143 LB-FT841,765 rpm1,800 rpm460 V 230 V.254JM90 621 SEK
BALDOR MOTOR -

Trefas washdown-motorer, C-Face fotlösa, helt inneslutna

StilModellFull belastningseffektivitetAmpsNedbrytningsmomentHPIP-värdemotortypMonteringstypStröm utan belastningPris (ex moms)
AVEFWDM3554T-4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.5---1.37 Amps19 540 SEK
BVEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps20 174 SEK
CVFWDM3542---3 / 4 hp44-C-ansikte-12 479 SEK
AVEWDM3615T-13.9-13.4/6.752.2 LB-FT5---3.24 Amps29 197 SEK
DVWDM3538-1.6 / .86.71 LB-FT.5---0.608 Amps14 358 SEK
AVEWDM3559-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V---3532M--23 293 SEK
AVEWDM3558T-6-5.8/2.923.9 LB-FT2---1.82 Amps23 491 SEK
BVEWDM3554T-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 Amps19 054 SEK
BVEWDM3554-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 Amps18 899 SEK
DVWDM3538-5-.76.65 LB-FT.5---0.487 Amps11 052 SEK
AVEWDM3611T-9-8.4/4.233.6 LB-FT3---2.33 Amps25 754 SEK
AVEWDM3558-6-5.8/2.923.9 LB-FT2---1.82 Amps23 042 SEK
AVEFWDM3546T-3.1-3/1.512.5 LB-FT1---1 Amps18 217 SEK
DVWDM3542-2.4/1.29.58 LB-FT. 75---0.781 Amps13 095 SEK
AVEWDM3710T-18.8/9.469.2 LB-FT7.5---4.4 Amps39 050 SEK
EVEFWDM3546-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--18 082 SEK
DVWDM3534---1 / 3 hp55-Fotfri / C-ansikte-8 839 SEK
AVEWDM3714T-25.4-24/12134 LB-FT10---5.49 Amps41 966 SEK
BVEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps20 330 SEK
DVWDM3542-5-0.9009.52 LB-FT. 75---0.622 Amps12 003 SEK
CVFWDM353880-------11 171 SEK
BVEWDM354284-------16 263 SEK
BVEWDM353884-------14 774 SEK
LEESON -

CM32D25VC1 Washdown-motor

ModellArtikelPris (ex moms)
M1120185.00AJ2WVL7 327 SEK
LEESON -

CM31D17VZ2 Washdown-motor

ModellArtikelPris (ex moms)
M1120182.00AJ2WVH6 510 SEK
LEESON -

CZ4T17VZ8A Washdown Motor 50-60 Hertz

ModellArtikelPris (ex moms)
103409.00AJ2PRV5 907 SEK
MARATHON MOTORS -

N202 Washdown-motor

ModellArtikelPris (ex moms)
143TTWR14002AJ2LLJ4 807 SEK
LEESON -

CZ4T17VZ5A metrisk motor 50-60 Hertz

ModellArtikelPris (ex moms)
103401.00AJ2PRP5 798 SEK
MARATHON MOTORS -

N482A Washdown Motor 50-60 Hertz

ModellArtikelPris (ex moms)
056T34V5313AJ2NHV6 461 SEK
MARATHON MOTORS -

N703 ​​Washdown Motor 50-60 Hertz

ModellArtikelPris (ex moms)
056T34V99013AJ2LYD6 414 SEK
BALDOR MOTOR -

Washdown fjäderplockarmotor, 230/460V, 1800 rpm, 3 hk, 3-fas, TEFC, 145T ram

ModellArtikelPris (ex moms)
WDM3561TPAJ6ZLK24 772 SEK

Washdown-motor

Washdown-motorer används vanligtvis på transportörer i livsmedelsförpacknings- och bearbetningsindustrin, våta och fuktiga miljöer eller där regelbunden maskinrengöring krävs. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av tvättmotorer från märken som Leeson, Baldor, Marathon Motors och Dayton. Dessa tvättmotorer har en helt sluten design som skyddar interna komponenter från damm och luftburna föroreningar. Dessa motorers hastighet varierar mellan 1075 och 3515 rpm. Baldor-motorer är utformade för applikationer i bostadsvärmesystem, pumpar och lantbruksutrustning. Dessa motorer är belagda med Exxon Polyrex EM-fett för att motstå rost och tvätt och för högre skjuvstabilitet. Dayton Tvättmotorer kan köras upp till en omgivningstemperatur på 40 grader C för att upprätthålla svåra miljöförhållanden och är utrustade med kullager för att förbättra motorns prestanda genom att minska friktionen. Välj mellan ett brett utbud av dessa tvättmotorer, tillgängliga i enfas och trefas på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en washguard-motor för min applikation?

Viktiga faktorer inkluderar motorns effektkrav (tre-fas, enfas eller DC), de specifika miljöförhållandena (fuktnivå, föroreningar), monteringsalternativ (styv bas eller C-yta) och den erforderliga hästkraften för att säkerställa optimal prestanda i din Ansökan.

Vilket underhåll krävs för washguard-motorer för att säkerställa deras livslängd?

Regelbundet underhåll inkluderar att inspektera tätningar för slitage eller skador och byta ut dem vid behov. Se till att motorhuset förblir intakt och fritt från korrosion. Smörj lager och kontrollera för lösa anslutningar.

Är Lesson Washdown-motorer stötsäkra?

Ja, Leeson Premium Duck washguard-motorer är utrustade med ett inverterklassat isoleringssystem (IRIS) som är ett specialiserat isoleringssystem designat för växelströmstillämpningar (AC), särskilt för elmotorer eller annan elektrisk utrustning som används tillsammans med växelriktare. Detta isoleringssystem är konstruerat för att motstå de unika utmaningar som användningen av växelriktare i AC-design innebär.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?