KILLARK

Killark, som grundades 1913, är ett dotterbolag till Hubbell. Det är en ledande tillverkare av utrustning för hårda och farliga lokaliseringar och explosionssäkra produkter för kraftgenerering och transmission, elektronik och flygelektronik. Läs mer

Filter

Electrical

Belysning

Säkerhet

Pumps

Utomhusutrustning

Lim Tätningsmedel och tejp

Säkerhet

bearbetning

Handverktyg

Fleet och fordonsunderhåll

Electrical Filter

tryck~~POS=TRUNCVisa alla

Ledningsbeslag och tillbehörVisa alla

VäxlarVisa alla

  • Tillbehör för farlig plats tumlare

    Tumbler-omkopplare lämpliga för manuell start / stopp av små DC / AC-motorer i produktionslinjer och tillverkningsanläggningar. Valda modeller har kopparfria aluminiumlegeringar för hög nötningsbeständighet. Omkopplare och monteringsskydd finns också

  • Tumbler-omkopplare för farlig plats

    Perfekt för operationer som kräver att koppla / bryta / ändra anslutningar i elektriska kretsar för automatiserings- och tillverkningsapplikationer. Valda modeller med NEMA 3-certifierad yttre packning skyddar mot hårda yttre miljöer. Finns i 1/2 och 3/4 tum navstorlekar

Ledning och tillbehörVisa alla

  • Lednings- och utloppsorgan

    Rörhus av järn / aluminium utformade för att ge åtkomst till ledare för drag- eller skarvjobb. Har mjuka integrerade trådbussningar för att skydda ledningar från skador och packningar (på utvalda modeller) för att motstå våta applikationer

  • Rörskydd och packningar

    Inkluderar installationstillbehör, som aluminiumskydd, packningar och packningsnav, perfekt för användning med Killark-rörledningar

JordfelsskyddVisa alla

  • GFCI-behållare
  • Bärbar GFCI

    Designad för att leverera ström till bärbar utrustning på våta och farliga platser för kraftdistributionsapplikationer. Helt packat fack för att förhindra att fukt tränger in i höljet och bärbar design för snabb installation

RörmonteringVisa alla

  • Lednings- och kabelhängare

    Designad för att säkra styva metallrör, IMC & EMT-rör tvärs över, parallellt eller vinkelrätt mot kanaler, balkar och vinkelstöd. Har en varmförzinkad stålkonstruktion som kan bära tunga laster

SäkerhetsbrytareVisa alla

  • Säkerhets- och kopplingsbrytare för farlig plats

    Designad för att koppla bort elektrisk utrustning från strömkällor på platser som är utsatta för brandfarliga gaser, antändbart damm och brännbara fibrer. Valda modeller har en packningsfläns med O-ring för fullständig tätning mot fukt. Finns i 30, 60 och 100A varianter

Start- och kontaktorerVisa alla

  • Manuell motorströmbrytare och startmotorer

    Idealisk för att slå på / stänga av elektriska motorer för fordons- och tillverkningsapplikationer. Valda modeller har nötningsbeständig och lätt aluminiumkonstruktion för slaghållfasthet. Tillgänglig i återvändsgränd och matning genom navstilar

Om KILLARK

Killarks produktsortiment omfattar eldosor, löpbanor, ledningar, stag, förlängningssladdar, sladdupprullar, grenuttag, strömbrytare, säkerhetsbrytare och automationsutrustning. Killark elektriska kontrollstationer är idealiska för att styra industriella maskiner på platser som utsätts för höga halter av fukt, damm och brandfarliga gaser, samt utsatta för oxidationsreaktioner orsakade av tvättservice. Dessa Hubbell Killark-enheter har färgkodade separata start- och stoppknappar för problemfri drift under brand eller andra säkerhetsnödsituationer. De finns i kapslingsvarianter av gjuten aluminium och polyesterharts. Killark rördelar används för att dra och skydda elektriska ledningar i enheter, strukturer och byggnader. De har en kopparfri aluminiumkapsling för att motstå tuff användning på arbetsplatsen och förborrade hål för montering på både väggar och tak.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Killarks produkters modellnummer korsar i allmänhet individuella referenser till motsvarande Appleton Electric MPN (tillverkares artikelnummer). Så om du letar efter belysningsarmaturer, kapslingar, ledningar, kontrollstationer, strömbrytare, armaturer och tillbehör som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor. Raptor Supplies har den alternativa produkten tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Killark-produkter är vanligtvis små till medelstora och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och inte flygfrakt.

Större handelsnamn

Seal-XM kontrollstationer

Killark SEAL-XM FXCS-seriens kontrollstationer erbjuder styrlösningar med start/stopp-motorfunktioner, LED-pilotljusindikationer och mer i farliga områden. De används i Klass 1 Division 1 & 2, Cl...Läs mer 

LINEARLITE fluorescerande armaturer

Killark LINEARLITE DBF-seriens lysrörsarmaturer är idealiska för allmän och fokuserad belysning i områden med brandfarliga gaser/ångor eller brännbart damm eller i klass I, division 2 eller klass II eller III,...Läs mer 

Duraloy 7 ledningskroppar

Killark Duraloy 7-seriens ledningskroppar erbjuder enkel åtkomst till ledare för dragning, skarvning och underhåll av ledningar/kablar. De är gängade för anslutning till gängade styva rör....Läs mer 

Vanliga frågor

Vilka standarder uppfyller dessa Killark-produkter?

Många av Killarks produkter följer UL, NEMA, CSA och FM-standarder genom att uppfylla deras säkerhets- och prestandastandarder.

Vad är användningen av Killark stroboskop och blinkande ljus?

Blixtljus och blinkande lampor avger korta ljusskurar med jämna mellanrum. Dessa lampor signalerar en nödsituation eller varnar för en potentiell fara när de är anslutna till entreprenadutrustning och andra typer av varningssystem.

Vad indikerar de olika siffrorna i IP-klassificeringen för Killark-produkter?

IP-skydd avser den skyddsnivå som utrustningen ger mot främmande föremål och vätskor. Den första siffran i IP-klassificeringen bestämmer skyddet mot fasta föremål (damm / skräp / främmande föremål) där 0 är inget skydd och 6 är totalt skydd. Den andra siffran i IP-klassificeringen indikerar skydd mot vätskor (vatten) där 0 är inget skydd och 8 är skydd mot långa perioder av nedsänkning under tryck.

Varumärkesexklusiva produkter