RED HAT Luftolja och vattenventiler

Har en normalt stängd ventilkonfiguration, lämplig för användning med luft, inerta gaser och dricksvatten. Designad för att reglera återflödesförhållanden, blanda eller fördela processvätskor eller fungera som avstängnings- och frigöringsventiler i kemiska överförings- och lagringsapplikationer

Filter

RED HAT -

Solenoidventil för dammsamlare i aluminium

StilModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekWattMax. Vätsketemp.NEMA-betygÖppning Dia.Pris (ex moms)
A8353G0522 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "3 193 SEK
B8353G0413"2-13 / 16 "20.001"6.1185 grader F1, 2, 3, 3S, 4 och 4X1.125 "2 421 SEK
C8353J0393"2-13 / 16 "53.001.5 "10.1150 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X2"3 689 SEK
StilModellPris (ex moms)
A8320G184MO2 780 SEK
A8320G184MS2 838 SEK
RED HAT -

Mässing snabbavgasventil

StilModellÖppning Dia.Mittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekVentilkonfigurationPris (ex moms)
AEF8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell3 623 SEK
A8320G1721 / 16 "2-13 / 16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell2 530 SEK
B8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normally Closed1 904 SEK
CEF8321G0023 / 8 "2-13 / 16 "0.803.875 "3.125 "2 15 / 16 "3 / 8 "Normally Closed7 167 SEK
DEF8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normally Closed5 502 SEK
A8320G1843 / 32 "1.75 "0.124"3"3"1 / 4 "Normally Closed3 238 SEK
AEF8320G1843 / 32 "1.75 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Normally Closed3 487 SEK
E8317G0233 / 32 "1-9 / 16 "0.203"2"2.187 "1 / 4 "Normally Closed3 724 SEK
A8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell2 340 SEK
AEF8320G1743 / 32 "2-13 / 16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universell3 593 SEK
F8317G0353 / 32 "3-9 / 16 "0.204"2"2"1 / 4 "Normally Closed3 829 SEK
GEF8317G0353 / 32 "1-9 / 16 "0.204"2 1 / 16 "2"1 / 4 "Normally Closed4 977 SEK
H8321G0029 / 32 "2-13 / 16 "0.803.875 "3.125 "2 15 / 16 "3 / 8 "Normally Closed5 925 SEK
I8321G0039 / 32 "3-9 / 16 "0.803"3"2"1 / 4 "Normalt Öppen5 937 SEK
StilModellVentilkonfigurationMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientWattSpolhöljeMax. Vätsketemp.NEMA-betygÖppning Dia.Pris (ex moms)
A8320G136MSNormalt Öppen1.75 "0.066.1Vattentät ingen kopplingsbox180 grader F1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "2 620 SEK
AEF8320G174MSUniversell1.375 "0.1217.1Explosionsskyddad och vattentät200 grader F3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "4 511 SEK
RED HAT -

magnet~~POS=TRUNC

StilModellMin. ArbetstrycksdifferentialBody MaterialMittlinjerör MittstorlekNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
AEF8342G020120 / 60DA0 psiMässing2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "12 413 SEK
B8360G0710 psiPlast-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "2 388 SEK
C8342G0200 psiMässing2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "8 568 SEK
DHT8353G041V120/60 110/50DA5 psiAluminium2-13 / 16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "5 204 SEK
E8316G01610 psiMässing3.187 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "6 458 SEK
FEFHC8321G001125/DCDD10 psiMässing2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "8 460 SEK
RED HAT -

Mässing långsam stängande magnetventil

StilModellMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A8221G0053.75 "5.503 / 4 "4 9 / 16 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 4 "4 787 SEK
A8221G0033.625 "3.509 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "1 / 2 "4 485 SEK
A8221G0013.625 "3.009 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 8 "4 667 SEK
B8221G0094"13.001.125 "5 9 / 16 "3 11 / 16 "3 9 / 16 "1.25 "10 524 SEK
A8221G0074"11.501"5.625 "3.75 "3.187 "1"9 499 SEK
A8221G0114.187 "24.001.25 "6.125 "4.375 "4.125 "1.5 "15 251 SEK
A8221G0134.625 "36.001.75 "7.375 "5 1 / 16 "4.75 "2"18 477 SEK
RED HAT -

Mässings magnetventil

StilModellIP-värdeBody MaterialMittlinjerör MittstorlekMax. Vätsketemp.MediaMin. ArbetstrycksdifferentialNEMA-betygÖppning Dia.Pris (ex moms)
AEF8317H307-Mässing3.125 "149 grader FLuft / inert gas5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "6 491 SEK
BEF8262H002-Mässing2.5 "180 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 8 "2 279 SEK
CEF8210G035-Mässing3-15 / 16 "180 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi3, 4, 4X, 7, 93 / 4 "6 531 SEK
CEF8210G006-Mässing3.375 "175 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten5 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "5 006 SEK
CEF8210G009-Mässing3"180 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten5 psi3, 4, 4X, 7, 93 / 4 "3 859 SEK
DEF8210G022-Mässing4.187 "180 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten5 psi3, 4, 4X, 7, 91.25 "10 727 SEK
EEF8320G182-Mässing1-13 / 16 "200 grader F-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "4 407 SEK
CEF8210G094-Mässing3.375 "180 grader FLuft / inert gas och vatten0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4 273 SEK
FEVX8316G382MB17596-316 Stainless Steel2.875 "140 grader F-15 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 16 "23 174 SEK
GEF8316G301-Mässing4.5 "140 grader FLuft / inert gas0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 16 "10 986 SEK
CEF8210G033-Mässing3-13 / 16 "180 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "5 644 SEK
CEF8210G056-Mässing4-13 / 16 "180 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi3, 4, 4X, 7, 91.25 "9 572 SEK
HEF8210G015-Mässing3.625 "180 grader FLuft / inert gas och vatten5 psi3, 4, 4X, 7, 97 / 16 "3 917 SEK
CEF8210G034-Mässing3.437 "180 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "5 541 SEK
IEF8314H300-Mässing1-5 / 16 "149 grader FLuft / inert gas0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 20 "5 379 SEK
CEF8210G101-Mässing4-9 / 16 "180 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten5 psi3, 4, 4X, 7, 91.75 "21 316 SEK
JEF8345H003-Mässing4"180 grader FLuft / inert gas10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "6 339 SEK
CEF8210G100-Mässing4-9 / 16 "180 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten5 psi3, 4, 4X, 7, 91.75 "14 405 SEK
KEF8316G054-Mässing3-1 / 16 "180 grader F-10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "8 300 SEK
LEF8316G302-Mässing2.875 "140 grader F-15 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 16 "11 019 SEK
CEF8210G093-Mässing3.375 "180 grader FLuft / inert gas och vatten0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4 459 SEK
EEF8320G182-Mässing1-13 / 16 "150 grader F-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "4 043 SEK
DEF8210G004-Mässing4"180 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten5 psi3, 4, 4X, 7, 91"6 106 SEK
MEF8317G307-Mässing3.5 "140 grader FLuft / inert gas5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "6 545 SEK
N8030G071-Mässing3.875 "200 grader FLuft / inert gas och vatten0 psi77 / 16 "4 546 SEK
RED HAT -

Enkel magnetventil

StilModellNEMA-betygMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A8345G0011, 2, 3, 3S, 4, 4X2.031 "0.091 / 16 "4 11 / 16 "2 1 / 16 "3"1 / 4 "4 848 SEK
B8342G0011, 2, 3, 3S, 4, 4X4"0.703 / 16 "4.437 "2 15 / 16 "2 9 / 16 "1 / 4 "5 269 SEK
C8344G0741, 2, 3, 3S, 4, 4X2-15 / 16 "1.403 / 8 "4 1 / 16 "3.187 "6 1 / 16 "1 / 2 "11 626 SEK
D8345P0011, 2, 3, 3S, 4, 4X3.5 "0.091 / 16 "5.625 "3.75 "3.38 "1 / 4 "5 923 SEK
C8344G0701, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "9 329 SEK
C8344G0271, 2, 3, 3S, 4, 4X2"1.403 / 8 "4.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "13 004 SEK
A8345G0011, 2, 3, 3S, 4, 4X4"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2 1 / 16 "1 / 4 "4 276 SEK
C8344G0011, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.803 / 8 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "3 / 8 "9 802 SEK
B8342G003P1, 2, 3, 3S, 4, 4X2.5 "0.703 / 16 "4.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "8 778 SEK
B8342G0031, 2, 3, 3S, 4, 4X4"0.703 / 16 "4.437 "2 15 / 16 "2 9 / 16 "3 / 8 "5 379 SEK
CEF8344G070120/60 110/50DA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "11 527 SEK
EEF8345G0013, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 94"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2 1 / 16 "1 / 4 "5 908 SEK
BEF8342G0013, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 94"0.703 / 16 "4.437 "2 15 / 16 "2 9 / 16 "1 / 4 "7 001 SEK
CEF8344G07024 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "11 653 SEK
FEF8345G00124 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2.125 "1 / 4 "6 069 SEK
BEF8342G0033, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 94"0.703 / 16 "4.437 "2 15 / 16 "2 9 / 16 "3 / 8 "7 135 SEK
CEF8344G0743, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92-15 / 16 "1.403 / 8 "4 1 / 16 "3.187 "6 1 / 16 "1 / 2 "13 653 SEK
RED HAT -

Magnetventil 3/2 tum

StilModellTotala höjdenMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientTotal längdTotal breddRörstorlekVentilkonfigurationSpänningPris (ex moms)
AEF8320G17424 / DCDD3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universell24 VDC3 847 SEK
A8320G192120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.091-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normalt Öppen110 / 120 VAC3 012 SEK
B8320G194120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normalt Öppen110 / 120 VAC2 461 SEK
A8320G176120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.251-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universell110 / 120 VAC2 416 SEK
BEF8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normally Closed110 / 120 VAC7 192 SEK
CEF8321G00224 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "Normally Closed24 VDC7 184 SEK
C8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normally Closed110 / 120 VAC5 993 SEK
CEF8321G00124 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normally Closed24 VDC7 163 SEK
C8321G00124 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Normally Closed24 VDC6 607 SEK
B8320G136120/60 110/50DA3.25 "1-5 / 16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normalt Öppen110 / 120 VAC1 910 SEK
StilModellRörstorlekMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientMin. ArbetstrycksdifferentialÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A8353C0351"1-5 / 16 "20.005 psi1.125 "2.5 "2"3"2 121 SEK
A8353H0381.5 "1-5 / 16 "53.0010 psi2"4.625 "5.187 "5.375 "3 692 SEK
A8353C0333 / 4 "2.187 "10.505 psi3 / 4 "3.437 "3.437 "3.437 "1 452 SEK
RED HAT -

Magnetventil i mässing med manuell operatör

StilModellÖppning Dia.Mittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekSpänningPris (ex moms)
A8344G070MO1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC11 410 SEK
B8345G001MO1 / 16 "2.031 "0.094 11 / 16 "2 1 / 16 "3"1 / 4 "120 VAC7 081 SEK
CEF8345G001MO120/60 110/50DA1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC8 798 SEK
A8344G074MO3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC13 644 SEK
A8344G027MO3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC14 933 SEK
AEF8344G074MO120/60 110/50DA3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC15 737 SEK
D8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC6 859 SEK
EEF8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC8 712 SEK
EEF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC12 682 SEK
RED HAT -

Magnetventil i rostfritt stål

StilModellMax. Vätsketemp.Body MaterialMittlinjerör MittstorlekMediaMin. ArbetstrycksdifferentialNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenPris (ex moms)
A8320G001120 grader FMässing1.75 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.75 "2 039 SEK
BWSNF8327B10224 / DCD125 grader FRostfritt stål2.5 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi-1 / 4 "5.437 "17 631 SEK
CJSP8340G001130 grader FAluminium2-5 / 16 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.125 "7 361 SEK
D8340G001130 grader FAluminium2-5 / 16 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 64 "4"7 040 SEK
EEF8314G301140 grader FRostfritt stål3-13 / 16 "Luft / inert gas0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "4.25 "5 869 SEK
A8320G130140 grader FMässing1.75 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "3.75 "2 222 SEK
FEF8314G30124 / DCDD140 grader FRostfritt stål2"Luft / inert gas0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "5 869 SEK
GEF8344G370140 grader FMässing2-5 / 16 "-10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 4 "4 11 / 16 "13 412 SEK
HEF8317G308140 grader FRostfritt stål3.5 "Luft / inert gas5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 4 "4"9 126 SEK
IEF8317H308 24 / DC149 grader FRostfritt stål3.125 "Luft / inert gas5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "4 1 / 16 "9 126 SEK
JEF8314H301 12 / DC149 grader FRostfritt stål1-5 / 16 "Luft / inert gas0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 20 "4.375 "5 913 SEK
K8210G087150 grader FRostfritt stål3.437 "Luft / inert gas och vatten0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "10 869 SEK
L8344G070150 grader FMässing2.187 "-10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 4 "4.125 "9 457 SEK
FEF8320G20024 / DCDD150 grader FRostfritt stål1-13 / 16 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "4 910 SEK
MEF8344G072150 grader FMässing2"-10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 8 "4 1 / 16 "13 662 SEK
NEF8210G087150 grader FRostfritt stål3.437 "Luft / inert gas och vatten0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.187 "11 590 SEK
A8320G174150 grader FMässing1.75 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3.75 "2 633 SEK
N8210G088150 grader FRostfritt stål3.437 "Luft / inert gas och vatten0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "9 938 SEK
OEF8210G038150 grader FRostfritt stål3-15 / 16 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.625 "17 915 SEK
PEF8320G202150 grader FRostfritt stål2.75 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "4 650 SEK
Q8342G703160 grader FRostfritt stål3"-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "4.437 "13 766 SEK
REF8342G701120 / 60DA160 grader FRostfritt stål2.5 "Luft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "15 291 SEK
SEF8342G022160 grader FMässing2-9 / 16 "-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "14 304 SEK
T8342G501160 grader FMässing3"-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "4.437 "5 605 SEK
U8342G701160 grader FRostfritt stål3"-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "4.437 "13 267 SEK
RED HAT -

316 Magnetventil i rostfritt stål

StilModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekTätningsmaterialVentilkonfigurationSpänningWattPris (ex moms)
AEV8314G30124 / DCDD1 5 / 16 "2"0.081 / 4 "NBRUniversell24 VDC1.46 012 SEK
BEV8327G04224 / DCDD1.187 "2"0.491 / 4 "FKMUniversell24 VDC11.610 684 SEK
BEV8327G042120 / 50-60DA1.187 "2"0.491 / 4 "FKMUniversell110 / 120 VAC1211 020 SEK
CEV8316G382V24 / DCDD2.125 "2-13 / 16 "1.803 / 8 "NBRNormally Closed24 VDC0.5513 890 SEK
DEV8316G381V24 / DCDD3 5 / 16 "2-13 / 16 "1.501 / 4 "FKMNormally Closed24 VDC0.5513 936 SEK
DEV8316G384V24 / DCDD3.5 "4.437 "4.001 / 2 "FKMNormally Closed24 VDC0.5514 219 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?