DAYTON

Filter

HVAC och kylning

Materialhantering

Electrical

Pumps

Kraftöverföring

Motorer

Vattensystem

Elverktyg

Pneumatik

Fleet och fordonsunderhåll

bearbetning

Säkerhet

Rengöring

Handverktyg

Fästelement

hårdvara

Svetsning

Möbelgästfrihet och matservice

Smörjning

testinstrument

Labtillbehör

Utomhusutrustning

Måla utrustning och tillbehör

Hydraulik

Belysning

Lim Tätningsmedel och tejp

Elektronikapparater och batterier

Råvaror

slipmedel

HVAC och kylning Filter

LuftbehandlingVisa alla

Tubeaxial fläktar och tillbehörVisa alla

  • Remdrivna tubeaxialfläktar

    Dayton tubeaxialfläktar har en cylindrisk struktur, med en propeller för att ta bort dålig lukt och lukt från rengöringstankar, lager och blandningsrum. Deras stålhölje är bearbetat med järnfosfat och en bakad emaljfinish, vilket gör det rostbeständigt och drivutrymmet ventileras genom att dra in utomhusluft. De har en maximal inlopps- och omgivande lufttemperatur på 200 grader F respektive 104 grader F. Dessa röraxialfläktar är utrustade med gjutjärnsskivor för hållbarhet och är designade för att monteras både vertikalt / horisontellt. De har aluminiumbelagda, gnistbeständiga blad som är exakt balanserade för att ventilera ut stora volymer luft. Dayton röraxialfläktar finns i bladdiametrar på 12, 16 och 18 tum på Raptor Supplies, en auktoriserad distributör.

  • Companion Flänses
  • Direktdrivna tubeaxialfläktar
  • Tubeaxial fläkttillbehör
1...34

Om DAYTON

Daytons produktlinje inkluderar tunga kilremmar, kuggremmar, gårdsmotorer, tvättmotorer, AC/DC-växelmotorer, hastighetsreducerare och växeldrivningar, transformatorer, fläktar, stålkablar, webbslingor, axelkragar, reläer, luftcirkulära, jalusier, fläktar och trumpumpar. Dayton-växelmotorer används för att justera vridmoment och hastighet och är idealiska för användning i peristaltiska pumpar, CNC-maskiner och fordonsapplikationer. Dayton kilrem, en av företagets mest sålda produkter, uppfyller standarder för Rubber Manufacturers' Association (RMA) och används i stor utsträckning som en transmissionsrem. Dayton luftridåblåsare är utformade för att producera en vägg av kontinuerligt strömmande luft som ger en termisk barriär mot utomhusluft och förhindrar uppvärmd eller kyld luft från att strömma ut genom öppna dörröppningar. Områden med hög trafik kan lämna sina dörrar öppna, vilket håller flygande insekter ute och eliminerar krångel som orsakas av att automatiska/manuella dörrar öppnas och stängs. De minskar fuktighet och förlust av kall luft. Varumärket erbjuder även OEM-fläktar som är idealiska för att ersätta utslitna motorer på HVAC-enheter. De Dayton 1TDP6 fläkt har gjutna aluminiumskärmar för värmeavledning och en dynamiskt balanserad design för smidig och tyst drift. Motorn på dessa fläktar underlättar automatiskt termiskt skydd för att förhindra överbelastning eller fasfel.

Vanliga frågor

Levereras motorer från Dayton med namnskyltar?

Alla Dayton-motorer är försedda med fullständiga namnskyltar med lättlästa kopplingsscheman. Detta minskar installationstiden och förhindrar felkoppling.

Hur väljer man rätt Dayton-motor?

Motorer för allmänna ändamål används för mekaniska belastningar (t.ex. luftrörelser) och svårstartade applikationer som transportörer, remdriven utrustning, verktygsmaskiner och kolvpumpar. Dessa motorer har en robust design och kraftiga kullager för att hantera stora radiella och axiella belastningar. Motorer för speciella ändamål är avsedda för spolning / riskfyllda platser / pumpdrift. HVAC-motorer är designade för luftrörelser och andra lätta till medelstora applikationer, såsom fläktar, centrifugalpumpar, små verktyg och kontorsutrustning.

Erbjuder Dayton städ- och vaktmästeri?

Ja, Dayton tillhandahåller städ- och vaktmästeri för att hålla kommersiella och industriella anläggningar rena och väl underhållna. De rengör, avfettar, desinficerar och desinficerar väggar, golv och andra ytor. Städtillbehör från Dayton inkluderar moppar, kvastar och golvrengöringsmaskiner som rengör, skurar, strippar, polerar, polerar eller dammsuger golv och mattor.

Kan jag använda en kondensator i stället för en startkondensator?

Det kan vara möjligt att använda en startkondensator som startkondensator, men de tillgängliga värdena är mycket lägre än de för dedikerade startkondensatorer. För att säkerställa att driftkondensatorn matchar den ursprungliga startkondensatorspecifikationen måste den ha samma kapacitansklassning och spänningsklassning.

Hur väljer jag rätt Dayton-fläkt för min applikation?

Att välja lämplig Dayton-fläkt beror på det erforderliga luftflödet, det statiska trycket, applikationsmiljön och industristandarder eller föreskrifter.

Hur sätter du upp Dayton vattentankar?

Den övre änden av Dayton vattentankar har ett inlopp/utlopp för anslutning av rörsystemet till vattenpumpen i andra änden. Vattentankarna kan förvaras horisontellt eller vertikalt.

Vilka är de tillgängliga storlekarna på Dayton golvskrubber?

Dessa golvskrubber finns i storlekarna 17 och 20 tum.

Varumärkesexklusiva produkter