DAYTON

Filter

HVAC och kylning

Materialhantering

Electrical

Pumps

Kraftöverföring

Motorer

Vattensystem

Elverktyg

Pneumatik

Fleet och fordonsunderhåll

bearbetning

Säkerhet

Rengöring

Handverktyg

Fästelement

hårdvara

Svetsning

Möbelgästfrihet och matservice

Smörjning

testinstrument

Labtillbehör

Utomhusutrustning

Måla utrustning och tillbehör

Hydraulik

Belysning

Lim Tätningsmedel och tejp

Elektronikapparater och batterier

Råvaror

slipmedel

HVAC och kylning Filter

Kylfläktar och tillbehörVisa alla

  • Tillbehör till luftcirkulator

    Installationstillbehör, såsom takmonteringsfästen, vippströmbrytare, golvsockel, dimnavsatser och väggfästen, designade för användning med luftcirkulatorer

  • Luftcirkulationsskydd

    Närmaskade ståltrådsskydd tillgängliga för propellerdiametrar från 16 till 36 tum. Har en baksektionsdesign med 4 monteringsslitsar för att rymma genomgående motorbultar

  • Luftcirkulatorer

    Stationära och mobila luftcirkulatorer som kan leverera luftflöden upp till 21000 cfm. Har stål / aluminiumblad med pulverlackerad yta för att motstå korrosion och erbjuds i monteringsalternativ för vägg och piedestal

  • Axiella fläkttillbehör
  • Axiella fläktar

    Dayton axiella fläktar används ofta för kylning i kompakta utrymmen inklusive skåp, elektroniska instrument, kopieringsmaskiner och datorer. För att minska slitage och skada övervakar dessa fläktar temperaturen genom att släppa ut varm luft och tillåta sval luft inne i höljet. Dayton axiella fläktar är vanligtvis placerade nära värmegenererande kraftkällor och motorer, tillåter både horisontell och vertikal montering och är utrustade med kullager för att minska rotationsfriktion och skydda inneslutningen från dammpartiklar. Raptor Supplies är en auktoriserad Dayton-distributör som är värd för ett stort urval av dessa axiella fläktar med termiskt skydd för auto och impedans och hastigheter från 1400 till 3200 rpm.

  • Takfläktstillbehör
  • Takfläktskydd
  • Takfläktar
  • Bostadsfläktar
  • Transformator kylfläktar

Gasvärmare och tillbehörVisa alla

  • Gaseldade kanalugnar
  • Tillbehör för gasvärmare
  • Gasinfraröda rörvärmare Tillbehör
  • Gasinfraröda rörvärmare

    Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Dayton infraröda gasrörsuppvärmare designade för stora industriella och kommersiella uppvärmningstillämpningar såsom högt i tak, spotvärme, lager och servicegarage. Dessa rörvärmare med låg intensitet har en högpolerad reflektor som justeras från 0 till 45 grader för att ge optimal värmetäckning genom att rikta energin till golvnivå. Dessa värmare är kapabla att ge effektiv uppvärmning under de mest varierande och utmanande förhållandena och kan ge utgångar mer än 100000 BtuH. De erbjuder lägre utrymme för brännbara ämnen, de har rostfria brännare och inkluderar fästkedjor, flexibla gaskontakter och gasavstängning. Dessa enheter är utrustade för att ta emot extern förbränningsluft och levereras i två modeller av gastyp - flytande propan (LP) och naturgas (NG) - på Raptor Supplies, auktoriserad Dayton-distributör.

  • Tillbehör för gasaggregat
  • Värmare för gasenheter
  • Bärbara gasvärmare

Ventilations- och kanaltillbehör för luftdistributionVisa alla

  • spjäll

    Dayton HVAC-spjäll (även kallade kanalspjäll) är placerade inuti luftbehandlingsutrustning såsom kanalsystem, skorstenar och VAV-boxar för att reglera luftflödet och omdirigera det till specifika områden. Dessa spjäll har högkvalitativa galvaniserade stålkroppar och strängpressat aluminiumbladmaterial för att förhindra rostbildning respektive uthålligt väder utomhus. Dessa reglerdämpare används oftast med kanalsystem med låg till medelhög luftflödeshastighet och kan användas som positiva avstängningar för att förhindra att maskinen överskrider hastigheten och skadas eller för automatisk styrning i lågläckage HVAC-system. Backdraft-spjällen som används i ventilationssystem är lågläckagekontrollspjäll med fjäderstödda blad som begränsar luftflödet till endast en riktning så att ventilationssystemet fungerar korrekt. Dayton volymkontrollspjäll erbjuds i runda och fyrkantiga konstruktioner för att tjäna olika tillämpningar för att styra luftflöde och tryck i HVAC-system.

  • spridare
  • Brand- och rökspjällstillbehör
  • Brand- och rökdämpare

    Dayton brand- och rökdämpare används i kontorsbyggnader, vårdinrättningar och HVAC -kanalsystem för att förhindra spridning av brand och rök vid brand. Dayton brandspjäll följer UL, NFPA och IBC föreskrifter och kan rymma luftflöde i alla riktningar. Spjäll måste hållas rena och skyddade från smuts, damm och andra främmande element före och efter installationen. När de installeras inuti HVAC -kanaler stängs spjällbladen automatiskt när en temperaturökning upptäcks eller ett brandvarnare slås av. Branddämpare med dynamiskt fäste har bladfjäderstöd av stål och bladhastighet och tryck på 2000 fpm respektive 4 tum wg. Spjäll för statisk montering är idealiska för nolltryckssystem. Dayton brand- och rökspjäll klarar temperaturer upp till 165 grader F och ger brandbeständighet i 1.5 timmar. Välj mellan ett brett sortiment av runda (med ett blad), rektangulära och fyrkantiga (med gardinblad) -dämpare i storlekar som passar ditt kanalarbete, smältbara länkar och hållvinkelramar på Raptor Supplies, varumärkets auktoriserade distributör.

  • Gasventilationsrör
  • Smörjkanaler och högtemperaturdörrar
  • Motoriserad eld- och rökspjäll

Air filterVisa alla

LuftbehandlingVisa alla

  • Tillbehör till luftrenare

    Ersättning av UV-lampor för användning med Dayton luftrenare för att neutralisera effekten av bakterier, virus eller andra mikroorganismer

Om DAYTON

Daytons produktlinje inkluderar tunga kilremmar, kuggremmar, gårdsmotorer, tvättmotorer, AC/DC-växelmotorer, hastighetsreducerare och växeldrivningar, transformatorer, fläktar, stålkablar, webbslingor, axelkragar, reläer, luftcirkulära, jalusier, fläktar och trumpumpar. Dayton-växelmotorer används för att justera vridmoment och hastighet och är idealiska för användning i peristaltiska pumpar, CNC-maskiner och fordonsapplikationer. Dayton kilrem, en av företagets mest sålda produkter, uppfyller standarder för Rubber Manufacturers' Association (RMA) och används i stor utsträckning som en transmissionsrem. Dayton luftridåblåsare är utformade för att producera en vägg av kontinuerligt strömmande luft som ger en termisk barriär mot utomhusluft och förhindrar uppvärmd eller kyld luft från att strömma ut genom öppna dörröppningar. Områden med hög trafik kan lämna sina dörrar öppna, vilket håller flygande insekter ute och eliminerar krångel som orsakas av att automatiska/manuella dörrar öppnas och stängs. De minskar fuktighet och förlust av kall luft. Varumärket erbjuder även OEM-fläktar som är idealiska för att ersätta utslitna motorer på HVAC-enheter. De Dayton 1TDP6 fläkt har gjutna aluminiumskärmar för värmeavledning och en dynamiskt balanserad design för smidig och tyst drift. Motorn på dessa fläktar underlättar automatiskt termiskt skydd för att förhindra överbelastning eller fasfel.

Vanliga frågor

Levereras motorer från Dayton med namnskyltar?

Alla Dayton-motorer är försedda med fullständiga namnskyltar med lättlästa kopplingsscheman. Detta minskar installationstiden och förhindrar felkoppling.

Hur väljer man rätt Dayton-motor?

Motorer för allmänna ändamål används för mekaniska belastningar (t.ex. luftrörelser) och svårstartade applikationer som transportörer, remdriven utrustning, verktygsmaskiner och kolvpumpar. Dessa motorer har en robust design och kraftiga kullager för att hantera stora radiella och axiella belastningar. Motorer för speciella ändamål är avsedda för spolning / riskfyllda platser / pumpdrift. HVAC-motorer är designade för luftrörelser och andra lätta till medelstora applikationer, såsom fläktar, centrifugalpumpar, små verktyg och kontorsutrustning.

Erbjuder Dayton städ- och vaktmästeri?

Ja, Dayton tillhandahåller städ- och vaktmästeri för att hålla kommersiella och industriella anläggningar rena och väl underhållna. De rengör, avfettar, desinficerar och desinficerar väggar, golv och andra ytor. Städtillbehör från Dayton inkluderar moppar, kvastar och golvrengöringsmaskiner som rengör, skurar, strippar, polerar, polerar eller dammsuger golv och mattor.

Kan jag använda en kondensator i stället för en startkondensator?

Det kan vara möjligt att använda en startkondensator som startkondensator, men de tillgängliga värdena är mycket lägre än de för dedikerade startkondensatorer. För att säkerställa att driftkondensatorn matchar den ursprungliga startkondensatorspecifikationen måste den ha samma kapacitansklassning och spänningsklassning.

Hur väljer jag rätt Dayton-fläkt för min applikation?

Att välja lämplig Dayton-fläkt beror på det erforderliga luftflödet, det statiska trycket, applikationsmiljön och industristandarder eller föreskrifter.

Hur sätter du upp Dayton vattentankar?

Den övre änden av Dayton vattentankar har ett inlopp/utlopp för anslutning av rörsystemet till vattenpumpen i andra änden. Vattentankarna kan förvaras horisontellt eller vertikalt.

Vilka är de tillgängliga storlekarna på Dayton golvskrubber?

Dessa golvskrubber finns i storlekarna 17 och 20 tum.

Varumärkesexklusiva produkter