Luftslangar

Filter

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Gruvslangkopplad montering

StilModellMonteringsstorlekInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A4XV551 "(M) NPT1"1.406 "8 279 SEK
A4XV533/4 "(M) NPT3 / 4 "1.125 "6 116 SEK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Flerfunktionsluftslangar

StilModellFörstärkningFärgOmslagsmaterialTemp. RäckviddRörmaterialMonteringsstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
A3JT76-SvartEPDM-20 till 190 grader F--1 / 2 "500ft.9 027 SEK
B3DVF3-Blå---3/8 "(M) NPT-50ft.3 852 SEK
C1ZNC5Flätad ståltrådGulVinylnitril0 till 200 grader FNitril3/4 (M) NPT x 3/4 "(F) NPT3 / 4 "50ft.7 755 SEK
D1ZNC6Flätad ståltrådGulVinylnitril0 till 200 grader FNitril1 (M) NPT x 1 "(F) NPT1"50ft.10 807 SEK
C1ZNC7Flätad ståltrådGulVinylnitril0 till 200 grader FNitril1-1 / 2 (M) NPT x 1-1 / 2 "(F) NPT1.5 "50ft.15 962 SEK
C1ZNC8Flätad ståltrådGulVinylnitril0 till 200 grader FNitril2 (M) NPT x 2 "(F) NPT2"50ft.24 264 SEK
E5W035FibergarnGulCarbryn syntetiskt gummi, icke-ledande-20 till 190 grader FPatenterad oljebeständig Chemigum syntetiskt gummi-1 / 4 "100ft.6 886 SEK
E5W036FibergarnGulCarbryn syntetiskt gummi, icke-ledande-20 till 190 grader FPatenterad oljebeständig Chemigum syntetiskt gummi-3 / 8 "100ft.8 476 SEK
E5W037FibergarnGulCarbryn syntetiskt gummi, icke-ledande-20 till 190 grader FPatenterad oljebeständig Chemigum syntetiskt gummi-1 / 2 "100ft.10 443 SEK
E5W038FibergarnGulCarbryn syntetiskt gummi, icke-ledande-20 till 190 grader FPatenterad oljebeständig Chemigum syntetiskt gummi-3 / 4 "100ft.15 013 SEK
E1ZLJ9Enkel textilflätaGulSyntetiskt gummi-20 till 190 grader FSyntetiskt gummi-2"100ft.42 548 SEK
F10A242Syntetiskt garnBlåTPE-40 till 158 grader FTPE-3 / 4 "450ft.26 978 SEK
F10A243Syntetiskt garnBlåTPE-40 till 158 grader FTPE-1"400ft.33 281 SEK
E1ZLJ8garnGulSyntetiskt gummi-20 till 190 grader FSyntetiskt gummi-1.5 "100ft.46 774 SEK
E1ZLJ6garnGulSyntetiskt gummi-20 till 190 grader FSyntetiskt gummi-1"100ft.24 032 SEK
E1ZLJ7garnGulSyntetiskt gummi-20 till 190 grader FSyntetiskt gummi-1.25 "100ft.38 347 SEK
SPEEDAIRE -

Multipurpose Air Slang Bulk

Speedaires mångsidiga luftslangar har ett nitrilrör och lock för att motstå oljor, lösningsmedel och aromater. Dessa slangar används för att transportera tryckluft till pneumatiska verktyg och utrustning i bygg- och lågtryckssprutapplikationer. De kan kapas till önskad längd, och kompatibla slangkopplingar kan läggas till i ändarna av slangarna för att ansluta dem till verktyg och utrustning. Dessa slangar är upprullade och kan förvaras på en rulle för att hålla dem ur vägen när de inte används.

StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A10A2511 / 2 "0.856 "14 324 SEK
A10A2171 / 4 "0.543 "7 657 SEK
A10A2213 / 4 "1.189 "22 764 SEK
A10A2193 / 8 "0.687 "12 748 SEK
DIXON -

Luftslangar

StilModellPris (ex moms)
A650-4S1 555 SEK
RFQ
BPU12151 704 SEK
RFQ
A450-4S887 SEK
RFQ
A650-6S1 591 SEK
RFQ
VULCAN HART -

Slangar

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A00-557478---585 SEK
RFQ
B00-557473---307 SEK
RFQ
C00-557681---4 375 SEK
RFQ
B00-545787---1 591 SEK
RFQ
B00-851241---1 540 SEK
RFQ
D00-557475---805 SEK
RFQ
E00-416174-00002---1 625 SEK
RFQ
F00-422281-00007---27 976 SEK
RFQ
B00-5574741.95 "3.05 "14.2 "350 SEK
RFQ
G00-5576001.95 "11.9 "16.35 "949 SEK
RFQ
C00-5576812.95 "9.45 "11.5 "1 089 SEK
RFQ
H00-5574773.55 "13.35 "22.3 "2 227 SEK
RFQ
REELCRAFT -

Luftslangar

StilModellPris (ex moms)
AS600982-101 873 SEK
RFQ
BS601024-4805 SEK
RFQ
BS601024-6834 SEK
RFQ
LOC-LINE -

Slangmonteringar

StilModellSlang inuti Dia.Pris (ex moms)
A508131 / 2 "217 SEK
A404131 / 4 "168 SEK
GRAINGER -

Vattenanslutningar

StilModellSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Max. Arbetstryck @ 70 FTemp. RäckviddPris (ex moms)
A483871 / 4 "5 ft.1 / 2 "125 psi15 Deg till 158 Deg F427 SEK
B483981 / 8 "15 ft.-200 psi40 till 180° F414 SEK
C410293 / 4 "4 ft.3 / 4 "125 psi15 Deg till 158 Deg F130 SEK
REELCRAFT -

Slangmonteringar

StilModellViktSlutmontering 1Slutmontering 2Slang-IDSlanglängdSlangmaterialMax. Temp.TryckPris (ex moms)
A601027-30--------2 087 SEK
A600326--------2 333 SEK
A601012-25--------629 SEK
B600670-1--------13 099 SEK
A601052-35--------4 495 SEK
A600100-50--------2 824 SEK
C601036-75--------7 315 SEK
D600669-1--------14 875 SEK
AS601034-50--------3 413 SEK
A601022-35--------1 652 SEK
A601017-70--------1 484 SEK
RFQ
E601014-406 kg1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.PVC150 ° F300 psi859 SEK
FS601021-306.3 Ibs3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 30ft.PVC150 ° F300 psi1 128 SEK
GS7-2600447.7 Ibs1/4 "NPT (M)1/4 "NPT (M)1 / 4 "30ft.Gummi210 ° F5800 psi3 163 SEK
HS37-2600439 kg1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "35ft.Gummi210 ° F3000 psi4 691 SEK
IS601026-3012.6 Ibs3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 "30ft.PVC150 ° F250 PSI1 889 SEK
HS26-26004313 Ibs3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 30ft.Gummi210 ° F1525 psi4 860 SEK
A601040-7515.5 Ibs9 / 16-18 RH / LH (F)9 / 16-18 RH / LH (F)3 / 8 "75ft.Gummi150 ° F200 psi8 485 SEK
IS601026-4016.8 Ibs3/4 "NPT (M)3/4 "NPT (M)3 / 4 " 40ft.PVC150 ° F250 PSI2 080 SEK
GUARDAIR -

Flerfunktionsluftslangar

StilModellOmslagsmaterialMonteringsstorlekInuti Dia.LängdUtanför Dia.RörmaterialPris (ex moms)
A14X25B03Nylon1/4 "(M) NPT1 / 4 "25ft.0.313 "Nylon354 SEK
B38X12B04polyuretan3/8 "(M) NPT3 / 8 "12ft.0.563 "polyuretan885 SEK
INGERSOLL-RAND -

Slangar

StilModellPris (ex moms)
A39907-7880 SEK
ALG1-K130607 SEK
PARKER -

Multipurpose slangar i 801 -serien, svart

Parker 801-seriens mångsidiga slangar är idealiska för lågtrycksapplikationer för att transportera petroleumbaserade hydraulvätskor och smörjoljor. Dessa slangar har Push-Lok Plus-teknik för att erbjuda positiv tätning för hållbar och läckagefri drift och snabba och enkla monteringar, vilket sparar tid och kostnader. De är gjorda av syntetiskt gummi, vilket ger styrka och är förstärkta med en enkelfiberfläta som kräver mindre kraft för att böjas på grund av höga tryck eller temperaturer. Välj från ett brett utbud av dessa universalslangar, tillgängliga i slanginvändiga diametrar från 5/8 till 1/2 tum.

StilModellSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Max. ArbetstryckMin. Böj radieNominell Inside Dia.Pris (ex moms)
A801-16-GRA-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm24 098 SEK
B801-16-BLK-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm24 152 SEK
C801-16-BLU-RL1"1.28 "200 psi10 "25 mm24 098 SEK
A801-8-GRA-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm59 SEK
RFQ
B801-8-BLK-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm20 479 SEK
C801-8-BLU-RL1 / 2 "0.78 "300 psi5"12 mm20 512 SEK
C801-4-BLU-RL1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm28 916 SEK
A801-4-GRA-RL1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm41 SEK
RFQ
B801-4-BLK-RL1 / 4 "0.5 "350 psi2-1 / 2 "6 mm28 655 SEK
A801-12-GRA-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm24 141 SEK
B801-12-BLK-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm24 141 SEK
C801-12-BLU-RL3 / 4 "1.03 "300 psi7"19 mm24 141 SEK
B801-6-BLK-RL3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm27 077 SEK
A801-6-GRA-RL3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm27 077 SEK
C801-6-BLU-RL3 / 8 "0.63 "350 psi3"10 mm27 061 SEK
C801-10-BLU-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm82 SEK
RFQ
B801-10-BLK-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm24 207 SEK
A801-10-GRA-RL5 / 8 "0.91 "300 psi6"16 mm24 207 SEK
StilModellLängdPris (ex moms)
A3JT6125ft.5 278 SEK
A3JT6250ft.8 499 SEK
SPEAKMAN -

Slangar

StilModellPris (ex moms)
AG05-0819989 SEK
ARPG63-0087343 SEK
ARPG63-0084307 SEK
ARPG63-0094442 SEK
SPEEDAIRE -

3/8 "250 psi Bulk Multipurpose Air Slang

Speedair bulk -luftslangar används för att transportera tryckluft till pneumatiska verktyg och utrustning. Dessa slangar består av ett nitrilrör och lock för att motstå oljor, lösningsmedel och aromater. De accepterar beslag, installerade via crimps / ferrules / clamps. De används med kompatibla slangkopplingar som kan läggas till slangarnas ändar för att ansluta dem till verktyg och utrustning. Dessa slangar är upprullade och kan förvaras på en rulle för att hålla dem ur vägen när de inte används. De kan klippas till önskad längd för att passa olika behov.

StilModellOmslagsmaterialLängdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A10A218Chemivic500ft.0.653 "10 703 SEK
B5W020Nitriloljebeständig250ft.0.687 "5 356 SEK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/2 "300 psi Bulk Multipurpose Air Slang

StilModellFärgOmslagsmaterialUtanför Dia.FörstärkningTemp. RäckviddRörmaterialPris (ex moms)
A1ABR7BlåPVC0.78 "Polyester garn-10 till 158 grader FPVC10 988 SEK
A10A241BlåTPE0.81 "Syntetiskt garn-40 till 158 grader FTPE22 279 SEK
B1ABT5GulPVC0.78 "Polyester garn-10 till 158 grader FPVC10 874 SEK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

3/8 "300 psi Bulk Multipurpose Air Slang

StilModellFärgOmslagsmaterialLängdUtanför Dia.FörstärkningTemp. RäckviddRörmaterialPris (ex moms)
A1ABR9SvartPVC500ft.0.6 "Polyester garn-10 till 158 grader FPVC7 299 SEK
B1ABR6BlåPVC500ft.0.6 "Polyester garn-10 till 158 grader FPVC7 413 SEK
B10A240BlåTPE600ft.0.59 "Syntetiskt garn-40 till 158 grader FTPE16 881 SEK
C1ABT2RedPVC500ft.0.6 "Polyester garn-10 till 158 grader FPVC7 622 SEK
D1ABT4GulPVC500ft.0.6 "Polyester garn-10 till 158 grader FPVC7 622 SEK
SPEEDAIRE -

1/4 "250 psi Bulk Multipurpose Air Slang

Speedaire multifunktionsluftslangar transporterar tryckluft till pneumatiska verktyg och utrustning. Dessa flexibla luftslangar kan skäras till önskad längd och kompatibla slangkopplingar kan läggas till slangarnas ändar för att ansluta dem till verktyg och utrustning. Slangarna är upprullade och kan förvaras på en rulle för att hålla dem ur vägen när de inte används. De accepterar beslag som är installerade med krympor, hylsor eller klämmor.

StilModellOmslagsmaterialLängdPris (ex moms)
A10A216Chemivic500ft.7 661 SEK
B5W019Nitriloljebeständig250ft.3 890 SEK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/4 "300 psi kopplad montering universal luftslang

StilModellFärgLängdPris (ex moms)
A1ABP4Svart50ft.761 SEK
A1ABP3Svart25ft.481 SEK
B1ABR1Gul50ft.876 SEK
B1ABP9Gul25ft.496 SEK
REELCRAFT -

Kopplade slanganordningar, 300 PSI, 3/8 tums innerdiameter

Reelcraft lågtrycks luft/vattenslangar används för att transportera luft eller vatten till pneumatiska verktyg, luftkompressorer och annan utrustning för industri-, konstruktions- och jordbruksapplikationer. De har PVC-konstruktion med nylonflätning för korrosionsbeständighet, lättvikt och flexibilitet. Dessa slangar kommer med mässingskopplingar av 3/8 eller 1/4 tum MNPT i ena änden och 1/2 eller 3/8 eller 1/4 tum MNPT i andra änden av slangen för anslutning till verktyg och utrustning. De tål ett maximalt tryck på 300 psi och en maximal temperatur på 150 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa rödfärgade slangenheter, tillgängliga i slanglängder från 25 till 100 fot.

StilModellMonteringsstorlekLängdPris (ex moms)
A601017-50 11/2 x 1/4 "NPTF (M)50ft.1 104 SEK
BS601015-100 11/2 x 3/8 "NPTF (M)100ft.2 716 SEK
BS601013-25 11/4 x 1/4 "NPTF (M)25ft.986 SEK
BS601013-50 11/4 x 1/4 "NPTF (M)50ft.1 344 SEK
CS601013-35 11/4 x 1/4 "NPTF (M)35ft.1 118 SEK
BS601012-25 11/4 x 3/8 "NPTF (M)25ft.1 027 SEK
BS601012-35 11/4 x 3/8 "NPTF (M)35ft.1 100 SEK
BS601012-50 11/4 x 3/8 "NPTF (M)50ft.1 277 SEK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

3/8 "300 psi kopplad montering universal luftslang

StilModellFärgMonteringsstorlekLängdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A1ABP6Svart1/4 "FNPT25ft.0.6 "887 SEK
A1ABP7Svart1/4 "MNPT25ft.0.6 "654 SEK
A1ABP8Svart1/4 "MNPT50ft.0.6 "1 091 SEK
A1ABP5Svart1/4 "FNPT15ft.0.6 "750 SEK
B1ABT8Blå3/8 "MNPT50ft.0.67 "1 115 SEK
B1ABT6Blå1/4 "MNPT25ft.0.67 "756 SEK
B1ABT7Blå1/4 "MNPT50ft.0.67 "1 093 SEK
C1ABR2Gul1/4 "MNPT25ft.0.6 "667 SEK
C1ABR3Gul1/4 "MNPT50ft.0.6 "1 115 SEK
C1ABR4Gul3/8 "MNPT50ft.0.6 "1 128 SEK
123...11

Luftslangar

Luftslangar är konstruerade för att transportera tryckluft och gaser eller för att innehålla överflöd av stora gasformiga partiklar i HVAC-system, hydrauliska system och milda kemiska applikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av flexibla, förstärkta och mångsidiga luftslangar från märken som Parker, Goodyear Engineered Products, Milton Industries, Reelcraft, Speedaire och Guardair. Parker hydrauliska slangrör är flexibla luftslangaggregat utformade för att leverera tryckluftsförsörjning inom livsmedels- och dryckes-, förpacknings- och flygindustrin. Dessa Parker luftslangar är gjorda av SBR (styren-butadiengummi) som tål böjning, spänning och skador på grund av oljor och kemikalier, samt ett maximalt tryck på 232 PSI. De är utrustade med förinstallerat tryck för att ansluta beslag i båda ändar för snabb anslutning till verktyg och lufttillförsel. Goodyear konstruerade produkter luftslangar finns i enstaka slangupprullare och bulk slangupprullningsalternativ och blå & gula färger. Goodyears bulkluftslangar är tillverkade av TPE eller PVC och är utformade för att hantera tryck upp till 300 PSI.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?