ASCO VALVES Luftolja och vattenventiler

Kontrollera återflödet av vatten i VVS -system och hjälp att blanda och distribuera vätskor under bearbetningen. Försedd med små elektromagnetiska spolar och fungerar som avstängnings- eller släppventiler i kemiska överförings- och lagringsapplikationer

Filter

ASCO VALVES -

Magnetventil i rostfritt stål

StilModellMediaMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientMin. ArbetstrycksdifferentialNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
ASD8210G087Luft / inert gas, lätt olja och vatten3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "10 813 SEK
BU8256B046VLuft / inert gas, lätt olja och vatten2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "1 120 SEK
CU8256A104ELuft / inert gas, lätt olja och vatten2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "1 229 SEK
D8320G200Luft / inert gas, lätt olja och vatten2-13 / 16 "0.125 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3.75 "3"3 438 SEK
EEF8210G089Luft / inert gas, lätt olja och vatten4.437 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91"5 5 / 16 "3.75 "17 623 SEK
CSC8256B046VLuft / inert gas, lätt olja och vatten1-13 / 16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "1 120 SEK
F8210P087Luft / inert gas, lätt olja och vatten3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "11 622 SEK
G8210P088Luft / inert gas, lätt olja och vatten3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "11 777 SEK
HEF8210G030Luft / inert gas, lätt olja och vatten3-15 / 16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"18 173 SEK
IEF8320G200Luft / inert gas, lätt olja och vatten2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"4 908 SEK
J8210G087ELuft / inert gas, lätt olja och vatten3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "10 977 SEK
ASC8210G087Luft / inert gas och vatten3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "11 480 SEK
J8210G036Luft / inert gas och vatten3.437 "1.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 8 "3.875 "1 15 / 16 "5 577 SEK
EEF8210G088Luft / inert gas och vatten3.5 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "12 345 SEK
ASCO VALVES -

magnet~~POS=TRUNC

ASCO-magnetventiler startar, stoppar och kontrollerar vätskeflödet på distans. Dessa ventiler med låg ledning har en robust plastkropp, vattentät spolehölje och tålig termoplastisk vulkanisering (TPV) för att ge läckagesäker drift i kritiska applikationer för mediaöverföring. Dessa 2-vägs / 2-läges magnetventiler har normalt stängd konfiguration och tillåter bara media att passera genom när en signal detekteras. Dessa NEMA 4X ventiler finns på Raptor Supplies.

StilModellMax. Vätsketemp.Body MaterialVolymkoefficientMin. ArbetstrycksdifferentialDriftÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A8212A038S0100F2180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "6 008 SEK
BK212A026L1100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiVrid och lås / Vänd och lås3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "6 460 SEK
B8212A038L1100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "6 173 SEK
A8212A038S0100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "5 848 SEK
B8212A020L1100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "6 173 SEK
B8212A020L1100F2180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "6 278 SEK
A8212A020S0100F2180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "6 053 SEK
B8212A037L1100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "4 025 SEK
B8212A037L1100F0180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "3 934 SEK
A8212A037S0100F0180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "3 792 SEK
A8212A019S0100F0180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "3 157 SEK
BK212A044L1100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA7.005 psiVrid och lås / Vänd och lås3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "6 460 SEK
BK212A044L1100F2180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA7.005 psiVrid och lås / Vänd och lås3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "6 351 SEK
AK212A044S0100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA7.005 psiVrid och lås / Vänd och lås3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "6 337 SEK
AK212A044S0100F2180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA7.005 psiVrid och lås / Vänd och lås3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "6 337 SEK
BK212A026L1100F2180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiVrid och lås / Vänd och lås3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "6 434 SEK
B8212A038L1100F2180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "6 081 SEK
BK212A025L1100F0180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiVrid och lås / Vänd och lås3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "3 141 SEK
AK212A025S0100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiVrid och lås / Vänd och lås3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "3 278 SEK
B8212A019L1100F0180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "3 133 SEK
A8212A037S0100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA7.005 psiNPT-tråd3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "3 784 SEK
A8212A019S0100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "2 811 SEK
B8212A019L1100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "3 274 SEK
A8212A020S0100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiNPT-tråd3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "5 911 SEK
BK212A025L1100F1180 grader FNSF 61 Listad plast, PPE + PA4.505 psiVrid och lås / Vänd och lås3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "3 258 SEK
ASCO VALVES -

8256-seriens magnetventil i mässing

StilModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientSpänningWattSpolhöljeElektriska anslutningarHzPris (ex moms)
ASC8256B045V1"1-13 / 16 "0.19110 / 120 VAC7.3Vattentät ingen kopplingsboxDIN50/60855 SEK
ASC8256B045V1"1-13 / 16 "2.19240 VAC9.3Vattentät ingen kopplingsboxDIN60876 SEK
BU8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9öppen ram18 "Leads-880 SEK
ASC8256B045V1"1-13 / 16 "1.1924 VAC8.3Vattentät ingen kopplingsboxDIN60871 SEK
ASC8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Vattentät ingen kopplingsboxDIN-872 SEK
BU8256B045V13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3öppen ram18 "Leads50/60875 SEK
StilModellTätningsmaterialMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientVentilkonfigurationMediaÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A8210G095VHFKM3.437 "5.00Normally ClosedLuft / inert gas och vatten3 / 4 "4.125 "3"5 533 SEK
A8210G033VHNBR3-13 / 16 "4.60Normalt ÖppenLuft / inert gas5 / 8 "4.375 "3.5 "6 633 SEK
ASCO VALVES -

Mässings magnetventil

StilModellMediaMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientMin. ArbetstrycksdifferentialNEMA-betygÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris (ex moms)
ASC8210G001Luft / inert gas, lätt olja och vatten2-13 / 16 "3.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3.375 "2.75 "2 639 SEK
B8210G014Luft / inert gas, lätt olja och vatten4-13 / 16 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"8.125 "5"6 464 SEK
ASC8210D032Luft / inert gas, lätt olja och vatten5-1 / 16 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "7.031 "4.437 "16 082 SEK
ASC8210G022Luft / inert gas, lätt olja och vatten4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6.125 "4.437 "8 178 SEK
C8223G023Luft / inert gas, lätt olja och vatten2.875 "1.5010 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 16 "3.437 "3"4 154 SEK
DEF8210G003Luft / inert gas, lätt olja och vatten3.5 "6.505 psi3, 4, 4X, 7, 93 / 4 "4.187 "5"5 236 SEK
E8210G009VLuft / inert gas, lätt olja och vatten3"5.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "3 11 / 16 "3 5 / 16 "3 352 SEK
FJKF8210G003Luft / inert gas, lätt olja och vatten3.5 "6.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "3.5 "6.437 "4 156 SEK
FJKF8210G009Luft / inert gas, lätt olja och vatten3"5.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "3 11 / 16 "4.75 "3 233 SEK
GSC8256A004VLuft / inert gas, lätt olja och vatten1-13 / 16 "0.150 psi4, 4X3 / 32 "2"1 13 / 16 "875 SEK
H8210P022Luft / inert gas, lätt olja och vatten2"22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6.125 "4"9 005 SEK
IEF8320G176Luft / inert gas, lätt olja och vatten2.75 "0.250 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 8 "3.75 "3"3 764 SEK
J8210G104Luft / inert gas, lätt olja och vatten5.375 "45.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "8.125 "5.5 "22 085 SEK
H8210P004Luft / inert gas, lätt olja och vatten3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "3 5 / 16 "5 482 SEK
D8210G002Luft / inert gas, lätt olja och vatten2-13 / 16 "4.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3.375 "4 11 / 16 "2 331 SEK
D8210G003Luft / inert gas, lätt olja och vatten3.5 "6.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.187 "5"3 628 SEK
KEF8210G056VLuft / inert gas, lätt olja och vatten4-13 / 16 "22.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91.25 "5 15 / 16 "4.437 "10 522 SEK
KEF8210G100Luft / inert gas, lätt olja och vatten4-9 / 16 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91.75 "7.5 "5 1 / 16 "15 531 SEK
L8210P033Luft / inert gas, lätt olja och vatten2"3.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "4"5 165 SEK
J8210G002ELuft / inert gas, lätt olja och vatten2-13 / 16 "4.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3.375 "2.75 "3 075 SEK
MHT8210G009Luft / inert gas, lätt olja och vatten3"5.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "3 11 / 16 "2 13 / 16 "3 659 SEK
NEF8344G072Luft / inert gas, lätt olja och vatten3"1.4010 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 8 "4"6"14 165 SEK
N8344G072Luft / inert gas, lätt olja och vatten3"1.4010 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 8 "4"6"12 577 SEK
L8210P035Luft / inert gas, lätt olja och vatten2"5.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 9 / 16 "4"5 493 SEK
L8210P034Luft / inert gas, lätt olja och vatten2"4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "4"5 165 SEK
ASCO VALVES -

Magnetventil i mässing med manuell operatör

StilModellÖppning Dia.Mittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekVentildesignPris (ex moms)
A8210G004MO1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2-vägs / 2-position6 555 SEK
A8210G022MO1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2-vägs / 2-position10 400 SEK
A8210G009MO3 / 4 "3"5.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "3 / 4 "2-vägs / 2-position5 271 SEK
B8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-vägs / 2-position7 162 SEK
CEF8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-vägs / 2-position8 911 SEK
A8210G094MO5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-vägs / 2-position5 210 SEK
A8210G002MO5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-vägs / 2-position4 938 SEK
StilModellHzSpänningPris (ex moms)
AU8256A014V50/60110 / 120 VAC1 120 SEK
AU8256A014V60240 VAC1 079 SEK
ASCO VALVES -

Magnetventil 2/2 1/4 tum Nc 120 / 110v

ModellArtikelPris (ex moms)
USM8260100AD7HJQ3 152 SEK
ASCO VALVES -

Magnetventil 2/2 3/8 tum Nc 120 / 110v

ModellArtikelPris (ex moms)
8030G013VMAD7HHY4 683 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?