FINISH THOMPSON Luftdrivna pumpar

Lämplig för överföring av syror, lösningsmedel, baser, pläteringslösningar och vattenbehandlingskemikalier från trummor, fat och lagringstankar under olja, gas, kemiska och petrokemiska applikationer. Finns i kapslingsalternativ PVDF, polypropen, CPVC, rostfritt stål och polypropen / PVDF

Filter

FINISH THOMPSON -

DPF-serie trumpump

StilModellHöjdHusets materialMax. Flytande temp.Max. Temp.Total längdPris (ex moms)
ADPFM00740 "polypropylen160 grader F160 F49 "15 644 SEK
BDPFS02540 "Rostfritt stål220 grader F220 F49 "21 569 SEK
ADPFP02440 "polypropylen160 grader F160 F49 "17 465 SEK
ADPFP02748 "polypropylen160 grader F160 F57 "17 484 SEK
ADPFM00848 "polypropylen160 grader F160 F57 "15 113 SEK
FINISH THOMPSON -

EF-serien lufttrumpump

StilModellAdaptertypGPMMax. HuvudMax. TryckPris (ex moms)
AEFP-40 & S4 DEF-kit2 "trådtråd55-17 fot7 psi19 053 SEK
BEFP-40 & S4 KitTillval 2 "IPS-gänga 1074265-155-17 fot7 psi13 286 SEK
CEFP-54 / S4Sluten1517 Ft.7.4 psi26 634 SEK
FINISH THOMPSON -

DTT-serien luftpump

StilModellHöjdTotal längdPris (ex moms)
ADTTS01640 "49 "28 083 SEK
ADTTS01948 "57 "32 542 SEK
FINISH THOMPSON -

PFM-serie trumpump

StilModellHöjdTotal längdPris (ex moms)
APFM-40 & M6 DEF-kit40 "49 "23 742 SEK
BPFM-48 & M6 DEF-kit48 "57 "25 692 SEK
FINISH THOMPSON -

Trumpumpar

StilModellInloppsstorlekMax. Flytande temp.Max. Temp.UtloppsstorlekTotal längdPris (ex moms)
AEFV-161.25 "150 grader F160 grader F3 / 4 "Barb19.25 "4 998 SEK
BDBTS0382"200 grader F200 F1 1/2 "Barb56 "66 177 SEK
FINISH THOMPSON -

Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 16 GPM

ModellArtikelPris (ex moms)
DTTC014AC8UYB23 394 SEK
FINISH THOMPSON -

Trumpump 1 / 2HP Sugrör 40 L 22 GPM

ModellArtikelPris (ex moms)
DPFV015AC8UXZ24 264 SEK
FINISH THOMPSON -

Trumpump 1/2 HP 3/4 tum utlopp 47In total längd

ModellArtikelPris (ex moms)
EFV-40 & S4 KitAE3UDU13 064 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?