DAYTON Axiella fläktar

Dayton axiella fläktar används ofta för kylning i kompakta utrymmen inklusive skåp, elektroniska instrument, kopieringsmaskiner och datorer. För att minska slitage och skada övervakar dessa fläktar temperaturen genom att släppa ut varm luft och tillåta sval luft inne i höljet. Dayton axiella fläktar är vanligtvis placerade nära värmegenererande kraftkällor och motorer, tillåter både horisontell och vertikal montering och är utrustade med kullager för att minska rotationsfriktion och skydda inneslutningen från dammpartiklar. Raptor Supplies är en auktoriserad Dayton-distributör som är värd för ett stort urval av dessa axiella fläktar med termiskt skydd för auto och impedans och hastigheter från 1400 till 3200 rpm.

Filter

Dayton axialfläktar används vanligtvis för kylning i kompakta utrymmen, inklusive skåp, elektroniska instrument, kopieringsmaskiner och datorer.
DAYTON -

Axiella fläktar

StilModellLjud nivåLuftflödeAmpsSpänningWattblad~~POS=TRUNCCFM @ 0.000-in. SPDjupPris (ex moms)
A55VD32--------744 SEK
B55VD27--------201 SEK
C55VD30--------372 SEK
D55VD28--------380 SEK
E55VD3350 / 54 dB539 / 461 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolykarbonat447/5303 1 / 2 "1 202 SEK
F55VD3651 / 54 dB452 / 527 cfm0.37 / 0.38A120V AC42 / 43Wpolykarbonat452/5273 1 / 2 "1 202 SEK
G55VD3151 / 54 dB454 / 537 cfm0.18 / 0.19A230V AC38 / 40Wpolykarbonat454/5373 1 / 2 "1 202 SEK
H55VD3559 / 62 dB196 / 229 cfm0.11 / 0.14A230V AC24 / 30WPBT Plast196/2292"822 SEK
I55VD2659 / 63 dB197 / 232 cfm0.23 / 0.29A120V AC27 / 32WPBT Plast197/2322"816 SEK
DAYTON -

Standard runda axiella fläktar

Dayton runda axialfläktar är designade för att tillföra frisk luft och för att ta ut luften från returluftsgravar, roterande filter. De har ett cirkulärt hölje som passar en rund öppning för kylutrustning i en kapsling. Dessa utrustningskylfläktar behöver försumbart utrymme för installation och används för att ersätta runda fläktar i befintliga installationer. Välj från en rad av dessa runda axialfläktar, tillgängliga i PSC och skuggade polmotortyper.

StilModellTermisk skyddAmpsCFM @ 0.000-in. SPWattdBADjupElektriska anslutningarFläkt RPMPris (ex moms)
A2RTK9Bil1.1870120703.5 "Terminaler29002 742 SEK
B2RTK7Impedans0.4820036552"12 "Leads2950891 SEK
DAYTON -

Fyrkantig axialfläkt

Dayton fyrkantiga axialfläktar har ett fyrkantigt hus som sträcker sig över en rund eller en fyrkantig utskärning för att rymma kylutrustning i ett hölje. De är försedda med monteringshål i varje hörn som fäster dem på en vägg eller panel. De finns i skuggade och DC -motorvarianter på Raptor Supplies.

StilModellHöjdAmpsLagerHusfinishHusets materialmotortypMonteringsplatsSpänningPris (ex moms)
A2RTD34.75 "0.11SleeveSvart måladAluminiumSkuggad polHorisontell230 VAC250 SEK
B5JME54.75 "0.38BollSvart måladPBT PlastDCVertikal24 VDC577 SEK
B5JME64.75 "0.12BollSvart måladPBT PlastDCVertikal48 VDC250 SEK
C5JME44.75 "0.82BollSvart måladPBT PlastDCVertikal12 VDC519 SEK
D2RTK45"0.07SleeveSvartPBT PlastSkuggad polHorisontell230 VAC646 SEK
DAYTON -

Skelett Axial Fan

Dayton skelett axialfläktar är designade för användning på torra platser för att kyla en enhet eller utrustning som kopieringsmaskiner, elektronisk instrumentering, skåp eller datorer. Dessa fläktar kommer med monteringsarmar, istället för ett helt hus, vilket gör dem lämpliga för installation i trånga utrymmen. Alla dessa enheter har en ram av aluminiumlegering med fläktblad av polykarbonat som drivs av motorer med skuggade poler för att leverera hastigheter och luftflödeshastigheter upp till 3000 RPM respektive 110 CFM. De klarar en maxtemperatur på 70 grader C och finns i kul- och hylslagsvarianter.

StilModellWattAmpsLagerCFM @ 0.000-in. SPdBAFläkt RPMMonteringsplatsSpänningPris (ex moms)
A2VUX1130.08Boll82372900Vertikal eller horisontell230 VAC151 SEK
B2VUW6140.16Boll83402900Vertikal eller horisontell115 VAC388 SEK
A2VUW7140.09Sleeve82373000Horisontell230 VAC323 SEK
C2VUW5140.16Sleeve82362900Horisontell115 VAC121 SEK
D2VUW8140.09Boll78423000Vertikal eller horisontell230 VAC388 SEK
E2VUW4150.18Boll87383000Vertikal eller horisontell115 VAC128 SEK
DAYTON -

Fyrkantig axiell fläkt

Dayton fyrkantiga axialfläktar är konstruerade för användning på torra platser för att kyla utrustning i ett hölje. Dessa kylarfläktar med utrustning har ett fyrkantigt hölje som kan monteras över en rund eller fyrkantig utskärning för enkel installation. De är vidare försedda med monteringshål i varje hörn, så att de kan fästas på en vägg eller panel. Välj bland en rad av dessa axialfläktar som finns tillgängliga i hylsor, kulor och nollfriktionsluftlager.

StilModellFläkt RPMAmpsLagerHöjdHusfinishHusets materialmotortypMonteringsplatsPris (ex moms)
A4WT4917500.12Sleeve4 11 / 16 "Svart måladGjuta aluminiumSkuggad polVertikal269 SEK
B4WT4820000.13Sleeve4 11 / 16 "Svart måladGjuta aluminiumSkuggad polVertikal272 SEK
C6KD7326000.06Boll3.625 "Svart måladPBT PlastBorstfri DCVertikal eller horisontell382 SEK
D6KD6926000.13Boll3.625 "Svart måladPBT PlastBorstfri DCVertikal eller horisontell403 SEK
E2RTK627500.25Boll4 11 / 16 "SvartAluminiumSkuggad polVertikal eller horisontell365 SEK
F4WT4027500.13Sleeve3.125 "Svart måladGjuta aluminiumSkuggad polVertikal355 SEK
G4WT3329000.11Sleeve4 11 / 16 "Svart måladGjuta aluminiumSkuggad polVertikal280 SEK
H3VU6530000.18Boll4 11 / 16 "Svart måladGjuta aluminiumSkuggad polVertikal eller horisontell769 SEK
I3LE7430500.11Boll4 11 / 16 "Svart måladGjuta aluminiumSkuggad polVertikal eller horisontell565 SEK
J2RTD131000.25Sleeve4 11 / 16 "Svart måladAluminiumSkuggad polHorisontell509 SEK
K2RTD931000.12Sleeve4 11 / 16 "Svart måladAluminiumSkuggad polHorisontell352 SEK
L6KD7431000.26Boll4 11 / 16 "Svart måladPBT PlastBorstfri DCVertikal eller horisontell512 SEK
M6KD7031000.5Boll4 11 / 16 "Svart måladPBT PlastBorstfri DCVertikal eller horisontell432 SEK
N4WT4631000.24Sleeve4 11 / 16 "Svart måladGjuta aluminiumSkuggad polVertikal505 SEK
O6KD7531500.24Boll4 11 / 16 "Svart måladGjuta aluminiumSkuggad polVertikal eller horisontell402 SEK
P2RTE131500.12Boll4 11 / 16 "Svart måladAluminiumSkuggad polVertikal eller horisontell594 SEK
Q3VU6632500.27Boll6 15 / 16 "Svart måladGjuta aluminiumSkuggad polVertikal eller horisontell2 130 SEK
R2RTE833000.12Noll friktionsluft3.125 "Svart måladPBT PlastSkuggad polVertikal eller horisontell337 SEK
S2RTJ738000.57Boll4 11 / 16 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell774 SEK
T2RTE442000.17Noll friktionsluft2.375 "Svart måladPBT PlastSkuggad polVertikal eller horisontell262 SEK
U2RTF243000.16Noll friktionsluft1 15 / 16 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell82 SEK
V2RTJ349000.51Boll3.625 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell381 SEK
W2RTH849000.14Boll3.125 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell363 SEK
X2RTH657000.4Boll3.125 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell797 SEK
Y2RTF961000.27Noll friktionsluft2.375 "Svart måladPBT Plast-Vertikal eller horisontell293 SEK
DAYTON -

Avlånga kompakta axialfläktar

StilModellPris (ex moms)
A786EW81 350 SEK
B786EW71 285 SEK
C786EW91 302 SEK
DAYTON -

Runda kompakta axialfläktar

StilModellPris (ex moms)
A786EW62 647 SEK
B786EW52 536 SEK
DAYTON -

Fyrkantiga kompakta axialfläktar

StilModellArtikelPris (ex moms)
A55VD29axial Fan380 SEK
B55VD25axial Fan279 SEK
C786EV9Fläktkit777 SEK
D786EW1Fläktkit799 SEK
E786EU8Fläktkit779 SEK
F786EV6Fläktkit818 SEK
G786EV2Fläktkit820 SEK
H786EV3Fläktkit853 SEK
I786EW2Fläktkit783 SEK
J786EV8Fläktkit815 SEK
K786EV4Fläktkit835 SEK
L786EW3Fläktkit760 SEK
M786EV0Fläktkit788 SEK
N786EU9Fläktkit853 SEK
O786EV1Fläktkit815 SEK
P786EV7Fläktkit856 SEK
Q786EW0Fläktkit813 SEK
R786EU6Fläktkit808 SEK
S786EU7Fläktkit815 SEK
T786EW4Fläktkit793 SEK
U786EV5Fläktkit798 SEK
DAYTON -

Sladdsats med stickpropp, 45 graders plugghuvudkonfiguration, 72 tum Lg, -4 grader F Min. Temp. Betyg

ModellArtikelPris (ex moms)
786EX0CR2WTW107 SEK
DAYTON -

Axiell fläkt 24vdc 12 tum. Leder 3100 rpm

ModellArtikelPris (ex moms)
31CC85AG2AUP424 SEK

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Hur fungerar axialfläktar?

Axialfläktar är en slags kompressor som förbättrar luftflödestrycket när det passerar igenom. Fläktbladen fungerar genom att ventilera luft för att röra sig parallellt med axeln, som bladen roterar runt.

Var används i allmänhet axialfläktar?

Axialfläktar används vanligtvis för att kyla både stora och små utrymmen. De kan användas i VVS-drift i värmeväxlare, AC-kondensorer eller för punktkylning i industriella system.

Vad är skillnaden mellan centrifugal- och axialfläktar?

Centrifugalfläktar ventilerar luft i rät vinkel mot fläktens intag och roterar luften utåt till utloppet genom avböjning och centrifugalkraft. Axialfläktar flyttar den utsugna luften parallellt med axeln som bladen roterar runt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?