SQUARE D Buck Boost Transformers

UL och cUL (UL 506) listade lågspänningsbuck-boost-transformatorer med NEMA 3A- / 3R-kapslingar och en platsbesparande kretsdesign; används för att tillhandahålla små spänningsförändringar för att matcha belastningskraven. Konvertera 208Y / 120 V effekt till vanliga motorspänningar

Filter

SQUARE D -

Buck Boost Transformer, 12 / 24VAC utgångsspänning

StilModellDjupHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris (ex moms)
A100SV43A3.5 "5"55 grader C100VA4.5 "4 011 SEK
A150SV43A3.8 "5.5 "55 grader C150VA4.9 "4 499 SEK
B50SV43A3.44 "5"115 grader C50VA4.47 "3 592 SEK
B250SV43B4.1 "5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 982 SEK
B500SV43B4.7 "6.2 "80 grader C500VA6.2 "8 392 SEK
B750SV43F4.7 "6.7 "115 grader C750VA6.2 "11 019 SEK
C1S43F5.4 "8.2 "115 grader C1KVA7"13 513 SEK
C1.5S43F6.6 "8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "16 362 SEK
C2S43F6.6 "9.6 "115 grader C2KVA8.7 "21 432 SEK
C3S43F6.500 "14.5 "115 grader C3KVA8.6 "27 046 SEK
SQUARE D -

Buck Boost Transformer, 16 / 32VAC utgångsspänning

StilModellDjupKapslingsklassificeringHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris (ex moms)
A100SV46A3.44 "NEMA 3R5.5 "55 grader C100VA4.47 "4 037 SEK
B150SV46A3.75 "NEMA 3A5"55 grader C150VA4.85 "4 499 SEK
C250SV46B4.1 "NEMA 3R5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 343 SEK
C500SV46B4.7 "NEMA 3R6.2 "80 grader C500VA6.2 "8 392 SEK
C750SV46F4.7 "NEMA 3R6.7 "115 grader C750VA6.2 "11 041 SEK
D1S46F5.4 "NEMA 3R8.2 "115 grader C1KVA7"13 486 SEK
D1.5S46F6.6 "NEMA 3R8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "16 558 SEK
D2S46F6.6 "NEMA 3R9.6 "115 grader C2KVA8.7 "21 389 SEK
D3S46F6.500 "NEMA 3R14.5 "115 grader C3KVA8.7 "27 046 SEK
SQUARE D -

Buck Boost Transformer, 24 / 48VAC utgångsspänning

StilModellDjupHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris (ex moms)
A50SV82A7.8 "6.4 "115 grader C50VA6.9 "4 633 SEK
A250SV82B8"6.7 "80 grader C250VA6.8 "7 492 SEK
A750SV82F8.8 "7"115 grader C750VA8.3 "15 462 SEK
A500SV82B8.9 "7"80 grader C200VA8.4 "11 752 SEK
B1S82F11.3 "9"115 grader C1KVA10.4 "18 936 SEK
C2S82F12.5 "9.7 "115 grader C2KVA10.9 "29 972 SEK
D1.5S82F12.8 "9.7 "115 grader C1.5KVA11 "23 223 SEK
E3S82F17.2 "12.4 "115 grader C3KVA11.5 "41 330 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?