JUSTRITE Cylinderhandbilar

Utrustad med en ergonomiskt utformad ram för att rymma specifika storlekar och mängder gasflaskor för att antingen transportera eller tillfälligt lagra på arbetsstationer. Har ett stålrör med kontinuerliga svetsade ytor för strukturell styvhet. Valda modeller har svängbara hjul

Filter

JUSTRITE -

Handtruckar med en gascylinder

StilModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.Typ av huvudhjulMin. Cylinder Dia.Rem stilRemmar per cylinderViktkapacitetPris (ex moms)
A35006(1) 12 "Pneumatisk6"Poly Cinch-rem med stålspänne11000 Ibs8 708 SEK
B35054(1) 12 "Pneumatisk4"Klämbar kedja11000 Ibs14 358 SEK
C35004(1) 12 "Semi-pneumatisk6"Poly Cinch-rem med stålspänne1700 Ibs8 503 SEK
D35002(1) 12 "Pneumatisk6"Poly Cinch-rem med stålspänne1700 Ibs6 464 SEK
A35008(1) 12 "Platt gratis6"Poly Cinch-rem med stålspänne11000 Ibs8 679 SEK
D35000(1) 12 "Semi-pneumatisk6"Poly Cinch-rem med stålspänne1300 Ibs5 983 SEK
E35012(1) 18 "Platt gratis9"Poly Cinch-rem med stålspänne2700 Ibs11 562 SEK
E35010(1) 18 "Pneumatisk9"Poly Cinch-rem med stålspänne21000 Ibs12 440 SEK
JUSTRITE -

Gascylinderhandtruckar med lyftringar

StilModellCylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.Typ av huvudhjulMin. Cylinder Dia.ViktkapacitetPris (ex moms)
A35018(1) 10 "och (1) 13"Fastämne5"600 Ibs23 710 SEK
B35024(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs16 392 SEK
B35026(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs18 441 SEK
B35022(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs19 612 SEK
B35034(1) 10 "och (1) 13"Pneumatisk5"600 Ibs19 905 SEK
C35016(1) 12 "Pneumatisk6"300 Ibs9 879 SEK
JUSTRITE -

Handtruckar med dubbla gascylindrar

StilModellTyp av huvudhjulBakre hjul storlekViktkapacitetPris (ex moms)
A35030Platt gratis-700 Ibs8 284 SEK
B35036Pneumatisk5"1000 Ibs11 840 SEK
C35028Pneumatisk-700 Ibs7 859 SEK
D35032Pneumatisk3"1000 Ibs10 157 SEK
E35038Pneumatisk-1000 Ibs9 264 SEK
F35020Fastämne-600 Ibs14 782 SEK
JUSTRITE -

Gas Cylinder Hand Lastbilar Med Brandväggar

StilModellTyp av huvudhjulViktkapacitetPris (ex moms)
A35040Pneumatisk1000 Ibs20 930 SEK
A35052Pneumatisk600 Ibs32 200 SEK
B35042Pneumatisk700 Ibs19 173 SEK
C35044Pneumatisk1000 Ibs24 589 SEK
D35050Pneumatisk600 Ibs27 223 SEK
E35046Fastämne600 Ibs25 613 SEK
F35048Fastämne600 Ibs32 200 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?