PROTO Vridmomentnycklar

Vridmomentnycklar utformade för vridmomentmätning i industrimaskiner och kalibrering av hydraulisk utrustning samt underhålls- och reparationsoperationer för fordon Alla komponenter för överföring av vridmoment av stål / aluminium och spänningsdrivning med hög legering

Filter

Proto-vridmomentnycklar mäter och applicerar vridmoment i hydraulisk utrustning, kalibrering, fordon, underhåll och reparation och industriell verksamhet. Deras urtavla på skiftnyckelns huvud visar mängden...Läs mer
PROTO -

Vridmomentnyckel, 3/4 tums enhetsstorlek

StilModellNoggrannhetHantera materialHantera typTotal längdPrimärt skalområdePris (ex moms)
AJ6133f+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaGummiEnkel46.5 "0 till 600 ft.-lb.11 301 SEK
BJ6134f+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaStålKuddgrepp27.875 "0 till 350 Ft.Lbs.9 735 SEK
StilModellNoggrannhetKalibrerings certifikatPrimärt skalområdePris (ex moms)
AJ6125f+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaNej0 till 250 ft.-lb.4 713 SEK
AJ6121NMF+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaTillgänglig på begäran från tillverkaren0 till 175 ft.-lb.4 205 SEK
AJ6121f+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaNej0 till 175 ft.-lb.4 550 SEK
PROTO -

Vridmomentnyckel, 1/4 tums enhetsstorlek

StilModellNoggrannhetHantera materialHantera typPrimära skalningsstegPrimärt skalområdeÅterställ typPris (ex moms)
AJ6169f+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaGummiEnkel1.0 tum .-lb.0 till 75 tum. - lb.Minnesnål3 999 SEK
BJ6168f+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaStålKuddgrepp0.5 tum .-lb.6 till 30 tum. - lb.Klicka på Över4 153 SEK
AJ6169NMF+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaGummiEnkel1.0 tum .-lb.0 till 10 NmMinnesnål3 940 SEK
StilModellKalibrerings certifikatTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris (ex moms)
AJ6113NMFTillgänglig på begäran från tillverkaren14.875 "1.0 fot.lb.0 till 50 ft.-lb.4 030 SEK
AJ6113fNej14.875 "1.0 fot.lb.0 till 50 ft.-lb.3 924 SEK
AJ6181fNej10 "10.0 tum .-lb.120 till 600 tum. - lb.4 014 SEK
AJ6177fNej10 "5.0 tum .-lb.50-250 tum .-lb.3 971 SEK
PROTO -

Vridmomentnyckel, 1 tums enhetsstorlek

StilModellNoggrannhetKalibrerings certifikatHantera typTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdeÅterställ typPris (ex moms)
AJ6141f+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaNejEnkel74.25 "20.0 fot.lb.0 till 1000 ft.-lb.Klicka på Över21 244 SEK
BJ6149f+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaTillgänglig på begäran från tillverkarenMetall110.75 "40.0 fot.lb.0 till 2000 ft.-lb.Bil44 451 SEK

Standarder och godkännanden

  • ASME B107.14M
  • JIS B4650
  • ISO 6789

Vanliga frågor

Vad är konstruktionsmaterialet för dessa Proto vridmomentnycklar?

Dessa Proto vridmomentnycklar är gjorda av stål/aluminiumkomponenter och har gummi/dämpade handtag.

Erbjuder Proto kalibreringscertifikat med dessa vridmomentnycklar?

De flesta av Proto vridmomentnycklar levereras med en NIST (National Institute of Standards and Technology) spårbar CW-certifiering, vilket säkerställer noggrannhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?