JUSTRITE Bortskaffande burkar

Avlopps- och säkerhetsavfallsburkar har en bred konstruktion och ger oavsiktligt vältningsskydd vid förvaring av brandfarliga och reaktiva kemikalier. De finns i 2 varianter - galvaniserad stålkonstruktion för allmänna lösningsmedel och polyetenkonstruktion för korrosiva vätskor.

Filter

JUSTRITE -

Säkerhetsburkar för avfallshantering av röda vätskor

StilModellKapacitetHöjdHålstorlekUtanför Dia.Pris (ex moms)
A142652 gal.14.75 "-12 "5 007 SEK
A147622 gal.14.75 "-12 "5 018 SEK
B147655 gal.20 "-12 "5 112 SEK
B145655 gal.20 "-12 "5 330 SEK
JUSTRITE -

Säkerhetsdispenserburkar

StilModellKapacitetFärgUtanför Dia.HöjdPris (ex moms)
A140101 qtRed4"10.5 "1 052 SEK
B140121 qtWhite4"10.5 "800 SEK
C140024 oz.White2.25 "5.5 "1 372 SEK
D140058 oz.White3.125 "5.5 "691 SEK
E140048 oz.Red3.125 "5.5 "952 SEK
JUSTRITE -

Säkerhetshylla burkar

StilModellKapacitetTypUtanför Dia.HöjdPris (ex moms)
A141691 gal.-7.25 "11.5 "6 512 SEK
B145455 gal.-11.5 "17 "3 715 SEK
JUSTRITE -

Självstängande frätande behållare

StilModellKapacitetHöjdLängdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A121611 gal.12.75 "7.625 "-1 829 SEK
B127622 gal.14.75 "-12 "4 188 SEK
C122602.5 gal.15.25 "-10.75 "2 975 SEK
D127655 gal.20 "-12 "3 662 SEK
JUSTRITE -

Vita vätskeavfallsburkar

StilModellKapacitetHöjdHålstorlekMonteringsmaterialPris (ex moms)
A127512 gal.14.75 "-Rostfritt stål4 349 SEK
B127725 gal.20 "-Rostfritt stål8 163 SEK
A127545 gal.20 "-Rostfritt stål4 334 SEK
JUSTRITE -

Avloppsburkar

StilModellKapacitetHöjdUtanför Dia.MaterialPris (ex moms)
A109033 gal.12.25 "11.625 "Stål3 245 SEK
B109055 gal.16.75 "11.625 "Stål3 197 SEK
C109065 gal.16.75 "11.625 "Stål2 286 SEK
StilModellPris (ex moms)
A145355 273 SEK
A145404 394 SEK
JUSTRITE -

Säkerhetsburk av plast med kolvpump i rostfritt stål, 5 gallon, röd

ModellArtikelPris (ex moms)
14586CH6GCE10 470 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?