FINISH THOMPSON Trumpumpar

Elektriska / luftdrivna trumpumpar som är idealiska för överföring av vätskor som oljor, diesel, fotogen och bensin från fat, tankar, trummor och kärl. Funktionsflödeshastigheter upp till 40 GPM, rpm-intervall 3450 - 14000, en maximal viskositet på 20000 CPS och tryckvärden upp till 130 psi

Filter

FINISH THOMPSON -

EF-serien elektrisk trumpump

StilModellMax. Flytande temp.AdaptertypFör användning påMax. TryckMax. Temp.Maximal huvudMotorhöljemotortypPris (ex moms)
AEFP-54 / S1150 grader FSlutenSuperväskor8.7 psi150 grader F20 ft.StänksäkerUniversal AC / DC18 590 SEK
BEFP-40 & S1 Kit150 grader FPropp55 gal. Trummor och totor8 psi150 grader F5 till 20 fotÖppna droppskyddElektrisk variabel hastighet7 626 SEK
CEFP-40 & S1 DEF-kit150 grader FPropp55 gal. Trummor och totor8 psi150 grader F5 till 20 fotÖppna droppskyddElektrisk variabel hastighet14 482 SEK
DEFS-40 / S1212 grader F-30, 55 gal. Trummor8.7 psi212 grader F20 ft.StänksäkerUniversal AC / DC13 461 SEK
FINISH THOMPSON -

DTT-serien elektrisk trumpump

StilModellpH-intervallFör användning påGPMPumpkroppsmaterialVättade materialHöjdHusets materialInloppsstorlekPris (ex moms)
ADTTC0131 till 1430, 55 gal. Trummor10CPVCCPVC, PTFE, legering 62540 "CPVC1.6 "24 798 SEK
BDTTS0136 till 1030, 55 gal. Trummor10Rostfritt stålRostfritt stål, PTFE40 "Rostfritt stål1.5 "22 259 SEK
CDTTS018755 gal. Trummor och totor7Rostfritt stålRostfritt stål, mässing, PTFE48 "Rostfritt stål1.5 "35 805 SEK
CDTTS010730, 55 gal. Trummor7Rostfritt stålRostfritt stål, mässing, PTFE40 "Rostfritt stål1.5 "31 963 SEK
FINISH THOMPSON -

PF-serie trumpump

StilModellMaximal huvudGPMHöjdmotortypUtloppsstorlekTotal längdpH-intervallPumpkroppsmaterialPris (ex moms)
APFM-48 & M3V DEF-kit10 till 80 fot1048 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb60 "6 till 10polypropylen20 132 SEK
BPFM-40 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 till 10polypropylen12 769 SEK
BPFP-48 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "1 till 14polypropylen14 411 SEK
CPFS-40 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "6 till 10316 Stainless Steel17 891 SEK
DPFM-40 & M3V DEF KIT10 till 80 fot1040 "Elektrisk variabel hastighet3 / 4 "Barb52 "6 till 10polypropylen19 729 SEK
BPFM-48 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4048 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb60 "6 till 10polypropylen13 485 SEK
BPFP-40 & M3V-kit10 till 80 fot10 till 4040 "Elektrisk variabel hastighet1 "Barb52 "1 till 14polypropylen13 957 SEK
EPFP-EO-4080 ft.40-Pump med öppet droppskydd1"--polypropylen18 496 SEK
FINISH THOMPSON -

Luftdriven trumpump, 55 Gal för behållarestorlek, 16 Gpm

ModellArtikelPris (ex moms)
TTS-AS-40CP6AAU30 655 SEK
FINISH THOMPSON -

Luftdriven trumpump, 55 Gal för behållarestorlek, 32 Gpm

ModellArtikelPris (ex moms)
PFP-AS-40CP6AAV25 779 SEK
FINISH THOMPSON -

Luftdriven trumpump, 55 Gal för behållarestorlek, 7 Gpm

ModellArtikelPris (ex moms)
HVDP & M66CP6AAW115 857 SEK
FINISH THOMPSON -

Tappadapter, 304 rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
M100092CP6AAX4 706 SEK
FINISH THOMPSON -

Bung Adapter, Gallonvanized Steel

ModellArtikelPris (ex moms)
M100088CP6AAY1 340 SEK
FINISH THOMPSON -

Tappadapter, polypropen

ModellArtikelPris (ex moms)
M100090CP6AAZ1 960 SEK
FINISH THOMPSON -

Utloppsslang

ModellArtikelPris (ex moms)
M100221CP6ABJ1 246 SEK
FINISH THOMPSON -

Eldriven trumpump, 2 hk motor hk, 55 gal för containerstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
HVDP & M62CP6ABT94 540 SEK
FINISH THOMPSON -

Electric Operated Drum Pump, 1/2 Hp Motor Hp, 55 Gal For Container Size, 110 VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
DPFV014CP6ABR23 966 SEK
FINISH THOMPSON -

Luftdriven trumpump 1/2 hk 212 grader F

ModellArtikelPris (ex moms)
EFS-40/S4AA7AJC20 031 SEK
FINISH THOMPSON -

Elektrisk trumppump 115v 60 Hz 1 hk

ModellArtikelPris (ex moms)
HVDP & M58HAD3UBZ94 100 SEK
FINISH THOMPSON -

Trumpump 1/3 hk 3/4 tum utlopp 49 tum total längd

ModellArtikelPris (ex moms)
EFV-40 & S1 KitAE3UDT9 945 SEK
FINISH THOMPSON -

Eldriven trumpump, 1 hk motor hk, 55 gal för containerstorlek, 110VAC, 9.1

ModellArtikelPris (ex moms)
PFV-40 W/M3TCP6ABU23 254 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?