WESTWARD Magnetiska mickar

Filter

WESTWARD -

Magnetisk pickup

StilModellDragkapacitetDiameterUtökad längdTypHantera typArtikelLängdMaterialPris (ex moms)
A1VTX6--25 "-KopparMagnetisk pickup--98 SEK
B1VUA52 lb.1 / 4 "-UpplystStål med hårt plasthandtagMagnetisk pickup4.5 "-185 SEK
C1VUA72 lb.1 / 2 "29 "teleskopABS med hög effekt och kuddgreppMagnetisk pickup7.75 "Rostfritt stål, Neodymimum magnetisk359 SEK
D1VTZ22 lb.-24 "--Magnetisk pickup5.25 "Koppar56 SEK
E1VTZ32 lb.7 / 16 "30 "--Magnetisk pickup6.375 "Koppar85 SEK
F1VTZ42 lb.1 / 4 "---Magnetisk pickup5.5 "Aluminium50 SEK
G1VTZ72 lb.--Handtagslängd 4 5/8 "-Magnetisk pickup24.13 "Aluminium50 SEK
H1VTZ52 lb.1 / 4 "--Stål med mjukt plastgreppMagnetisk pickup8.75 "-29 SEK
IHRT23F3-1 / 2-5 lb.-25 "--Magnetisk pickup6.25 "-124 SEK
J1VTZ65 lb.3 / 8 "27 "-PlastMagnetisk pickup16.25 "-41 SEK
K1VTZ914 lb.25 / 32 "25.5 "-Rostfritt stål med mjukt plastgreppMagnetisk pickup6.5 "-373 SEK
L1VTX916 lb.3.5 "---Magnetisk pickup8.75 "Plast144 SEK
M1VTY450 lb.-37 "--Magnetisk Pickup Stick--352 SEK
N4FPU765 lb.3.375 "---Magnetisk tillbehörsupptagning4"-312 SEK
WESTWARD -

Magnetisk sopmaskin

StilModellHjultypUtökad längdLängdBreddMaterialDriftDragkapacitetTypPris (ex moms)
A2VAH1-1.75 "36 "5"Keramiska magneter inneslutna i aluminiumhöljeHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk200 lb.Häng-typ5 331 SEK
A2VAH3-1.75 "78 "5"Keramiska magneter inneslutna i aluminiumhöljeHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk400 lb.Häng-typ9 981 SEK
RFQ
A2VAH4-1.75 "84 "5"Keramiska magneter inneslutna i aluminiumhöljeHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk425 lb.Häng-typ12 109 SEK
RFQ
A2VAH2-1.75 "48 "5"Keramiska magneter inneslutna i aluminiumhöljeHäng en magnetisk sopmaskin från gaffeltruck eller bilstötfångare, svep alla förorenade områden, rengör magneten med handsken eller handduk275 lb.Häng-typ5 470 SEK
B1VTY3-42 "18 "2"--35 lb.-628 SEK
C4YCK5Plastnav41 "24 "15.125 "Ribbad aluminiumaxelMagnetisk anordning som kan locka till sig metallföremål eller reservdelar som läggs på golvet utan att plocka upp dem en efter en13-1 / 4 lb.w / Wheels and Release1 464 SEK
D1VTY1Massiva gummidäck med plastnav42 "13 "2"--35 lb.-794 SEK
WESTWARD -

teleskop

StilModellDiameterUtökad längdArtikelLängdDragkapacitetPris (ex moms)
A4FPU60.59 "15.75 "Teleskopisk flexibel magnet8.75 "5-1 / 2 lb.128 SEK
B4FPV21 / 2 "19.75 "Teleskopmagnet / spegelsats7"1-1 / 2 lb.55 SEK
WESTWARD -

Plocka upp verktyget

StilModellDiameterUtökad längdLängdLyftkapacitetDragkapacitetTypBreddPris (ex moms)
A10E7431 / 2 "36 "21 "3 Ibs3 IbsUtdragbar, böjbar1 / 2 "261 SEK
B10E74411 / 16 "30 "16.5 "10 Ibs10 IbsTeleskop, böjbar11 / 16 "238 SEK
WESTWARD -

Flexibel magnet Neodym

StilModellLängdPris (ex moms)
A4FPU820 "107 SEK
B4FPV524 "125 SEK
WESTWARD -

magneter

StilModellDiameterUtökad längdLängdDragkapacitetPris (ex moms)
A2VAG59.25 "9.25 "6.25 "8 lb.2 936 SEK
B2VAG69.75 "9.75 "8.5 "10 lb.5 138 SEK
WESTWARD -

Hämtar magnet, keramik

StilModellLängdMaterialDriftDragkapacitetBreddPris (ex moms)
A3DYF32"Keramiska magneter limmade i svetsat stålhusAnvänd med slutna ögonbult för att hålla, lyfta och hänga föremål. Innehåller två magnetiska skärmar för att blockera magnetisk styrka när den inte används100 lb.2"309 SEK
B3DYF22.375 "Keramiska magneter limmade i svetsat stålhus och inneslutna i plast- / gummihöljeAnvänd med slutna ögonbult för att hålla, lyfta och hänga föremål. Innehåller två magnetiska skärmar för att blockera magnetisk styrka när den inte används40 lb.2.38 "237 SEK
C3FÄRG95"Keramiska magneter limmade i svetsat stålhusAnvänd spärrmagnet för att lyfta, hålla och hämta metallföremål100 lb.3 / 4 "196 SEK
WESTWARD -

Pick-up Tool, magnetisk

StilModellDiameterHantera typLängdLyftkapacitetDragkapacitetTypBreddPris (ex moms)
A10E7411 / 32 "Räfflad handtag19 "2 Ibs2 IbsBöjbar15 / 16 "137 SEK
B10E7463 / 8 "Vinylhandtag12 "5 Ibs5 Ibs-3 / 8 "38 SEK
C10E7425 / 16 "Räfflad handtag6.375 "3 Ibs3 IbsTeleskopisk med scribe9 / 32 "175 SEK
WESTWARD -

Pick-up Tool med frigöring

StilModellLängdDriftStorlekPris (ex moms)
A3FÄRG216 "Wand-formverktyg samlar metallspån eller skräp, rengör verktyget genom att dra i handtaget i papperskorgen eller papperskorgen. Säkerhetsskivan skyddar händerna från vassa skräp och funktioner Hängkrok för enkel förvaring23.5 "1 157 SEK
B3FÄRG116.5 "Wand-formverktyg samlar metallspån eller skräp, rengör verktyget genom att dra i handtaget i papperskorgen eller papperskorgen. Säkerhetsskivan skyddar händerna från alla vassa skräp20.75 "1 094 SEK
WESTWARD -

Keramisk magnet 4 Lb utökad

StilModellDiameterUtökad längdPris (ex moms)
A2VAG49.25 "9.25 "1 930 SEK
B2VAG834 "34 "2 576 SEK
WESTWARD -

Magnetizer / demagnetizer 1 x 2 tum keramik

ModellArtikelPris (ex moms)
10E858AA2EAY74 SEK
WESTWARD -

Magnetisk pickup med nålhuvud 6 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
4FPU4AD7NVD81 SEK
WESTWARD -

Magnetisk rake 10 tums bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
4YCK6AE2LNT623 SEK
WESTWARD -

Pickupmagnet med förlängning 26 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
4FPV3AD7NVM320 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?