IMPERIAL Grenrörssats Tillbehör

Kwik-Coupler-adaptrar i massiv mässing utformade för användning med kyl- och luftkonditioneringsslangar vid anslutning av kärnventilsanslutningar. Evakuerings- och laddningsslangar, utbytesmätare och avstängningsslangsatser finns också

Filter

IMPERIAL -

Adaptrar för slangavstängning

StilModellVinkelLängdPris (ex moms)
A17-C902"435 SEK
B16-CRakt2.5 "333 SEK
IMPERIAL -

Ersättningsmätare

Kejserliga ersättningsmätare är lämpliga för att ersätta skadade tryckmätare som är idealiska för att mäta kylmedietryck i luftkonditioneringssystem. Dessa mätare har en stöttålig och vibrationsdämpande design som isolerar nålrörelsen från uttaget. Detta minskar effekterna av stötar och ger fladdrande prestanda genom att minska vibrationerna. Välj mellan ett brett utbud av dessa mätare, tillgängliga i röda & blå färgkodade rattar på Raptor Supplies.

StilModellFärgArtikelTypArbetstryckPris (ex moms)
A451-CBBlå2 1/2 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 350 PSI286 SEK
B451-CRRed2 1/2 "tryckmätareHög sida0 till 500 PSI286 SEK
IMPERIAL -

PolarShield laddningsslangar med automatiska avstängningsventiler

Imperial 900-serie laddningsslangar uppfyller UL-1963, SAE-J2196 & EPA krav för styrka, tryck och köldmediumgenomträngning. Dessa Kevlar-förstärkta gummislangar finns i röda, gula och blå färger för att undvika sammankopplingar och är utrustade med 1/4 tums mässingskontakter. Dessa kyl- och luftkonditioneringsladdar har spräng- och arbetstryck på 4000 respektive 800 psi. Raptor Supplies säljer ett brett utbud av Imperial PolarShield laddningsslangar med en säkerhetsfaktor på 5: 1.

StilModellFärgArtikelAntal slangarPris (ex moms)
A905-MRBBlåLaddningsslang1648 SEK
B905-MRRRedLaddningsslang1607 SEK
C905-MRSRöd, gul, blå uppsättningLaddningsslanguppsättning31 743 SEK
D905-MRYGulLaddningsslang1607 SEK
IMPERIAL -

800-serien Polarshield-slangar med automatisk avstängningsventil

Imperial 800-serie laddningsslangsatser har en nylonbarriär med flera kylmedel som är kompatibel med alla CFC-, HFC- och HCFC-köldmedier. Imperial PolarShield-laddningsslangar uppfyller UL-1963, SAE-J2196 & EPA-kraven för styrka, tryck och kylmediumgenomträngning. Dessa laddningsslangar är utrustade med 1/4 tum kvinnliga mässingkontakter och har 4000 psi sprängtryck och 800 psi arbetstryck. De är gjorda av Kevlar-förstärkt gummi och erbjuder en 5: 1-säkerhetsfaktor. Välj från ett brett utbud av Imperial-slanguppsättningar, tillgängliga i längder på 36, 60 och 72 tum Raptor Supplies.

StilModellVinkelFärgSlangmaterialArtikelLängdAntal slangarTypPris (ex moms)
A803-KCS0 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) förstärkningLaddningsslanguppsättning36 "3Kyl- och luftkonditionering976 SEK
B803-MRR0 graderRedGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang36 "1Kyl- och luftkonditionering242 SEK
C803-MRY0 graderGulGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang36 "1Kyl- och luftkonditionering266 SEK
C805-MRY0 graderGulGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang60 "1Kyl- och luftkonditionering320 SEK
D805-MRS0 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) (R) förstärkningLaddningsslanguppsättning60 "3Kyl- och luftkonditionering1 039 SEK
A806-KCS0 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) förstärkningLaddningsslanguppsättning72 "3Kyl- och luftkonditionering746 SEK
B805-MRR0 graderRedGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang60 "1Kyl- och luftkonditionering288 SEK
E806-MRS0 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) (R) förstärkningLaddningsslanguppsättning72 "3Kyl- och luftkonditionering1 112 SEK
F803-MRB0 graderBlåGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang36 "1Kyl- och luftkonditionering242 SEK
F805-MRB0 graderBlåGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang60 "1Kyl- och luftkonditionering314 SEK
G800 MBS30 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) förstärkningAdapterslangsats6"3Kulventil1 075 SEK
IMPERIAL -

400-serie 2-ventilsrör, PolarShield, 1/8 tum MPT

Imperial ersättningsmätare för mässing är lämpliga för att ersätta slitna / skadade tryckmätare; tomgång för att mäta kylmedietryck i HVAC-system. Dessa enheter har unik design som ger utmärkt motstånd mot stötar, vibrationer och pulsationer för överlägsen prestanda och förlängd mätningstid. De är integrerade med lättläst färgkodade vågar och stövlar som skyddar mot slag. PolarShield slanguppsättning erbjuder arbetstryck på 800 psi och sprängtryck på 3100 psi och är kompatibelt med CFC-, HCFC- och HFC-köldmedier. Välj bland ett brett utbud av dessa mässingsrör, tillgängliga i varianter av låg och hög sida och gummityp.
Raptor Supplies erbjuder också Imperial grenrörsbyte set med ovannämnda funktioner med 0 - 500 psi arbetstryck.

StilModellSprängtryckFärgArtikelTypArbetstryckPris (ex moms)förp. Antal.
A422-CB-Blå2 1/2 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 500 PSI305 SEK 1
B422-CR-Red2 1/2 "tryckmätareHög sida0 till 800 PSI305 SEK 1
B423-CR-Red2 1/2 "tryckmätareHög sida0 till 500 PSI277 SEK 1
A425-CB-Blå2 1/2 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 350 PSI299 SEK 1
C400-RB-1 blå och 1 rödGauge Boot Set för 2-1 / 2 "mätareGummi-108 SEK 2
D424-CB2300 PSIBlå2-1 / 2 "ersättningstrycksmätareLågsida30 "Hg till 250 PSI254 SEK 1
E424-CR3100 PSIRed2-1 / 2 "ersättningstrycksmätareHög sida0 till 500 PSI254 SEK 1
IMPERIAL -

Kwik Charge Liquid Low Side Charger, 4-1 / 2 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
535-CAC9VVM575 SEK
1
IMPERIAL -

Evakueringsslang, gul, gummikropp, 60 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
560-FTYAD2NRA472 SEK
1

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?