APPROVED VENDOR Pneumatiska hjul

Filter

APPROVED VENDOR -

Svängbart pneumatiskt hjul med broms

StilModellBanaBroms typCaster Load Rating RangeHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringstypTotala höjdenPris (ex moms)
A1ULG8KnobbigTotal-Lock0 till 299 pund6"2"200 lb.157.5 "-
RFQ
B1ULH5SågtandÖver-hjul-rem300 till 999 pund9"3"300 lb.1510 "526 SEK
C5VP73SågtandÖver-hjul-rem-9"3"295 lb.A11 "1 025 SEK
APPROVED VENDOR -

Svängbart pneumatiskt hjul

StilModellPlate StorlekCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndPlattjocklekplattypBanaHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
A1ULH12-1/2" x 3-5/8"0 till 299 pund1-3/4" x 2-13/16"0.19 "CKnobbig6"2"-
RFQ
B1ULH44 "x 4-1 / 2"300 till 999 pund2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASågtand9"3"743 SEK
B1ULH74 "x 4-1 / 2"300 till 999 pund2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASågtand10 "3.75 "880 SEK
C3G1474 "x 4-1 / 2"0 till 299 pund2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSågtand9"3"752 SEK
C3G1494 "x 4-1 / 2"300 till 999 pund2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSågtand10 "3.75 "1 288 SEK
APPROVED VENDOR -

Styv pneumatisk hjul

StilModellCaster Load Rating RangeLadda betygTotala höjdenplattypBanaHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
A3G1440 till 299 pund220 lb.10 "BSågtand9"3"243 SEK
B1ULG90 till 299 pund200 lb.7.5 "BKnobbig6"2"-
RFQ
C3G148300 till 999 pund350 lb.13 "BSågtand10 "3.75 "1 036 SEK
D1ULH6300 till 999 pund300 lb.10 "ASågtand9"3"423 SEK
D1ULH8300 till 999 pund350 lb.11 13 / 16 "ASågtand10 "3.75 "714 SEK
APPROVED VENDOR -

Svängbart halvpneumatiskt hjul

StilModellplattypCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringstypUtvändigt bultavståndPris (ex moms)
A3G151B0 till 299 pund2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"1 062 SEK
B3G119D300 till 999 pund4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"1 484 SEK
APPROVED VENDOR -

Styv semi-pneumatisk hjul

StilModellplattypCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndHjuldiameterHjulbreddLadda betygMonteringstypUtvändigt bultavståndPris (ex moms)
A3G150B0 till 299 pund2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"763 SEK
B3G116D0 till 299 pund4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 lb.B4-1/8" x 4-1/2"566 SEK
C3G118D300 till 999 pund4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"985 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?