Tryckregulatorer

Filter

StilModellTryckjusteringsområdePris (ex moms)
A1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI3 till 50 psi13 787 SEK
A1/2 SS263AP-M1-A-C 10-125PSI10 till 125 psi9 872 SEK
WATTS -

152SS-serien, ångtrycksregulator, för ånga

Watts 152SS-seriens ångtrycksregulatorer används för att reglera ångtrycket i autoklaver, ångbord/strykjärn, vulkanisatorer och processtjänster med stor kapacitet. Dessa tryckregulatorer är mycket känsliga för reducerade tryckförändringar. Watts 152SS-seriens ångtrycksregulatorer har en kropp av rostfritt stål med NPT-gängade inlopps- och utloppsanslutningar, sil och säte av rostfritt stål, membran i rostfritt stål, teflonskiva och känslighetsjusteringsmekanism för kritiskt flöde. De ger full volym med minimalt tryckfall och in-line servicebarhet, vilket gör dem idealiska för sterilisatorer, processlinjer, testfixturer och oljeledningar. Raptor Supplies erbjuder dessa ångtrycksregulatorer i varianter med ett maximalt matningstryck på 300 psi (21 bar) vid 420 grader F (216 grader C).

StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris (ex moms)
A152SS 10-501"1"10 till 50 psi158 057 SEK
A152SS 30-1401 / 2 "1 / 2 "30 till 140 psi136 119 SEK
A152SS 3-151 / 2 "1 / 2 "3 till 15 psi136 119 SEK
A152SS 30-1403 / 4 "3 / 4 "30 till 140 psi150 737 SEK
A152SS 10-503 / 4 "3 / 4 "10 till 50 psi150 737 SEK
WATTS -

Tryckregulator, för vatten, 215-serien

StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris (ex moms)
A1/4 LF215M1 0-501 / 4 "1 / 4 "6 955 SEK
B3/8 LF215M1 0-503 / 8 "3 / 8 "7 104 SEK
WATTS -

Tryckregulator för vatten, LF26A-serien

StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris (ex moms)
A1/2 LF26A 10-1251 / 2 "1 / 2 "10 till 125 psi2 209 SEK
B1/4 LF26A 10-1251 / 4 "1 / 4 "10 till 125 psi978 SEK
C3/8 LF26A 10-1253 / 8 "3 / 8 "10 till 125 psi1 070 SEK
D3/8 LF26A 50-1753 / 8 "3 / 8 "50 till 175 psi989 SEK
WATTS -

Lågtrycksregulator, invändig gänga, Npt, 3/8 tum, mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
LF215M1 0-50 3/8BP4QTQ8 538 SEK
WATTS -

Liten tryckregulator, 1/2 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
SS263RS-20-175BP2MPV12 460 SEK
WATTS -

Liten tryckregulator mässing 300 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
3/8 LF263A 50-175AF8EEJ3 040 SEK
WATTS -

Mini Reparationssats för vattentrycksregulator, 3/4 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
RK H560BZ3ZWN239 SEK
Se detaljer
12

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?