Hyllfack

Filter

AKRO-MILS -

30184 Hyllfack

Akro-Mils 30-184-seriens hyllfack är 4 tum höga förvaringsenheter gjorda av polymerer av industrikvalitet som används för lagring och organisation av olika typer av verktyg, delar och utrustning i lager, tillverkning och olika industriella miljöer.

StilModellFärgPris (ex moms)
A30184BLÅBlå264 SEK
B30184SKLARRensa273 SEK
C30-184 GRÖNGrön264 SEK
D30184REDRed264 SEK
E30184YELLOGul264 SEK
AKRO-MILS -

30174 Hyllfack

Akro-Mils 30174-serien, 4 tum höga hyllfack används för att lagra och organisera lagerföremål på kontor och kommersiella utrymmen. De har polymerkonstruktion av industriklass för korrosionsbeständighet, hållbarhet och fungerar vid temperaturer ner till -20 grader F. Dessa 4-tums höga hyllkorgar häckar ihop när de är tomma eller bildar stabila lagringsenheter på trådhyllor när de fylls. De har flera avdelningsplatser och behållare (säljs separat) för att separera lagret i individuella, flyttbara förvaringsfack. Dessa fack har en bred frontöppning för enkel åtkomst till föremål och ett etikettområde för enkel identifiering av de lagrade föremålen. Välj mellan ett brett utbud av dessa 23-5/8 x 11-1/8 tum (utvändig längd x utvändig bredd) Hyllfack, tillgängliga i blått, grönt, gult, klart och rött.

StilModellFärgInre breddUtanför breddPris (ex moms)
A30174BLÅBlå10 "11 1 / 8 "327 SEK
B30174SKLARRensa10 "11 1 / 8 "317 SEK
C30174GREENGrön5 1 / 2 "6 5 / 8 "327 SEK
D30174REDRed10 "11 1 / 8 "327 SEK
E30174YELLOGul10 "11 1 / 8 "327 SEK
StilModellInre breddLastkapacitetUtanför breddBreddPris (ex moms)
A30348 BEIGE7 3 / 8 "60 lb.8 1 / 4 "8 "till 10"529 SEK
A30358 BEIGE10 1 / 8 "75 lb.11 "10 "till 12"668 SEK
AKRO-MILS -

Systembehållare

StilModellLängdBreddPris (ex moms)
A30312BLÅ12 "till 14"33 "579 SEK
A30318BLÅ33 "18 "839 SEK
12

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?