Ventiler för magnetventil

Filter

ARO -

Magnetventilluftventil 4-vägs, 3-position, fjädercentrerad

StilModellEnergiförbrukningOmgivningstemp. RäckviddCFMtryck~~POS=TRUNCSpänningVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
AA712SD-000-N-0 grader till 180 grader F.5050 till 150 psiIngen spole1.653.25 "2 15 / 16 "3 972 SEK
BM817SD-120-A-0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi120 VAC0.51"6.25 "4 278 SEK
CA312SD-120-A-0 grader till 180 grader F.5050 till 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "5 697 SEK
CA712SD-120-A-0 grader till 180 grader F.5050 till 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "5 332 SEK
BM813SD-120-A-0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi120 VAC0.51"6.25 "4 313 SEK
BM817SD-012-D1.9W0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi12 VDC0.51"6.25 "4 818 SEK
BM813SD-012-D1.9W0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi12 VDC0.51"6.25 "3 982 SEK
BM813SD-024-D2W0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi24 VDC0.51"6.25 "4 112 SEK
BM817SD-024-D2W0 grader till 122 grader F.210 till 115 psi24 VDC0.51"6.25 "4 976 SEK
ARO -

Magnetventilluftventil 3-vägs, 2-position

StilModellRörstorlekOmgivningstemp. RäckviddCFMEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSkiftande teknikSpänningVolymkoefficientPris (ex moms)
AM254SS-024-D1 / 2 "15 grader till 122 grader F.1504.8W45 till 115 psiSolenoid / pilot24 VDC4.324 764 SEK
BM254SS-120-A1 / 2 "15 grader till 122 grader F.150-45 till 115 psiSolenoid / pilot120 VAC4.324 737 SEK
CH254SS-120-A1 / 2 "-10 grader till 180 grader F.854.8W30 till 150 psiSolenoid / pilot120 VAC2.411 786 SEK
DM252SS-024-D1 / 4 "15 grader till 122 grader F.264.8W45 till 115 psiSolenoid / pilot24 VDC0.72 154 SEK
DM252SS-120-A1 / 4 "15 grader till 122 grader F.26-45 till 115 psiSolenoid / pilot120 VAC0.72 176 SEK
ECAT66P-012-D1 / 4 "0 grader till 122 grader F.7.015W0 till 150 psiDirekt12 VDC0.22 263 SEK
FCAT33P-024-L1 / 8 "0 grader till 122 grader F.2.21.1 W0 till 150 psiDirekt24 VDC0.0621 917 SEK
GP251SS-012-D1 / 8 "32 grader till 125 grader F.6.94.5W0 till 120 psiDirekt12 VDC0.1441 733 SEK
HCAT33P-120-A1 / 8 "0 grader till 122 grader F.2.24.8W0 till 150 psiDirekt120 VAC0.0621 580 SEK
FCAT33P-012-D1 / 8 "0 grader till 122 grader F.2.24.8W0 till 150 psiDirekt12 VDC0.0621 545 SEK
IM253SS-024-D3 / 8 "15 grader till 122 grader F.614.8W45 till 115 psiSolenoid / pilot24 VDC1.652 894 SEK
BM253SS-120-A3 / 8 "15 grader till 122 grader F.61-45 till 115 psiSolenoid / pilot120 VAC1.652 900 SEK
ARO -

Ventil för magnetventil 4-vägs

StilModellStälldon / returKroppsstilElektriska anslutningarTotal längdSpänningPris (ex moms)
AS5DS9C-1-GSolenoid / SolenoidgrenröretDIN-kontakter4 31 / 32 "120 VAC3 816 SEK
BS5DS9B-1-GSolenoid / SolenoidgrenröretBlytråd4.75 "24 VDC3 170 SEK
CS5DS9D-1-GSolenoid / SolenoidgrenröretDIN-kontakter4 31 / 32 "24 VDC3 553 SEK
DS5SS9A-1Solenoid / fjädergrenröretBlytråd3 23 / 64 "120 VAC2 140 SEK
ES5SS9C-1Solenoid / fjädergrenröretDIN-kontakter3.5 "120 VAC2 363 SEK
FS5SS9D-1Solenoid / fjädergrenröretDIN-kontakter3.5 "24 VDC2 356 SEK
GS5SSMC-1-GSolenoid / fjäderKroppsportadDIN-kontakter3.5 "120 VAC2 562 SEK
GS5SSMD-1Solenoid / fjäderKroppsportadDIN-kontakter3.5 "24 VDC2 353 SEK
HS5SSMA-1-GSolenoid / fjäderKroppsportadBlytråd3 25 / 64 "120 VAC2 246 SEK
PARKER -

Ventil för magnetventil 3-position

StilModellVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekSpänningPris (ex moms)
AL66539231534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC18 486 SEK
AL66539221494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC18 792 SEK
AL66539231494.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "24 VDC18 010 SEK
AL66539221534.55.25 "9.5 "3"3 / 8 "120 VAC18 486 SEK
AL665892215311.36.65 "13.5 "3"1"120 VAC31 053 SEK
AL665892214911.36.65 "13.5 "3"1"24 VDC31 323 SEK
BL6959922149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC33 433 SEK
BL6959922153126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "120 VAC33 204 SEK
BL6958922149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC34 335 SEK
BL6958921149126.5 "13.5 "4.5 "1"24 VDC33 512 SEK
BL6959921149126.5 "13.5 "4.5 "1.25 "24 VDC32 041 SEK
BL6958922153126.5 "13.5 "4.5 "1"120 VAC33 518 SEK
MILWAUKEE VALVE -

Magnetventil, 12 V likström

ModellArtikelPris (ex moms)
EF8551A1MS12VDCCE2QQD15 664 SEK
MILWAUKEE VALVE -

Magnetventil, 3 - 4-vägs, 24 Vac

ModellArtikelPris (ex moms)
SC8551A1MS24VACCE2QZK9 565 SEK
SMC VALVES -

Solenoid 5-portsventil, 2-lägen, 12Vdc

ModellArtikelPris (ex moms)
VQC2200-5B1CU3ARU2 690 SEK
NUMATICS -

Magnetventil luftreglerventil 1/8 tum 24vdc

ModellArtikelPris (ex moms)
031SA4004060T61AC9QUA2 625 SEK
MILWAUKEE VALVE -

Magnetventil, 3 - 4-vägs, 12 V likström

ModellArtikelPris (ex moms)
SC8551A1MS12VDCCE2QZL9 565 SEK
MILWAUKEE VALVE -

Magnetventil, 3 - 4-vägs, 120 Vac

ModellArtikelPris (ex moms)
EF8551A1MSCE2QQC15 664 SEK
MILWAUKEE VALVE -

Magnetventil, 3 - 4-vägs, 24 V likström

ModellArtikelPris (ex moms)
SC8551A1MS24VDCCE2QZM9 565 SEK
MILWAUKEE VALVE -

Magnetventil, 3 - 4-vägs, 220 Vac

ModellArtikelPris (ex moms)
SC8551A1MS220VACE2QZN9 565 SEK
MILWAUKEE VALVE -

Magnetventil, 3 - 4-vägs, 12 Vac

ModellArtikelPris (ex moms)
SC8551A1MSCE2QZP7 242 SEK
BUYERS PRODUCTS -

Magnetventil, svart, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
BAV050SACE9GAC1 432 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Solenoid luftkontroll, 3-vägs, 120V/60 Hz

ModellArtikelPris (ex moms)
V-2410-9CR6BCK7 030 SEK
LUBE -

Magnetventil luftreglerventil 1/8 tum 24vdc

ModellArtikelPris (ex moms)
832160AB3JAU3 033 SEK
HONEYWELL -

DC-magnetventil

ModellArtikelPris (ex moms)
50041883-001/UBN9YUR1 375 SEK
Se detaljer
12

Ventiler för magnetventil

Magnetventiler är idealiska för att kontrollera luftflödet för olika pneumatiska applikationer, såsom förpackningar, materialhantering, livsmedelsbearbetning och träbearbetning. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa magnetventiler från märken som Johnson Controls, Parker, SMC -ventiler, Speedaire, VNE och mer. Dessa enheter har pilotdrift som använder lufttryck för att aktivera ventilen och styra solenoiden; NEMA-klassade kapslingar för ultimat skydd mot inträngande av smuts, damm, fukt eller andra föroreningar. De har robust konstruktion med en inbyggd tätning för korrosionsbeständighet och läckagefri drift. Välj bland ett omfattande sortiment av dessa magnetventiler, tillgängliga i rörstorlekar från 1 till 5/16 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?