AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Tilluftkompressorer och omgivande luftpumpar

Lämplig för applikationer med tryckbehov och andningsskydd med konstant flöde. Kan arbeta vid tryck från 0 till 110 psi, och finns i 9/115/230 volt varianter

Filter

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Twin Air Series kompressorer

Air Systems International Twin Air Series-kompressorer används för att tillföra andningsluft till arbetare i trånga utrymmen som ger luft till pneumatiska verktyg och utrustning. Dessa kompressorer stöder luftstyrda system i avlägsna områden utan tillgång till en fast lufttillförsel. De har 10-tums pneumatiska däck som möjliggör enkel bärbarhet och en inbyggd glidplatta för att underlätta trappklättring, vilket gör dem lämpliga för användning i olika arbetsmiljöer. Dessa Twin Air Series-kompressorer har en 8-liters Twin-Air-tankenhet som ger 8.5 kubikfot luftlagring vid 110 psi, vilket tillåter stabil lufttillförsel även under perioder med hög efterfrågan. De är utrustade med 1/2 tum 5000-seriens kopplingsuttag i Hansen-stil för enkel anslutning till luftslangar.

StilModellArtikelPris (ex moms)
ATA-1Andningsluftkompressor40 908 SEK
BTA-3EAAndningsluftkompressor117 017 SEK
BTA-3Andningsluftkompressor107 783 SEK
BTA-3-50Andningsluftkompressor114 090 SEK
BTA-3EXPAndningsluftkompressor136 045 SEK
ATA-3GAndningsluftkompressor49 690 SEK
RFQ
CTA-3TTank14 563 SEK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Kompressorsystem för andningsluft

StilModellAmpsSlang Dia.Folk tjänadePris (ex moms)
ACOMP-2--267 254 SEK
ACOMP-117.2A--61 399 SEK
RFQ
ACOMP-3EA17.5A1/2 ", 3/8"3165 390 SEK
ACOMP-320A1 / 2 "3123 576 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Andningsluftgrenrör

StilModellMax. TryckPris (ex moms)
AHP-CW1-3463000 psi10 172 SEK
AHP-CW1-3475000 psi11 635 SEK
AHP-CW1-7026000 psi23 345 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Lågtrycksluftpumpar

StilModellAmpsHPTryckSpänningPris (ex moms)
ABAC-177.2/14.4A1 1/2 hk0 till 15 psi115/208 till 230V AC52 502 SEK
BBAC-109.2/4.8A3 / 4 hp0 till 15 psi100 till 115/ 208 till 230V AC26 065 SEK
CBAC-209.4/18.9A2 hk0 till 15 psi115/208 till 230V AC56 360 SEK
CBAC-20P10/20A2 hk0 till 30 psi115/208 till 230V AC62 648 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Bärbara pumpar i Cool-Air-serien

StilModellSpänningAmpsFlödeshastighet @ 15 psiFlödeshastighet @ 4 psiMotorkapslingsdesignMotor HPmotortypFolk tjänadePris (ex moms)
ABAC-20P-3T-------476 762 SEK
ABAC-10-3T100 till 115/ 208 till 230V AC4.8/9.2A-CFM 9.5Öppna Dripoff3 / 4 hpelektriska239 126 SEK
RFQ
ABAC-20-3T115/208 till 230V AC9.4/18.9ACFM 16CFM 20Helt sluten fläktkyld2 hkPneumatisk478 330 SEK
RFQ
ABAC-17-3T115/208 till 230V AC7.2/14.4ACFM 12CFM 15Helt sluten fläktkyld1 1/2 hkelektriska367 353 SEK
RFQ
StilModellAmpsFlödeshastighet @ 4 psiMotorkapslingsdesignMotor HPFolk tjänadeSpänningPris (ex moms)
ABAC-203TCO----Upp till 4 arbetare115/208 till 230V AC101 853 SEK
ABAC-103TCO4.8/9.2ACFM 9.5Öppna Dripoff3 / 4 hp2100 till 115/ 208 till 230V AC67 353 SEK
RFQ
ABAC-173TCO7.2/14.4ACFM 15Helt sluten fläktkyld1 1/2 hk3115/208 till 230V AC84 603 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Fjärrstyrda inloppssnorkelenheter

StilModellStorlekPris (ex moms)
ABAC-RSK1010 ft.1 421 SEK
RFQ
ABAC-RSK2525 ft.2 090 SEK
ABAC-RSK5050 ft.3 261 SEK
ABAC-RSK100100 ft.4 934 SEK
ABAC-RSK150150 ft.7 527 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Frag Station, 2-cylindrig

ModellArtikelPris (ex moms)
BAFC-10GISAH2KPB506 867 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Fyll kompressor, CO Monitor

ModellArtikelPris (ex moms)
FCFS-2BP3WAH2KPC299 946 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Explosionssäker kompressor, 25 fot nätsladd, 125 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
TA3-AXAFAH2KNW223 465 SEK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Säkerhetslösningsmedel, för Bac Style-kompressorer, 24 oz. Spray

ModellArtikelPris (ex moms)
BAC-1001CD7KYA418 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?