CENTURY

Filter

Motorer

Pneumatik

Svetsning

Motorer Filter

HVAC-motorerVisa alla

  • Bältesdrivmotorer

    Används för att köra en remskiva eller rem för att driva VVS-utrustning som luftkylare, takfläktar, remdrivna fläktar och luftcirkulatorer. Kan leverera hastigheter från 1101 till 3600 rpm vid en maximal spänning på 460 V. Finns i både 1- och 3-fas konfigurationer

  • Kondensatorfläktmotorer

    Lämplig för att byta ut skadade eller slitna kondensorfläktmotorer för att förlänga luftkonditioneringsutrustningens livslängd. Leverera hastigheter upp till 1625 rpm med en maximal effekt på 2 hk. Finns i 3-fas, permanent delad kondensator och skuggad pol designalternativ

  • Direktdrivna fläktmotorer

    Perfekt för att köra fläktblad eller fläkthjul i VVS-utrustning. Producera mindre vibrationer och buller jämfört med remdrivna motorer. Leverera hastigheter upp till 1725 rpm när du arbetar med en maximal spänning på 460 V.

  • Förångande kylmotorer
  • OEM-ersättningsmotorer

    Lämplig för att byta ut slitna & skadade VVS-motorer i utrustning som fläktar, fläktar och ventilatorer. Ge enkel installation och konsekvent prestanda med en maximal rotationshastighet på 3450 rpm. Erbjuds i axeldiametrar på 1/2 och 5/8 tum

  • Oljebrännarmotorer

    Bäst lämpad för att driva fläkten i oljebrännarsystem, stora varmvattenberedare, ugnar och pannor. Har en öppen droppsäker / helt innesluten icke-ventilerad kapsling för att förhindra uppvärmning av motor. Finns i varianterna 1/7, 1/4, 1/3 och 1/2 hk

  • Rum luftkonditioneringsmotorer

    Tillför ström till fönster- eller väggmonterade luftkonditioneringsapparater, fläktkylare, avdunstningskylare, axelmonterade fläktar och fläktar. Leverera maximal effektivitet när du använder kylning inomhus. Finns i axeldiametrar på 3/8, 5/8 och 1/2 tum

  • Enhetsvärmare Motorer

    Används med axelfästen och fläktutrustning för att motstå smutsiga, dammiga och icke brännbara miljöer. Leverera hastigheter som sträcker sig mellan 1001 och 1600 rpm medan du arbetar med en maximal spänning på 230 V. Erbjuds i 42Y & 48Y ramalternativ

  • Vattencirkulationsmotorer

    Lämplig för aggregatvärmare, luftkonditioneringsapparater och ugnsfläktar med direktdrift. Utrustad med kullager för att förhindra smörjmedelsläckage och kan användas vid en maximal omgivningstemperatur på 70 grader C

PumpmotorerVisa alla

  • Jetpumpmotorer
  • Pool- och spa-pumpmotorer
  • Fyrkantiga flänspumpmotorer

    Konstruerad för att flytta ett pumphjul i en pumpenhet för att överföra vatten och andra vätskor. Perfekt för användning i biltvätt där ofta förekommer tvättar. Kan leverera högre effektivitet, med högt startmoment, jämfört med enfasmodeller av samma HP, varv / min och ramstorlek

Motor leveranserVisa alla

  • Kondensatorer
  • Motortillbehör

    Brett utbud av motorfästen som används för att fästa 48 - 56 rammotorer i vaggan. Två stycken spärrar krävs för en enda motorenhet. Kan även användas med 2-2 / 1 in (OD) fjädrande monteringsringar

  • Motor monteringsringar

    Elastiskt monterade gummiringar som används för att minska vibrationsbelastningarna i motorerna. Har djupdragna ändskydd utrustade med en delad innerring för att underlätta ingrepp med lagrets yttre yta

AC-motorer för allmänt ändamålVisa alla

  • AC-motorer

    Kan leverera ett högre vridmoment och överlägsen effektivitet än enfasmodeller av samma HP, varv / min och ramstorlek. Utrustad med tre lindningar som skapar ett naturligt roterande magnetfält inom motorns ram

Definitivt syfte växelströmsmotorerVisa alla

  • Farm Duty Motors

    Jordbruksfläktmotorer med högt startmoment för att starta utrustning under tunga belastningar. Tillförlitlig service under smutsiga och grova tjänster, såsom grödtorkning och igång fjäderfäutrustning, gödselpumpar, skruvar eller transportörer

Om CENTURY

Century motorer (ett varumärke Regal Beloit) är en ledande tillverkare av direktdrivna fläktmotorer, pool- och spa-pumpmotorer, kondensorfläktmotorer, nära kopplade pumpmotorer och svalare motorer. Deras sortiment av kondensatorfläktmotorer finns i olika karossdiametrar, bultcirkeldiametrar, kapslingstyp och lageralternativ. Century elmotors produktlinje används inom tillverknings-, gästfrihets-, vattenrenings- och generationstillämpningar

Varumärkesexklusiva produkter