EDWARDS SIGNALING

Edwards Signaling grundades 1872 och är ett undermärke till Carrier som utvecklats från tillverkning av gasarmaturtändare till elektriska dörrklockor och inbrottslarm. Under årens lopp utökade Edwards sin produktlinje och fick ett erkännande för innovationer inom signalering, kommunikation och skyddsutrustning. Edwards Signaling fortsätter att frodas inom detektions- och larmbranschen idag. Företaget har sitt huvudkontor i Palm Beach Gardens, Florida. Läs mer

Filter

Electrical

Säkerhet

Belysning

Elektronikapparater och batterier

Fleet och fordonsunderhåll

Säkerhet

Vattensystem

HVAC och kylning

hårdvara

Möbelgästfrihet och matservice

testinstrument

Pneumatik

Elverktyg

Motorer

Kraftöverföring

Fästelement

Materialhantering

Om EDWARDS SIGNALING

Edwards Signaling erbjuder ett omfattande utbud av hörbara och visuella signalanordningar för varning och varning mot faror på farliga platser och industrianläggningar. Företagets produktkatalog innehåller högkvalitativa horn, transformatorer i klass 2, elektromagnetiska och elektromekaniska lås, tornljus och olika säkerhetssystem. Dess lågspänningsklass 2 signaltransformatorer används i lätta applikationer, som vanliga dörrklockor och klockor. Dessa transformatorer ger icke-regenerativt termiskt överbelastningsskydd och har skruvanslutningar på de sekundära portarna. Edwards Signaling Security Systems produktlinje innehåller komponenter för brandlarmsystem, blinkers och blinkande lampor, hornstrålkastare och ljudenheter. Den NEMA-rankade Edwards hornslag är väderbeständiga visuella och hörbara signalanordningar synkroniserade med en blinkande LED. Dessa horn är gjorda av splittringsbeständigt polykarbonat och har en metallbas som kan användas som kopplingsdosa. Företaget erbjuder också UL-listade rökdetektorer som har fältutbytbara rökkammare för enkel rengöring och kan anpassas till miljön för att minska falska larm. Välj från ett brett utbud av dessa detektorer och andra företagsprodukter på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Edwards Signaling MPN korsar individuella referenser till motsvarande Advance Tabco, Altronix och Hubbell modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller föråldrad, Raptor Supplies har motsvarande Edwards Signaling-produkter tillgängliga.

Varför oss?

Dessa Edwards Signaling-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Edwards Signaling-produkter med kurirförsändelser och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Edwards SafeAir

Det är en avancerad kolmonoxiddetektor (CO) utrustad med banbrytande funktioner för ökad säkerhet. Med hjälp av elektrokemisk avkänningsteknik säkerställer SafeAir exakt detektering av CO-nivåer....Läs mer 

Edwards Polaris Class LED-ljus

Dessa Edwards 57-serie LED-ljus är signalanordningar designade för visuella signaler lämpliga för användning inomhus och utomhus. Multi-mode LED, med fast sken och sju blixtar...Läs mer 

51XBR XTRA-BRITE LED Beacons med horn

De är banbrytande signalanordningar designade för både inomhus- och utomhusapplikationer. Med en LED-ljuskälla integrerad med ett kraftfullt horn, garanterar dessa dubbla ändamål en effektiv a...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur högt är hornet på Edwards 51XBR Xtra-Brite LED-ljus?

Hornet i 51XBR-serien producerar ett kraftfullt ljud som når 95 dB på 1 meter eller 85 dB på 10 fot, vilket säkerställer effektiv varning i bullriga miljöer.

Vilket är driftstemperaturintervallet för Edwards Signaling beacons?

Dessa beacons är designade för att fungera i ett brett temperaturområde, vanligtvis från -31 till 150.8 grader F.

Varumärkesexklusiva produkter