DAYTON Fläktar för avgas- och matningsskåp

Daytons frånlufts- och tilluftsfläktar är väl lämpade för lätt till medelstor ventilation i lager, fabriker, gjuterier och tvätterier. De levererar en maximal hastighet på 877 rpm och kan monteras antingen i horisontellt eller vertikalt läge. Dessa fläktar kan motstå omgivningstemperaturer upp till 104 grader F.

Filter

StilModellHöjdBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMax. BHPMax. DjupMax. Inloppstemp.MotorhöljeMotor HPPris (ex moms)
A1AJB154.25 "Återanvändbart gjutkuddeblock23,1772.3136-5 / 8 "104 ° FHelt sluten fläktkyld266 168 SEK
A1RBD860.25 "Återanvändbart kuddeblock368305.6539-5 / 8 "120 ° FÖppna Dripproof5113 459 SEK
DAYTON -

Skåpavgasfläktar, remdrivning, galvaniserad stålram

Dayton skåpavgasfläktar är sammansatta förpackade enheter som är idealiska för att flytta stora mängder luft ut från kontor och kommersiella utrymmen. De har galvaniserad stålkonstruktion med 5 tillverkade stålbladiga propellrar och återsmörjbara gjutna kuddblocklager för laststöd till den roterande axeln, korrosionsbeständighet, hållbarhet och tål en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F. Dessa fläktar har remdrivningsmotorer som erbjuder flexibilitet i vad gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 354 till 877 rpm.

StilModellFulllastförstärkareBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPHöjdMax. OmgivningstemperaturMax. BHPMax. DjupMax. Inloppstemp.Pris (ex moms)
A1AHB72.8-2.7/1.4Förseglat kuddeblock579628.25 "104 F0.8634-1 / 8 "104 ° F32 848 SEK
A1AHB93.5-3.6/1.8Återanvändbart gjutkuddeblock940834.25 "104 F1.1834-1 / 8 "104 ° F37 996 SEK
A1AHD24.6-4.2/2.1Återanvändbart gjutkuddeblock14,14840.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 ° F40 620 SEK
A1AHD44.6-4.2/2.1Återanvändbart gjutkuddeblock16,38646.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 ° F53 118 SEK
A1AHD66.0-5.6/2.9Återanvändbart gjutkuddeblock23,17454.25 "104 F2.3136-5 / 8 "104 ° F56 558 SEK
A1AHB68.0 / 4.0-4.0Förseglat kuddeblock505628.25 "104 F0.5834-1 / 8 "104 ° F29 160 SEK
A1AHB811.0 / 5.5-5.4Återanvändbart gjutkuddeblock854234.25 "104 F0.8734-1 / 8 "104 ° F35 233 SEK
A1AHD513.0 / 7.0-7.0Återanvändbart gjutkuddeblock18,43554.25 "104 F1.1536-5 / 8 "104 ° F55 691 SEK
A1AHD113.0 / 7.0-7.0Återanvändbart gjutkuddeblock12,36540.25 "104 F1.1634-5 / 8 "104 ° F36 605 SEK
A1AHD313.0 / 7.0-7.0Återanvändbart gjutkuddeblock14,34646.25 "104 F1.1534-5 / 8 "104 ° F49 626 SEK
A1AHD713.6-12.8/6.4Återanvändbart gjutkuddeblock35,88160.25 "104 F5.5339-5 / 8 "104 ° F95 392 SEK
A6LFC513.6-12.8/6.4Återanvändbart gjutkuddeblock31,50654.25 "104 grader F5.7536.625 "104 grader F64 346 SEK
A6LFC313.6-12.8/6.4Återanvändbart gjutkuddeblock24,47746.25 "104 grader F5.7534.625 "104 grader F50 481 SEK
A6LFC415.4-14.2/7.1Återanvändbart gjutkuddeblock26,61154.25 "104 grader F3.4536.625 "104 grader F59 896 SEK
A6LFC215.4-14.2/7.1Återanvändbart gjutkuddeblock20,66946.25 "104 grader F3.4534.625 "104 grader F48 988 SEK
DAYTON -

Skåpförsörjningsfläktar, remdrivning, galvaniserad stålram

Dayton skåpsfläktar är sammansatta förpackade enheter som är idealiska för att flytta stora luftvolymer till kontor och kommersiella utrymmen. De har en galvaniserad stålkonstruktion med 5 tillverkade stålbladiga propellrar och återsmörjbara gjutna/förseglade kuddblocklager för laststöd till den roterande axeln, korrosionsbeständighet, hållbarhet och som tål en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F. Dessa fläktar har remdrivningsmotorer som erbjuder flexibilitet vad gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i fläkthastigheter på 619, 720 och 778 rpm.

StilModellHöjdBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMax. BHPMax. DjupMotor HPMotorisoleringmotortypPris (ex moms)
A1AJA728.25 "Förseglat kuddeblock49880.5834-1 / 8 "1/2Klass BKondensatorstart33 036 SEK
A1AJA834.25 "Återanvändbart gjutkuddeblock94031.1534-1 / 8 "1Klass BKondensatorstart40 924 SEK
A1AJA940.25 "Återanvändbart gjutkuddeblock13,9131.7334-5 / 8 "1.5Klass FTre fas42 274 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?